形状オンボード
シリーズMG
使用温度(℃)-40~85
保存温度(℃)-40~100
冷却方式自然空冷/強制通風
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得
振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
形状オンボード
使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)
冷却方式自然空冷
保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)
衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
定格出力電力(W)15
定格入力電圧(V)DC24
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状ねじ
出力形式単一出力
定格出力電力(W)15
定格入力電圧(V)DC24
形状オンボード
シリーズMG
出力形式単一出力
定格出力電力(W)30
定格入力電圧(V)DC24
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状ねじ
出力形式単一出力
仕様入出力間C削除
形状オンボード
シリーズSUT
出力形式2出力
定格出力電力(W)6
形状オンボード
シリーズSUT
最大出力電力(W)6
出力形式2出力
定格出力電力(W)6
形状オンボード
シリーズSUC
端子形状SUC
最大出力電力(W)6
出力形式2出力
定格出力電力(W)30
定格入力電圧(V)DC24
形状オンボード
シリーズMG
出力形式単一出力
定格出力電力(W)15
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状コネクタ
出力形式2出力
定格出力電力(W)15
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状ねじ
出力形式2出力
形状オープンフレーム
寸法(mm)74.2×44.5×150
入力電圧(V)DC60~160
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.2×44.5×150
定格出力電力(W)200
形状オンボード
シリーズMG
出力形式2出力
定格出力電力(W)10
形状オンボード
シリーズSUC
端子形状SUC
出力形式2出力
定格出力電力(W)15
定格入力電圧(V)DC24
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状コネクタ
出力形式単一出力
形状オープンフレーム
寸法(mm)61.5×44.5×150
入力電圧(V)DC60~160
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150
定格出力電力(W)50
形状オープンフレーム
寸法(mm)61.5×44.5×150
入力電圧(V)DC60~160
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150
定格出力電力(W)100
定格入力電圧(V)DC24
形状オンボード
シリーズZT
入力電圧(V)DC18~36
出力形式2出力
定格出力電力(W)3
形状オンボード
シリーズSUC
端子形状SUC
出力形式2出力
定格出力電力(W)1.5
形状オンボード
シリーズSUC
端子形状SUC
出力形式2出力
定格出力電力(W)30
形状オンボード
シリーズSTMGF
端子形状ねじ
出力形式2出力
形状バスコンバータ・パワーモジュール
寸法(mm)89×44.5×222
端子形状ねじ
入力電圧(V)DC200~400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222
定格出力電力(W)700
形状バスコンバータ・パワーモジュール
寸法(mm)89×44.5×222
端子形状ねじ
入力電圧(V)DC200~400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222
定格出力電力(W)400
関連キーワード