26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状オンボード シリーズMG 使用温度(℃)-40~85 保存温度(℃)-40~100 冷却方式自然空冷/強制通風 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得 振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%] 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
949 税込1,044
37日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1台ほか
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格出力電力(W)10 形状オンボード シリーズSUT 出力形式2出力
1個
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)6 形状オンボード シリーズSUT 最大出力電力(W)6 出力形式2出力
1個
2,498 税込2,748
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)6 形状オンボード シリーズSUC 端子形状SUC 最大出力電力(W)6 出力形式2出力
1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状オープンフレーム 寸法(mm)74.2×44.5×150 入力電圧(V)DC60~160 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.2×44.5×150 定格出力電力(W)200
1個
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
879 税込967
9日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

定格出力電力(W)3 形状オンボード シリーズSUT 出力形式2出力
1個
1,698 税込1,868
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)6 形状オンボード シリーズSUT 出力形式単一出力
1個
2,498 税込2,748
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)10 形状オンボード シリーズSUC 端子形状SUC 出力形式2出力
1個
2,498 税込2,748
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)3 形状オンボード シリーズSUC 端子形状SMD 出力形式単一出力
1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状オープンフレーム 寸法(mm)61.5×44.5×150 入力電圧(V)DC60~160 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150 定格出力電力(W)50
1個
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
889 税込978
欠品中
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
欠品中
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

定格出力電力(W)3 形状オンボード シリーズSUT 出力形式単一出力
1個
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)10 形状オンボード シリーズSUC 端子形状SMD 出力形式単一出力
1個
2,398 税込2,638
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)6 形状オンボード シリーズSUC 端子形状SMD 出力形式単一出力
1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状オープンフレーム 寸法(mm)61.5×44.5×150 入力電圧(V)DC60~160 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150 定格出力電力(W)100
1個
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
欠品中
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

定格出力電力(W)10 形状オンボード シリーズSUT 出力形式単一出力
1個
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)3 形状オンボード シリーズSUC 端子形状SUC 出力形式2出力
1個
1,298 税込1,428
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)1.5 形状オンボード シリーズSUC 端子形状SUC 出力形式2出力
1個
989 税込1,088
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状バスコンバータ・パワーモジュール 寸法(mm)89×44.5×222 端子形状ねじ 入力電圧(V)DC200~400 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222 定格出力電力(W)400
1個
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)