28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番384-5036 形状一眼型 クリア 質量(g)27 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

めがねやゴーグルのくもり対策に最適。 視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。 ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。 一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。) タイプスプレー 主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(18mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 形状一眼型 レンズ防曇 材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め) トラスコ品番788-7167 質量(g)54 タイプメガネ併用可 規格JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159 加工硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。 材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート) 仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付 種別対飛来物用 形状1眼型 質量(g)43 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番375-6602 形状一眼型 質量(g)25 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ノンスリップラバー JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

イタリア製のシンプルなデザインのフック金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。鞄やコートや帽子などを掛けるフックとして最適です。取付ビスにもグレー塗装がされておりますので、オシャレなフックとしてご使用頂けます。 メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など 材質スチール 耐荷重(kg)20 付属品頭塗装トラスタッピング 4×20×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×115 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。 忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。 1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
1箱(2本×20個)ほか
2,198 税込2,374
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
材質プラスチック(フレーム) ブラウン(フレーム) 質量(g)60 種類遮光メガネ 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×150×64 レンズ外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET 機能紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

これから、これひとつ。 多機能断裁機付きラミネーター。 断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30 ウォームアップ時間3~5 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 ローラー数2 最大細断枚数A4×10枚 ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz) 最大加工幅(mm)330 RoHS指令(10物質対応)対応 ラミネート厚さ:100μ・150μ 再生紙使用マーク適合 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

温浴効果を高めて肩こり・腰痛に効く 有効成分が90%以上「生薬」と「温泉成分」を独自配合 【生薬】当帰(トウキ)エキス:温浴効果を高め、血行促進を活発化する生薬として、古くから使用されています。 【温泉成分】芒硝(ボウショウ)・重曹:温泉成分が溶け込んだにごり湯の保温コート。温浴効果を高めて、血のめぐりを良くし、筋肉の緊張感をほぐします。 (保湿成分)地黄(ジオウ)エキス配合 さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合 アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。) 赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。 水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施 環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分) 【効能】肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症 【販売名】バスロマンBYB-1 【医薬部外品】薬用入浴剤 【内容量】600g(約20回分)※30g使用の時 ※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。
用途お風呂のお湯(約180L)に本品30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。 キャップで計量できます。(30g:目盛線1.5杯) ※浴槽や洗い場が滑りやすくなりますので十分ご注意ください。 【オススメの入浴方法】肩こり・腰痛を和らげるために、ぬるめの湯(38度から40度)に15分程度、ゆったり肩までつかることがオススメです。 成分酸化Ti、無水ケイ酸、グリシン、カモミラエキス-1、ジオウエキス、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、エタノール、乾燥硫酸Na、サリチル酸、ステアリン酸PEG、POE(300)POP(55)、ベントナイト、石けん用素地、BG、ケイ酸Ca、香料、青1 シリーズバスロマン 使用の目安お風呂のお湯(約180L)に本品30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。 香り気分ほぐれる薬草の香り 有効成分【生薬(有効成分)】トウキエキス散【温泉成分(有効成分)】乾燥硫酸ナトリウム(芒硝)、炭酸水素ナトリウム(重曹) 効能肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症 使用場所浴室 アズワン品番65-2349-52 湯の色にごり 医薬品医療機器等法医薬部外品 再生紙使用マーク適合
1個(600g)
669 税込736
欠品中

飛沫対策や粉じんの多い作業現場に適した無気孔タイプのスタンダード。 防疫や緊急消毒で実績多数。くもり止め加工付
仕様耐衝撃性 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ビニル 質量(g)81 ベルト幅(mm)18 フレーム通気孔なし ベルト織りゴム 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76 レンズ外面:ハードコート、内面:くもり止め レンズ厚さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
979 税込1,077
当日出荷

山本光学YW-390 二眼形遮光めがね
エコ商品
抜群の防護性能と快適なフィット感! 大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
材質プラスチック(フレーム) ブラック(フレーム) 質量(g)33 種類遮光保護具2眼めがね形 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×152×47 レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ) 機能紫外線カット、レンズ交換可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付、プロテクトカバー付。 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯
エコ商品
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約794。コンセント接続
電圧(V)AC100 消費電力(W)24.7 取付ヒートン・チェーン取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)129.5 幅(mm)160 高さ(mm)91 長さ(mm)1000 質量(kg)1.2 光源色昼光色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,398 税込10,338
欠品中

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。 どなたにもフィットする、超軽量保護めがね LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番375-6564 形状一眼型 クリア 質量(g)24 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能くもり止めハードコートレンズ、鼻パッド付け替え可、軽量 JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯
エコ商品
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約394。コンセント接続
電圧(V)AC100 消費電力(W)21.4 取付ヒートン・チェーン取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)127.5 幅(mm)160 高さ(mm)91 長さ(mm)600 質量(kg)0.9 光源色昼光色 光束(Lm)2730 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷

働く女性・小顔の方にジャストフィット! ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
形状二眼型 材質(レンズ)PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め) 質量(g)25 適合規格JIS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156 材質(フレーム)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大人気のSN-770オーバーグラスタイプの遮光モデル
材質プラスチック(フレーム) ブルー(フレーム) 質量(g)55 種類遮光保護具2眼めがね形 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×157×57 レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ) 機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ソフトテンプル、つる角度調節可、クッションバー付、ソフト鼻パッド付。 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアージェイスパイラルストラップメタル
エコ商品
とても丈夫なメタルクリップを使用しているため、クリップが小さくスマート。強度・耐久性は抜群。装着も一発簡単装着。 メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず必ずもとに戻ります。 ズボンのベルト位置から万が一の落下時も地面に携帯電話がつかない安心設計。 使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップです。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に タイプカールコード式 ブラック 材質クリップ:メタル、カールコード:ポリウレタン コード長さ(cm)(ストラップ)12 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(cm)(最長)約60 再生紙使用マーク適合
1個
599 税込659
当日出荷

特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。
材質(本体)メタクリル樹脂製 材質(プレート)ステンレス 再生紙使用マーク適合
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル 山本光学 動画あり
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。 高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可 レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット 質量(g)191 ベルトクイックベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(クッション)シリコーン 再生紙使用マーク適合
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山本光学YG-5600 保護ゴーグル
エコ商品
視界が広いシリンダーレンズ採用 大型眼鏡対応のワイドビューモデル
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 質量(g)106 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×90×72 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)織りゴム レンズ色クリア フレーム色クリア 形状ゴグル型 タイプメガネ併用可 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二眼形遮光めがねのスタンダードタイプ(大型)
種類JIS規格品 レンズポリカハードコート 機能つる調節可 材質(レンズ)ポリカレンズ サイズW148×H56×D149(mm) 質量(g)44 フレームプラスチック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×56×149 フレーム色ダークブラウン 材質(フレーム)プラスチック
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

顔当たりの柔らかいフレームクッションです。 (曇り止め付き)ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など レンズ色クリア フレーム色クリア 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット 仕様通気孔付 形状ゴグル型 質量(g)103 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS-7000CL プロユースゴーグル 山本光学 動画あり
耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット 高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可 レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット 質量(g)163 ベルトSRベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(クッション)シリコーン 再生紙使用マーク適合
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山本光学SNW-730 一眼形遮光めがね
エコ商品
一眼球面レンズ型遮光めがね ワイドな視界・スタイリッシュなデザインに加え、 クッションバー付でテンプル角度調節も可能なモデル
種類遮光メガネ 質量(g)44 適合規格JIS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×168 レンズポリカハードコートくもり止め(両面) 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APJ(アートプリントジャパン)ウィルフレーム
女性でも簡単に開閉出来るクリップ式アルミフレーム。樹脂製のバネ(特許取得済)を使用しているのでフレームが半開・全開と2段階の開閉が可能簡単に開閉できます・特許取得済の樹脂製バネを使用しているのでバチンッと閉まらないので安全。・スライド式(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているので中身の入替えがとても簡単で作品や透明シート(PET)を傷めることがありません。・2.5ミリの厚みまで入るので、マット額装など幅広い用途でご利用いただけます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合
1枚
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 8畳
エコ商品
~8畳用。木製枠。強化和紙シート貼。プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)24 適用畳数~8畳用 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)139.5 幅(mm)452 高さ(mm)167 コード長さ(mm)375 質量(kg)1.9 長さ(mm)452 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)3350 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷