こんなお得な商品も!

ケーブルカバーマット
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。
黒と黄色で注意を促します。
裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。
マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット
色イエロー・ブラック
材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム
厚さ(mm)10
寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質塩化ビニル(軟質)
色ブラック
寸法L(mm)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソフトモール
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
床用ケーブル保護収納システム
くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない!
電線と各種コードが美しく収納できる
低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える
長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻)
底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など
仕様室内用
材質PVC
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質PVC
全長(mm)1000
仕様テープ無し
材質(本体部)リサイクルゴム(廃タイヤ再生品)、(カバー部)PVC
裏面に溝が付いており、ケーブル類をカバーできる視認性の高いデザインのマットです。
用途ケーブル類による転倒を対策できるマット
材質(表面)ナイロン(裏面)ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)10
色イエロー・ブラック
溝(mm)W100×H5
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
材質弾性特殊配合樹脂製
幅(mm)100
厚さ(mm)28
適合ケーブル(Φmm)20
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルを上から収納できて使いやすい
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性
特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている
ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい
床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)100×16
適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
こんなお得な商品も!

ケーブルカバーマット
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
電気ケーブル・ネット回線・電話線などあらゆるケーブルをカバーし、安全な職場環境に。グレーカラーでどんな場所に敷いても馴染みます。裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。溝幅は、幅100mm・高さ5mmです。
用途ケーブル転倒防止マット
材質表:ナイロン100%、裏:特殊合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)約10
寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂
仕様テープ無し
長さ(mm)1000
工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか
大切な配管、配線を簡単に時間をかけずに保護することが重要です。大型車両の通過にも耐え、重量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、簡単設置で重機も設置工事も不要です。イベント会場やお祭り会場、コンサートホールなど放送機材の配線保護にも最適です。
直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ。
電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能!
大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します!
材質(本体部)リサイクルゴム、(廃タイヤ再生品)・(カバー部)PVC
質量(kg)16
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×55
耐荷重(t)10
適合ケーブル(Φmm)35
日本緑十字社品番286201
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
こんなお得な商品も!

ホースプロテクター ゴム製 連結式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。
適合ホース径(Φmm)50まで
材質ニトリルゴム
質量(g)3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
長さ(m)4
トラスコ品番363-6216
幅(mm)150
厚さ(mm)40
質量(kg)12.6
適合ケーブル(Φmm)30
施工不要で配線を保護できるので、短期間での使用や移動の多い環境での使用に最適。
裏面には特殊合成ゴム(NBR)を採用。滑り止め効果は抜群で耐久性にも優れています。
表面にもラバーを採用しているので、油・薬品を扱う現場にも適しており、汚れは簡単に拭き取ることが出来ます。
仕様防炎認定商品
材質特殊合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)約10
デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、
付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書
材質パウダーコーティングを施したスチール
長さ(mm)1200
幅(mm)105
厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50
色ホワイト
高さ(mm)207
質量(g)2300
湿度(%RH)40-60
保存温度(℃)10- 30
取付場所デスク固定
動作温度(℃)10- 30
静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現
付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書
材質パウダーコーティングを施したスチール
長さ(mm)800
幅(mm)105
厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50
質量(kg)2.3
色ブラック
高さ(mm)207
湿度(%RH)40-60
保存温度(℃)10- 30
取付場所デスク固定
動作温度(℃)10- 30
静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
あらゆる床配線工事に最適。露出しているケーブルをすっきり収納できます。
材質はPVC製なので強度はバツグン。、LANケーブルを断線などから保護します。
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減しています。
用途ケーブルをカバーするモールを使用することで、断線トラブル防止が可能
材質PVC
長さ(m)1
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプケーブル収納可能
傾斜角度(°)15
材質PVC
透湿性性の良い銀付牛革を採用。内側に革当て付。
軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。
歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
色黒
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
長さ(cm)約23.6(26cm)
材質(アッパー)銀付牛革
材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
標準質量(g/片足)535(26.0cm)
機能軽量、耐油性、耐滑性
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
材質(インソール)クレイドル・インソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ長編上靴
柔軟性に優れた高級感のあるベロア牛革を採用。
軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。
歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
足幅3E
形状ミドルカット
色ブラック
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(ベロア)
材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
標準質量(g/片足)497.5(26.0cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
メーカー商品コード1701040
材質(インソール)クレイドル・インソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
こんなお得な商品も!

ホースプロテクター ゴム製 連結式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。
材質ゴム製
適合ホースサイズ50mm
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に
歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。
設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。
マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する
用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保
靴裏や台車車輪についた油・液体を吸収します。油・冷却水・溶剤・水などを吸収します。耐久性にすぐれ、フォークリフトが通る通路や、人の往来が激しい場所でも、長期間使用することができます。マット表面は毛羽が立ちづらく丈夫です。裏面はポリエチレンでコーティングされており、床面に油や液体がしみ出ません。マットは薄く、段差によるつまずきや引っ掛かりがありません。マット表面はグリップがきき、滑りにくく安全です。テリカ・厨房周辺のバックヤードや、店内の揚げ物コーナーの油対策、生花コーナーなどの水対策におすすめのマットです。専用のテープつきゴムトレー(別売)を使用すれば、マットの交換作業も簡単です。ニトリル製のゴムトレーは耐油性にすぐれ、カートの往来もスムースです。防炎適合品。
アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。モニター設置のままで部屋間の移動時も扉間口最小寸法700mmを通れます。超低床ベース形状と直径75mmキャスターの採用でつまずきを防止。安全性がアップします。
材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装)
質量(kg)57、積載:~80
ねじピッチディスプレイ取り付け:縦100~400、横100~400以内(mm)
ディスプレイ対応サイズ:43~55
棚板高さ調整(mm)取付高さ:600~1100(50ピッチ)
位置ディスプレイセンター:5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm)
関連資料仕様書(0.12MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1289×835×1600
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。モニター設置のままで部屋間の移動時も扉間口最小寸法700mmを通れます。超低床ベース形状と直径75mmキャスターの採用でつまずきを防止。安全性がアップします。
材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装)
質量(kg)39、積載:~40
ねじピッチディスプレイ取り付け:縦200~400、横200~600(mm)
ディスプレイ対応サイズ:55~75
棚板高さ調整(mm)取付高さ:600~1100(50ピッチ)
位置ディスプレイセンター:5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm)
関連資料仕様書(0.11MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1289×835×1600
1台
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
傾斜ふち付。めくれあがりによるつまずきや転倒を防止。クッション性抜群で疲労軽減と作業能力アップに。帯電防止剤練り込み式で静電気を表面から裏面へスムーズに導きます。底冷えや疲れを軽減
仕様●間口×奥行×高さ(mm):900×600×850●本体:18-8ステンレス●商品番号:HDIA502●カタログコード:8-1131-0502
アズワン品番65-3875-62
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
軽量でクッション性にも優れ、水・油等の滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソールです。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果が、地面をしっかり捉えます。靴底の側面がよりキレイに保たれる、インジェクション方式を採用し、汚れを落としやすくなりました。ミッドソールの製法を変える事により、耐久性が向上しクッション効果が長続きするようになりました。歩く時、かかとから地面に接地する場面で、面で床面を捉える事で、安定性、歩行性を向上させます。つま先の反りを従来品より上げる事でひっかかりによるつまずきを防止します。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
色ホワイト
サイズ大
材質(甲被)人工皮革
機能軽量、クッション性、耐久性、超耐滑
標準質量(g)520/両足(26.0cm基準)
材質(底部)EVA/合成ゴム
材質(先芯)なし
材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
関連キーワード