3,472件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり貼れてキレイにはがせるコマンド(TM)タブで取りつけるコード整理用製品。 テープも本体も透明なので、目立たずすっきりコードが整理できます。
クリア
1パック(4個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)コードフック
エコ商品
仕様2個1組 タイプ配線用フック アズワン品番64-8110-87 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999 税込1,099
46日以内出荷

360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。 色(本体)オレンジ 連続耐荷重(kg)10 材質ナイロン66 特性耐候、耐油
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセントプラグに差し込んだコードがたれ下がったり抜けたりするのを防ぎます。
用途ファクトライン100・60・30共通 トラスコ品番818-5392 材質ポリカーボネ-ト 質量(kg)0.03 クリームグレイ
1個
549 税込604
当日出荷

面倒なコードの配線が簡単です粘着テープを使用し、壁を傷つけることなくきれいな配線ができます
1個
259 税込285
当日出荷

コードなど、ひも状のものを巻き取って掛けられ、フックとしてもご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16(ステンレス鋼) トラスコ品番254-0576 質量(g)16 種類標準 奥行(mm)22 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)130
1個
389 税込428
当日出荷

コードステッカー モノタロウ 動画あり
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に 材質亜鉛メッキ鋼板 厚さ(mm)約0.5 両面テープ発泡アクリル基材
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。 材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール 仕様両端フック
1本
118 税込130
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

コード、配線用フックです。ケーブル、電話線の配線に。取付けが簡単な粘着テープです。 【◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。
用途ケーブル、電話線の配線に タイプコード止め 取付け方法粘着テープ
1パック(6個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式
1袋
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最強フックで荷物をガッチリホールド。 対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。 耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
材質外/ポリプロピレン、内/ゴム
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様安全な伸張率175%(ロープ伸張率200%) 材質コード:天然ゴム・ポリエチレン(二重被覆)、フック:鉄(樹脂コーティング)
1セット
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個(4個)
960 税込1,056
翌日出荷

鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別ユニクロメッキ 材質鋼板 シルバー
1袋(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様安全な伸張率175%(ロープ伸張率200%) 材質コード:天然ゴム・ポリエチレン(二重被覆)、フック:鉄(樹脂コーティング)
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールコーティングで保護されています。
仕様適応コードサイズ:7.9~9.5mm 材質スチール アズワン品番64-7903-89 入数4個
1個(4個)
650 税込715
当日出荷

1セット(4本)
399 税込439
翌々日出荷

ビニールコーティングで保護されています。
仕様適応コードサイズ:6.4~7.9mm 材質スチール アズワン品番64-7903-88 入数4個
1個(4個)
610 税込671
翌日出荷

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。荷物やシートの固定、小物や軽量物の吊り下げ用に使用します。両端、ロック機能付フック採用で外れにくい。
用途バイク、自転車、台車、荷物カゴ車など荷物の固定になどに使用。バンジーコードを使い、小物や軽量物の吊り下げ用に使用。バンジーコード、ハンギングコード専用のフックです。 全長(mm)約64 ブラック 材質フック/ポリアセタール樹脂 幅(mm)約42 寸法(mm)掛口:約17
1個
279 税込307
欠品中

1パック(4個)
370 税込407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードの誤切断防止に役立ちます。
適合機種生垣バリカン全機種 種別腕用
1個
499 税込549
当日出荷

コードの誤切断防止に役立ちます。
適合機種生垣バリカン全機種 種別腰用
1個
399 税込439
当日出荷

1個
1,180 税込1,298
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)コードフック
点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール 仕様組立式(要工具:プラスドライバー) 付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個 材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS) 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品] 差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品] 適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27 タキゲンコード50377
1個
1,691 税込1,860
6日以内出荷

1セット(2本)
700 税込770
当日出荷

1個
699 税込769
3日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)コードフック
点滴ポールへ固定可能。 プラスドライバーのみで取り付けができます。
シルバー
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1セット(2本)
615 税込677
翌日出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

電動工具の作業中のコードの切断防止に最適です。ガーデンパワーツールを使用中のコードの切断防止に最適です。腰に付けて使用してください。
用途園芸用延長コードフック。 材質樹脂
1個
239 税込263
翌々日出荷

強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。 材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール、コード部:アラミド繊維 自然長(mm)約850 最大使用荷重(kg)3 最大長(mm)約1550
1本
1,253 税込1,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(1セット)
8,660 税込9,526
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト) 換気不要でお部屋の空気を汚しません 軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W)300 本体質量(kg)0.71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×49.0 1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器本体に取り付けてケーブルを結束し整理できます。巻いたケーブルをワンタッチで固定できます。撥水性の良い素材のため、汚れにくく洗浄がしやすいです。機器への取り付けはボタン式のため容易です。
アズワン品番66-0015-14
1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


EA911AB-121~131用バンジーコード フック付
仕様●入数:4本 アズワン品番65-2239-32
1パック(4本)
10,200 税込11,220
翌日出荷

マルチクリップと同時に使うと、とても便利なバンジーコード。 フック取り付けなので、様々なところに簡単に取り付け可能。 アシストグリップ、ヘッドレストシャフト、カーゴルームアンカーなど様々な箇所に引っ掛けて荷物の固定ができる。
用途荷物の仮留め・固定等に、ブルーシート・テント・レジャー・アウトドア・防災にも 耐荷重(kg)20(一本あたり) コード径(Φmm)4
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)