マキタAC100V 式ツナギコード仕様園芸製品にご使用できます。
コード長さ(m)10
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色黒
電線仕様-種別S-VCT
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色黒
電線仕様-種別S-VCT2c
電線仕様-芯数2C
RoHS指令(10物質対応)対応
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色黒
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
仕様2Pプラグ・端末半田処理済
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
コードの誤切断防止に役立ちます。
適合機種生垣バリカン全機種
種別腕用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。
園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。
適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。
パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクト
コンセント個数1ロ
電線仕様-芯数2
ケーブルソフトケーブル
ナイロンカッター専用アタッチメント
関連資料(4.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合機種D10VH・G10BYE
長さ(mm)2600
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD
取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ2.7
関連資料(1.54MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)
長さ(m)5.0
ホース内径(Φmm)28
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
長さ(m)8
適合機種MUR2500/3000、MUM253/303
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
四角の断面形状で切れ味抜群。オレンジ色だからコード先端が見やすい。
寸法(Φmm)2.4(断面形状四角)
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色黒
電線仕様VCTF2芯×1.25sq
使用場所屋内
仕様2Pプラグ・端末半田処理済
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
電線仕様-芯数2
花形スパイラル形状が良好な切れ味と静音。充電式草刈機に最適。
長さ(m)30
形状スパイラル型
太さ(mm)2
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
切れ味の良い8枚刃式。
キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。
ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。
大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。
工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。
ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500
刈込み幅(mm)160
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式金属製8枚刃
全長(mm)1297
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367
付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)
質量(kg)2.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コードの誤切断防止に役立ちます。
適合機種生垣バリカン全機種
種別腰用
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
花形スパイラル形状が良好な切れ味と静音。充電式草刈機に最適。
形状スパイラル型
太さ(mm)2
長さ(m)50
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ