粘着テープでしっかり固定できます。
モジュラーケーブルや家電コードに便利です。
材質本体:防錆処理鉄板、粘着剤:合成ゴム系
縦(mm)13
横(mm)25
トラスコ品番486-6282
色シルバー
質量(g)20
タイプ大型
1パック(6個)
¥259
税込¥285
当日出荷
コード、配線用フックです。ケーブル、電話線の配線に。取付けが簡単な粘着テープです。 【◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。
用途ケーブル、電話線の配線に
タイプコード止め
取付け方法粘着テープ
アズワン品番1-8074-01
材質本体/ 鉄(防錆加工済)
寸法(mm)20×10×12
1箱(40個)
¥569
税込¥626
当日出荷
粘着で取り付け簡単なコード止め。クリアタイプなのでインテリアの邪魔になりません。電話線やテレビのコードの整理整頓・収納におすすめ。
用途PCなどの充電ケーブル、電話線やテレビの配線コードの整理整頓・収納に。
仕様粘着テープ
材質本体=ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×10×11
壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ
材質66ナイロン
色ホワイト
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
使用温度範囲(℃)-30~150
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
適合管径(Φmm)4.8~17.3
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-29~49
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内用
目立たない黒色
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
寸法(mm)15.5×8
使用温度範囲(℃)-30~150
1袋(15個)
¥349
税込¥384
当日出荷
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単
用途電気配線
材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル
色グレー
寸法G(mm)0.5以上
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)約0.5
両面テープ発泡アクリル基材
取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。
材質軟質ポリエチレン(PE)
幅(mm)9
色黒
質量(g)123
使用温度範囲(℃)-70~85
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定など。
材質ゴム 中芯:天然ゴム 被服:ポリエステル、ボール:ポリプロピレン(PP)
タイプボール付タイプ
マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。
作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!!
S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
色黄色(電線部)/青(両端)
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別S-VCT
電線仕様-芯数2C
コンセント形状(抜止形)2P 125V 15A
RoHS指令(10物質対応)対応
意匠登録のメーカーオリジナル商品です。
十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。
高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性アース付
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コードステッカー
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
常温で優れた粘着力、保持力を発揮する合成ゴム系両面粘着テープ使用、ドライエッジ加工済でワンタッチで剥がしやすいから、作業効率がアップ、ROHS指令対応品
用途配線コードの整理・固定等多用途で使用可能です。
材質スチール
表面処理メッキ
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッターほこりシャッターなし
使用地区日本国内
安全規格PSE適合
アース端子○
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
差込口形状3ピン
雷ガード×
耐トラッキング×
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。
作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。
マルチハンガー付で収納に便利です。
S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10
色黒
トラスコ品番352-4124
質量(kg)1.3
コンセント個数3
定格電流(A)15
芯数2P
電線仕様-芯数2C
電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消したアイテムです。
プラグ部分には、ポッキンプラグが付き、使用用途に合わせて二極・三極の併用が可能となっています。
電線部分には、S-VCT3c×2.0mm2の太い電線を使用しています。
マルチハンガーが付き、延長コードの収納・保管がより便利になりました。
ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10
特性アース付
色黒
トラスコ品番352-3811
質量(kg)2.0
コンセント個数3
定格電流(A)15
芯数3P
電線仕様-芯数3C
電線仕様-太さ(mm2)2
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途パイロットランプ、マグネットを標準装備。
RoHS指令適合製品です。
口数2
仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし
定格15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。
強度に優れた台形フォルム
滑り止め効果をもった握りやすいデザイン
熱に強い二重ボディ構造
片刃差し防止シャッター
耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ
コンセント個数3
コンセント形状2P
雷ガードあり
耐トラッキングあり
EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップです。
環境に配慮し高い安全性を実現。
工事用・物件用としての大量導入に最適。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC樹脂、差込口:ユリア樹脂
色ブラック
スイッチなし
定格15A/125V/1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×44×26
機能絶縁キャップ付きプラグ:○(L極/N極のみ)、通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、抜け止め機能:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○
使用地区日本国内専用
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング×
パイロットランプ、マグネットを標準装備。
RoHS指令適合製品です。
口数4
仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし
定格15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。
作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。
マルチハンガー付で収納に便利です。
S-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
用途高低差のある現場作業のコード延長に最適。引っ掛けによる抜け防止が必要な現場・工場などのコード延長に最適。
トラスコ品番207-2450
材質/仕上塩化ビニール
質量(kg)2.5
色ブラック
コンセント個数3
コンセント定格2P・15A・125V
電線長さ(m)20
電線仕様-種別ソフトVCT
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
アズワン品番64-8724-84
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。
強度に優れた台形フォルム
滑り止め効果をもった握りやすいデザイン
熱に強い二重ボディ構造
片刃差し防止シャッター
耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ
コンセント個数4
コンセント形状2P
雷ガードあり
耐トラッキングあり
家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
幅(mm)9
材質/仕上軟質PE
仕様(適合温度範囲℃)-70~85
仕様マルチ部分3方向全てに抜け止め機能がついており接続する電源コードが抜けにくい構造になっています。 太いソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性や屈曲性に優れ、衝撃にも強くなっています。 ポッキンプラグを採用しておりますので、2P・3Pどちらの差し込み口にもご使用いただけます。 定格…15A・125V 電線仕様…S-VCT3C×2.0mm2×3芯 色…電線:黄/両端:青 質量…2.0kg10m
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
目立たず便利なミニサイズ
両面テープ付で取り付け簡単
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
寸法(mm)15.5×8
強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント
(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品3P-2P変換アダプタ付
色グレー
スイッチなし
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付、雷サージ吸収効果
コード径(Φmm)約8.5
包装形態PE袋
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレート
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングなし
大型・幅広ベルトクリップです。
用途コードをまとめてクリップ。
セット内容赤、黄、緑、青、黒、各色1本入り
パイロットランプ、マグネットを標準装備。
RoHS指令適合製品です。
口数6
仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし
定格15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能二重被ふく
定格容量(W)1500
マグネット○
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
プラグ形状スイング
コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません)
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
規格PSE適合
定格電力(W)1500以下
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし
スイッチなし
フック壁掛け用フックなし
使用地区日本国内
アース端子×
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
パイロットランプ、マグネットを標準装備。
RoHS指令適合製品です。
口数8
仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし
定格15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
袋類や衣類のひも止めにご使用いただけるコードストッパーです。2本通しはサンコッコー カラー紐〈細〉・〈中〉、1本通しは〈細〉〈中〉〈太〉に対応しています。サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドと色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途衣類・小物など
材質ポリアセタール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ