テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質PVC
全長(m)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質PVC
全長(mm)1000
仕様テープ無し
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。
違和感の少ないスッキリ施工。
色オーク
長さ(mm)1000
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC
付属品仮止めテープ付
耐荷重N(kgf)1960(200)
屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。
用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
色黒/黄
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂
仕様テープ無し
長さ(mm)1000
テープ付きなのですぐに使用できます。
配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂
長さ(m)1
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます。
材質ABS
色ホワイト
配線の内部の空間を大きくし、配線容量を増加させています。落ちにくい特殊設計のスロットカバーを採用しています。
用途電話、各種OA機器の配線などのカバーに最適です。
材質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付
仕様屋内用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。
壁の素材に合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。
同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。
電源ケーブル1本用
(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
材質ABS樹脂
ルミクールSDは、スモークフィルムの単なる目隠し効果だけではありません。経年退色が極めて少ない着色加工技術はもちろん、安定した冷暖房効率をアップする熱線遮断効果や断熱効果、内装を守り日焼けを防ぐため、全てのフィルムで99%の紫外線カットを実現しています。ガラスの飛散防止効果で高い安全性を保ち、ハードコートタイプでキズにも強いカーフィルムです。信頼の品質と性能こそが、カーケアのプロフェッショナルに愛され、選ばれる理由だと考えます。カラー及びメタリックフィルムはまぶしさを低減させると同時に、車内を外から見えにくくするのでプライバシーを守ります。ムラのない厚みで美しい仕上がり。キズのつきにくいハードコートタイプで美しさが長続きします。優れた熱遮断効果で日射しを和らげ、夏のエアコンの効きも安定するので燃費アップにも貢献します。反射効果で車内の暖房熱が逃げにくくなり、ヒーターの効き目も効率的です。紫外線を99%カットするUPF50+相当の紫外線防止指数。お肌の日焼け防止、内装や室内の変色退色防止に役に立ちます。万一ガラスが割れた場合も、破片の飛散を減少させる飛散防止効果により安全性を高めます。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07
紫外線遮断率(%)99
電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質塩化ビニール
長さ(m)1
全長(m)1
寸法A(mm)70
寸法B(mm)16
適合ケーブルVVF1.6×2心×4条VVF1.6×3心×3条VVF2.6×3心×2条
シーリングカバーのツメ部分をあわせ、ケーブルを挟み込むだけの簡単取り付け。
ペンダントライトなどを取り外したりソケットを分解することなく、ワンタッチで取外しができます!(特許出願中)
引掛けシーリングやローゼットだけでなく、ダクトレールやVVFケーブル、配線モールなどのすべての天井取付器具に対応。
使いたい用途によってカバー内部にある切り込みガイドを切り取ることで、配線器具を隠して天井にぴったりと取付することができます。
材質樹脂(ABS)
寸法(mm)Φ80×87
質量(g)45
対応コードΦ5.9~7.8
壁掛け風にテレビを設置できる、壁寄せ式テレビスタンド。80インチまで、最大50kgまでのテレビに対応(VESA規格 : 100×100~600×400mmに対応)。震度7相当の揺れでも転倒しない安定構造。レバー操作でテレビの高さを調整可能。左右15度の範囲で角度も調節可能。支柱背面にはコードを隠して収納可能。背面にはリモコンや携帯ゲーム機も設置できる、収納付き。低床キャスター付きなので、見た目はすっきりして移動をサポート。底板はお手入れもしやすい樹脂加工の木目調のシート張り。工具不要(六角レンチ付属)。転倒防止ワイヤー付属。テレビに取り付けるネジは3種類ご用意:M8×45、M6×45、M6×40を各4本同梱(適合しない場合はお客様にてネジのご用意をお願いします。)
用途テレビ台として。頑丈 テレビ台 テレビスタンド 無段階ガス昇降 壁寄せ 左右 首振り キャスター付き 左右15度首振り 全体耐荷重50kg 壁寄せテレビ台 ハイタイプ ロータイプ
材質本体:スチール(粉体塗装)、底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)23
幅(cm)80
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×116-150
組立時間約30-40分
ルミクールSDは、スモークフィルムの単なる目隠し効果だけではありません。 経年退色が極めて少ない着色加工技術はもちろん、安定した冷暖房効率をアップする熱線遮断効果や断熱効果、内装を守り日焼けを防ぐため、全てのフィルムで99%の紫外線カットを実現しています。 ガラスの飛散防止効果で高い安全性を保ち、 ハードコートタイプでキズにも強いカーフィルムです。信頼の品質と性能こそが、 カーケアのプロフェッショナルに愛され、選ばれる理由だと考えます。
紫外線を99%カットするUPF50+相当の紫外線防止指数。お肌の日焼け防止、内装や室内の変色退色防止に役に立ちます。
IKCSのフィルムは、その用途や使用環境によって製造方法によって製造方法が異なります。 カーフィルムにおいては、常にクリアな 視界を確保しながら経年変化による退色(色あせ)や変色を防ぎ、機能を保つために、 ほとんどの製品にあえてコストのかかる原着 タイプを採用しています。原着タイプとは、原料となるPET樹脂にあらかじめ着色を してからフィルム状に成膜する高度な製法です。
IKCSが採用する原着タイプカーフィルム。
染料によって均一に着色されたPET樹脂を使用し、高い透明度と耐久性を両立しています。
染色タイプカーフィルム。
透明PETフィルムを染料によって着色する製造方法です。 色剤はPETフィルム表面から内部に拡散して存在し、PETフィルムの表層部から中心部に かけて色の差が生じます。
顔料タイプカーフィルム。
透明PETフィルムに顔料(インク等)をコーティングする製造方法です。 透明感は原着タイプより劣ります。
長期間の使用でも色あせが少ない!クリアな視界!。
高い耐久性と柔軟性を保ち、万が一の事故の際、割れたガラスの飛散防止にも役立ちます。
経年変化による変色が極めて少なく、施工時の濃度を長期間維持することが可能な高品質 カーフィルムです。
ルミクールSDは、スモークフィルムの単なる目隠し効果だけではありません。 経年退色が極めて少ない着色加工技術はもちろん、安定した冷暖房効率をアップする熱線遮断効果や断熱効果、内装を守り日焼けを防ぐため、全てのフィルムで99%の紫外線カットを実現しています。 ガラスの飛散防止効果で高い安全性を保ち、 ハードコートタイプでキズにも強いカーフィルムです。信頼の品質と性能こそが、 カーケアのプロフェッショナルに愛され、選ばれる理由だと考えます。
紫外線を99%カットするUPF50+相当の紫外線防止指数。お肌の日焼け防止、内装や室内の変色退色防止に役に立ちます。
IKCSのフィルムは、その用途や使用環境によって製造方法によって製造方法が異なります。 カーフィルムにおいては、常にクリアな 視界を確保しながら経年変化による退色(色あせ)や変色を防ぎ、機能を保つために、 ほとんどの製品にあえてコストのかかる原着 タイプを採用しています。原着タイプとは、原料となるPET樹脂にあらかじめ着色を してからフィルム状に成膜する高度な製法です。
IKCSが採用する原着タイプカーフィルム。
染料によって均一に着色されたPET樹脂を使用し、高い透明度と耐久性を両立しています。
染色タイプカーフィルム。
透明PETフィルムを染料によって着色する製造方法です。 色剤はPETフィルム表面から内部に拡散して存在し、PETフィルムの表層部から中心部に かけて色の差が生じます。
顔料タイプカーフィルム。
透明PETフィルムに顔料(インク等)をコーティングする製造方法です。 透明感は原着タイプより劣ります。
長期間の使用でも色あせが少ない!クリアな視界!。
高い耐久性と柔軟性を保ち、万が一の事故の際、割れたガラスの飛散防止にも役立ちます。
経年変化による変色が極めて少なく、施工時の濃度を長期間維持することが可能な高品質 カーフィルムです。
関連キーワード