開閉できるので、物を掛けたりコードなどをたばねたりすのに便利。2万回以上の開閉テストに耐えた強力構造!取り付けは粘着テープなので簡単!
用途コンセント廻りに取り付けてコードを束ねる。
材質ポリプロピレン
両端をねじって絡ませて、簡単にコードを束ねることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねるための結束バンドです。材質は軟質ポリエチレンを採用しており、柔軟で扱いやすく、コードを傷つけません。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~+85
こんなお得な商品も!

面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
材質軟質ポリエチレン
家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねることができます。
取り付け、取りはずしが自在で再使用も可能です。
材質軟質ポリエチレン
幅(mm)9
サイズ(mm)160
結束範囲(Φmm)45
1セット(10本)
¥199
税込¥219
当日出荷
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
両端をねじって絡ませて、簡単にコードを束ねることができます。
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)2
幅(mm)13
材質ナイロン
取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。
材質軟質ポリエチレン(PE)
幅(mm)9
色黒
質量(g)123
使用温度範囲(℃)-70~85
こんなお得な商品も!

スパイラルチューブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。
長さ(m)10
材質/仕上軟質ポリエチレン
コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
長さ(m)1.5
内径(mm)12
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ビニールタイ カッター付
モノタロウ
¥239
税込¥263
コードの束ね・整理に使用。
手軽に簡単に束ねることができます。
自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
ビニール被覆ワイヤーを使いやすくしたカット品。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)約4
長さ(cm)約15
コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
長さ(m)1.5
内径(mm)6
質量(g)29
RoHS指令(10物質対応)対応
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)約4、リール本体:約91
全長(mm)リール本体:約134
色緑
長さ(m)約30
1巻(30m)
¥229
税込¥252
当日出荷
レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。
簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。
固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに
ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)
特性耐候性
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
幅(mm)7.5
種類耐候性
選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド
電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます
明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
用途配線の固定や結束に
材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品
使用温度範囲(℃)-30~85
高強度、高耐久性、長寿命の強力アラミド繊維の接続コード!!。からまない!!コードを束ねるゴムシュリンク付!!
使用荷重(kg)3
束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質ポリエチレン
仕様RoHS対応
特性耐候性
用途園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に
仕様蘭用
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他
長さ(mm)150
幅(mm)4
厚さ(mm)0.5
色グリーン
入数(本)100
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
用途園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他
長さ(mm)100
幅(mm)4
厚さ(mm)0.5
色グリーン
入数(本)100
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
用途園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他
長さ(mm)150
幅(mm)4
厚さ(mm)0.5
色ブラック
入数(本)100
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
用途園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他
長さ(mm)150
幅(mm)4
厚さ(mm)0.5
色グリーン
入数(本)100
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
用途園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他
長さ(mm)120
幅(mm)4
厚さ(mm)0.5
色グリーン
入数(本)100
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
用途園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他
長さ(mm)200
幅(mm)4
厚さ(mm)0.5
色グリーン
入数(本)100
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
用途園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他
長さ(mm)150
幅(mm)4
厚さ(mm)0.5
色ブラウン
入数(本)100
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
用途園芸用の結束作業、袋の口を留める、コードを束ねる、整理等する際に
材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)他
長さ(mm)150
幅(mm)4
厚さ(mm)0.5
色ホワイト
入数(本)100
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
コードを束ねるクランプ付の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用しています。環境にやさしい鉛フリー製品です。冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用延長コード。
長さ(m)10
色黄
電線仕様VCT2芯×1.25sq
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
使用場所屋内
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
幅(mm)9
材質/仕上軟質PE
仕様(適合温度範囲℃)-70~85
タフフィットバケツにフィット!。工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。
用途モールシステムに対応するアクセサリーで、テープアジャスターで付け外しができる。少量の電源ケーブルや電源コードを束ねるのに便利。
材質テープ:PE●目の字カン:POM
色ブラック
質量(g)12
タイプ荷締めバンド
サイズ(mm)120×32×8
耐荷重(g)500
入数(個)2
1セット
¥1,080
税込¥1,188
4日以内出荷
【グレーチャート機能】
つぶれない「黒」
他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。
【多機能】
ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。
遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、
グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。
【高温環境でも安心】
プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。
ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど
ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお
いて糊残りがしないことが試験で確認されています。
色ブラック
長さ(m)50
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)約4、リール本体:約91
全長(mm)リール本体:約134
色黒
長さ(m)約30
1巻(30m)
¥209
税込¥230
当日出荷
【グレーチャート機能】
とばない「白」
他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。
【多機能】
ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。
遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、
グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。
【高温環境でも安心】
プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。
ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど
ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお
いて糊残りがしないことが試験で確認されています。
色ホワイト
長さ(m)50
幅20mまで検知可能な1ビーム対向型の超小型赤外線センサー!
アンプ部(コントロールボックス部)とセンサー部を分離した小型タイプですので、露出部分はセンサーヘッド部分(W30×H50mm)のみで設置でき、CD・ATMマシーンの警備が目立たずに行えます。
また窓や通路、ドア等の通過物体検知やHA機器への組み込みなど、幅広い用途に使用が可能です。
投光側と受光側のセンサー部の設置距離20mまで検知できますので、大型施設などの幅広い通路や入り口などへも設置できます。
投光側・受光側とも接続コードは自由に切断できますので、幅20m以下の場所にもコードを束ねることなくすっきりと設置できます。
材質センサー部:樹脂(ワインレッド)、樹脂(ブラック)、コントロールボックス部 :樹脂(ホワイト)
寸法(mm)45×120×29
質量(g)センサー部:各約230、コントロール部:約95
電源電圧DC10V~30V(極性なし)
検出方式近赤外線ビーム遮断検知方式(対向型)
消費電流(mA)45以下(DC12V時)
応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.1秒以上
使用可能温度範囲-25℃~+55℃(結露・氷結なきこと)
検知距離(m)20以内
設置場所屋内・半屋外
警報出力無電圧リレー接点 a接点/b接点切替式、AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間+オフディレイ動作(約1秒)
表示灯(動作)検知時:点灯/赤色
接続コード各20m
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
【グレーチャート機能】
露出標準の「グレー」
特に「グレー」は露出計で適正値を図るための「18%のグレーチャート」を兼用できるスグレモノ。
他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。
【多機能】
ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。
遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、
グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。
【高温環境でも安心】
プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。
ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど
ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお
いて糊残りがしないことが試験で確認されています。
色グレー
長さ(m)50
コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
質量(g)50
長さ(m)1.5
内径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。
簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。
幅(mm)4
材質/仕上ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)
色緑
コードをまとめて束ねることができます。別名スパイラルチューブ。
長さ(m)1.5
内径(mm)9
質量(g)38
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ