201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

接着テープ付
用途配線束、ケーブルの結束固定に使用します (表)乳白色(裏)黒 寸法A(mm)25.4 材質66ナイロン
1パック(6個)ほか
303 税込333
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
1袋(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別黒色クロメートメッキ 材質鋼板 ブラック
1袋(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~82 固定方法粘着テープ 使用場所屋外
1袋
109,800 税込120,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製なのでコードを傷つけない 電線を側面から挿入するだけで、適度な弾性により確実に保持
用途ポータブルナビ・レーダー探知機・ドライブレコーダーなどの配線の固定に 材質樹脂 寸法(mm)12×10
1袋(15個)
399 税込439
当日出荷

RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。 横(mm)19.6 テープ積水#535 材質ナイロン6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製なのでコードを傷つけない 電線を側面から挿入するだけで、適度な弾性により確実に保持 ダブルコード用
用途テレビアンテナコードなどのダブルコードの車内配線固定に 材質樹脂 寸法(mm)15×11
1袋(15個)
399 税込439
当日出荷

配線チューブが固定できる専用ホルダー 両面テープ付きで取り付け簡単
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~82 固定方法アクリル系粘着テープ 使用場所屋外
1袋(100個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ 材質66ナイロン ホワイト
1パック(8個)
284 税込312
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
縦(mm)7.5 横(mm)25 種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒) 材質ステンレス ブラック 板厚(mm)0.4 爪長さ(mm)13×2本
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。 ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。 材質耐熱耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-35~93
1袋(1000個)ほか
129,800 税込142,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭やオフィスでの電源ケーブル、電話線やLANケーブルの引き回し時に便利です。
1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 質量(g)442 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)25.4 固定方法押し込み 寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(250個)ほか
169,800 税込186,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
4日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付き
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 使用場所屋内
1袋ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(500個)ほか
49,980 税込54,978
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単にできます。
用途ケーブルなどの固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法押し込み 取付穴径(Φmm)6.4 使用場所屋内 パネル厚(mm)1.9
1箱(500個)ほか
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(1000個)
66,980 税込73,678
30日以内出荷

結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質ナイロン66 固定方法ゴム系粘着テープ
1箱(5袋×100個)
55,980 税込61,578
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
1袋(100個)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
42,980 税込47,278
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの保持、固定。 トラスコ品番731-1648 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)16 最大結束径(Φmm)15.7 縦(mm)31.5 横(mm)28.4 固定方法アクリル系粘着テープ
1箱(5袋×100個)
79,980 税込87,978
19日以内出荷

電線、ケーブルなどを保持します。、カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。、カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。、ケーブルの保持、固定。
仕様●色:黒●縦(mm):25.4●横(mm):25.4●最大結束径(mm):9.4●固定方法:粘着テープ●使用温度範囲(℃):-29~49●最大静荷重(g):227●ロック時高さ(mm):14.2●最大静荷重(g):227●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:836-0907 アズワン品番67-6603-19
1袋(100個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

目立たない黒色 両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに 寸法(mm)15.5×8 使用温度範囲(℃)-30~150
1袋(15個)
349 税込384
当日出荷

使いたいときだけすっと伸びるコードリール付き!落下防止クリップが付いたスマートフォン用”のびぃ~るストラップ”。
ストラップ長(mm)450 材質(ストラップ表/裏)PU合皮/ポリエステル 全長(mm)約575(松葉部含む)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カールコードにクリップが付いたスマホストラップです。高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。名札などしっかりクリップでホールドします。
用途スマホ、名札ストラップとして 寸法(mm)260x10x5 ブラック 質量(g)14
1個
399 税込439
当日出荷

カールコードにクリップが付いたスマホストラップです。高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。名札などをしっかりとクリップでホールドします。
用途スマホ、名札ストラップとして 寸法(mm)260×10×5 ブラック 質量(g)14
1個
379 税込417
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

6色(白・黒・赤・青・緑・黄)各1本セットのコード付きクリップ(RoHS対応品)。クリップとコードの接続は、はんだ付けになっているので、安心してご利用頂けます。
仕様●リード線許容電流:1A●クリップ全長:約44mm●全長:約37cm●RoHS:2020/04/09時点 アズワン品番67-0361-25
1個
1,198 税込1,318
欠品中

ジョー・プリンス竹下電源タップ固定クランプ 黒色
・電源タップ用クランプです。・タップホルダー部は伸縮式です。・背面には電源コードをまとめられるクリップが付いています。
用途電源タップの固定 材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC) 幅(mm)対応電源タップ:40~60 仕上黒色 天板厚さ(mm)対応:最大50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●固定方法:クリップタグ●レジェンド:J●色:黒●シリーズ:AR1●コード番号:231-8499 アズワン品番65-7400-68
1袋(200個)
2,498 税込2,748
欠品中

接着テープ付
用途釘を打ちたくないところや、狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用下さい。 材料SPCC-SD
1パック(10個)ほか
351 税込386
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 200mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ケーブルタイとエッジクリップ: 3 ~ 6mm。エッジのケーブル又はワイヤをガイド及び束にするためのツーピースクリップです クリップを手で押し込むだけで、一体型の金属製クリップによって端がしっかり保持されます エッジクリップをタイで自由にスライドさせることができます 取り付け時の固定やパネル取り付けに最適な位置にクリップを回転させることができます 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています
仕様●長さ:200mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-298 アズワン品番65-7475-73
1袋(100個)
25,980 税込28,578
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 200mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ケーブルタイとエッジクリップ: 3 ~ 6mm。エッジのケーブル又はワイヤをガイド及び束にするためのツーピースクリップです クリップを手で押し込むだけで、一体型の金属製クリップによって端がしっかり保持されます エッジクリップをタイで自由にスライドさせることができ
仕様●長さ:200mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-276 アズワン品番65-7481-49
1袋(100個)
28,980 税込31,878
欠品中