1,732件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋内
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋内
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)2.9 仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型 トラスコ品番370-2782 タイプ地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 特性防塵、アース付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ハタヤリミテッドコードリール
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
電線長さ(m)10 電線仕様-種別VCTF 仕様アースなし 質量(kg)2.44 定格電圧(V)100 コンセント個数2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×215×167 電線太さ(mm2)2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。 電線太さ(mm2)1.25 巻取形式手動巻き
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三協リールコードリール
小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。 必要に応じて首振り可能です。 吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途200Vの電力供給用、作業環境の改善 質量(kg)4.6 トラスコ品番201-3595 セット内容取付けベース一式、200V 20A 3P接地コ ンセントプラグ・ソケット 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 オレンジ 本体寸法(mm)314×290×164 電線仕様-太さ(mm2)2 アズワン品番64-8679-29 特性接地付
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×48×80
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m)2 トラスコ品番851-3585 質量(kg)0.25 エメラルドグリーン 摘要手巻き式 許容電流(A)12 太さ(mm2)1.25 コンセント形状2P 15A 125V 心数(C)2 巻取形式手動巻き
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

質量(kg)0.77 トラスコ品番827-5580 種別耐熱コード アイボリー 長さ(m)5 許容電流(A)12 太さ(mm2)1.25 心数(C)2 巻取形式自動巻き
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質円盤:鉄板製 コンセント個数4 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)0.77 トラスコ品番827-5581 寸法(mm)171×162×72 アーバングレー タイプ自動巻取式・温度センサー内蔵 許容電流(A)12 ケーブル耐熱コード 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 巻取形式自動巻き
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。制御用として便利です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用に。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番216-8972 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 本体寸法(mm)332×310×150 定格電流(A)AC125、250 電線長さ(m)8、(一次側)0.8 電線仕様-心数(C)4 太さ(sq)2.0
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

非常に小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端は接地付き三ツ口コンセントです。ロックフリー機能の別作可能です。
用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番379-3498 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 幅(mm)147 高さ(mm)272 奥行(mm)228 定格電圧(V)AC125 コンセント個数3 コンセント形状接地付3PX2 2PX1 定格電流(A)6 電線長さ(m)6 電線仕様-種別SVCT コンセント仕様12A/125V 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。
用途200Vの電力供給用。作業環境の改善。 付属品取付けベース一式・20Aコンセントソケット、プラグ トラスコ品番216-8966 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 本体寸法(mm)332×310×150 定格電流(A)AC250 電線長さ(m)8、(一次側)0.8 電線仕様-心数(C)4 太さ(sq)2.0
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。 コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg)3.7 トラスコ品番327-4667 パイロットランプ 芯数4P 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 特性アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V)125 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用に。 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 電線長さ(m)8、(一次側)0.8
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギフトやノベルティに最適! ワンタッチ巻き取りの自動巻式。
電線長さ(m)5 ホワイト 質量(kg)0.73 定格電圧(V)125 コンセント個数2 許容電流(A)12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66 電線太さ(mm2)1.25 ケーブル耐熱ゴムコード 巻取形式自動巻き
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用 質量(kg)4.2 トラスコ品番851-3632 セット内容取付けベース一式 材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー 定格電圧(V)250 ケーブル長(m)8 本体寸法(mm)314×290×164 心数(C)4 断面寸法(mm)2.0
1個
30,980 税込34,078
当日出荷


ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じた首振り機能付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用に。 付属品取付けベース一式 材質本体カバー:樹脂 幅(mm)179 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)290 定格電圧(V)AC125V 250V 定格電流(A)125V/6A 250V/3A 先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:丸形端子 電線長さ(m)8 電線仕様-種別SVCTF
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用 質量(kg)3.6 トラスコ品番851-3631 セット内容取付けベース一式 材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー 定格電圧(V)125 ケーブル長(m)8 本体寸法(mm)314×290×164 心数(C)3 断面寸法(mm)1.25
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しています。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途車両リフトなどの機器の手元操作スイッチ用に。 付属品取付けベース一式 材質本体カバー:樹脂 幅(mm)181 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)290 定格電圧(V)AC/DC24 本体寸法(mm)314×290×181 定格電流(A)0.5 先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:R1.25-4丸形端子付属 電線長さ(m)8 電線仕様-種別SVCTF
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に小型・軽量で場所を取らない設計です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端はコンセントプラグです。ロックフリー機能の別作可能です。
用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。 付属品取付けベース一式 トラスコ品番379-3499 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 幅(mm)147 高さ(mm)272 奥行(mm)228 定格電圧(V)AC125 コンセント個数3 コンセント形状接地付3PX2 2PX1 定格電流(A)6 電線長さ(m)6 電線仕様-種別SVCT コンセント仕様12A/125V 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
用途200Vの電力供給用 質量(kg)4.6 トラスコ品番851-3627 セット内容取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ 材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー ケーブル長(m)8 本体寸法(mm)314×290×164 心数(C)4 断面寸法(mm)2.0
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

ロック式スナップハンガー付きでリニューアル!! 使用頻度の高い小物を取り付けるのに便利なピンオンリールです。 コード長は最大約60cm。 スナップハンガー部はロック式のタイプにリニューアル。従来だとすり抜けてしまった小型のスナップ類にも使用可能です。
コード長さ(cm)約60
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 芯数2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて選べる4タイプ。伸縮自在(80cm/90cm/120cm)
用途鍵、ツール、小型ライト等の携帯に 仕様リールタイプ:接合部にマグネット採用 安定した吊り下げ力 マグネット磁力約120g 材質本体/ABS樹脂・亜鉛合金・磁石 コード/PEライン リング部/鉄 カラビナ/アルミニウム ストラップ部/ポリエステル 質量(g)【保持】50 伸長(cm)80 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)35×165×15
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

用途に合わせて選べる4タイプ。伸縮自在(80cm/90cm/120cm)
用途鍵、カードキー、社員証などの携帯に
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型のカラビナ付きの伸縮自在の鋼線が付いている便利なリールストラップです。 引っ張って伸びるコードリール式です。 最大41cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として 寸法(mm)80×20×7 シルバー コード長さ(mm)410
1個
499 税込549
欠品中

耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。 全長(m)200 種類産業機械用ケーブル 規格JIS C 3306、<PS>E 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻(200m)
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。スチール素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。
用途小型ツールの落下防止に 長さ(m)最大:1.2 耐荷重(N)6.86466 最大荷重(kg)0.7
1個(1個)
6,998 税込7,698
翌日出荷

RS Pro リトラクタブルキーチェーンRS Pro シリーズの収納式キーチェーンにより、キーの保護がかつてないほど簡単になりました。長さ 600 mm のチェーンを使用すると、鍵を取り外すことなく腕の長さで使用できます。 チェーンはステンレススチール製で、耐久性に優れ、ヘビーデューティ用途に適しています。最大 284 g までの対応可能なので、複数の大型キーや小型工具を持ち運ぶこともできます。このすべてが頑丈なスチール製ボディに収納され、過酷な環境でも優れた保護性能を発揮します。簡単にアクセスできるように、ベルトにしっかりと固定するための 2 つの固定穴と、信頼性の高い保持力を備えています。 このキーチェーンは厳密にテストされており、リトラクタの持続性を確認し、過酷な環境でも使用できるようになっています。キー用に設計されていますが、この汎用性の高い製品は、さまざまな携帯用途に適しています。特長と利点.格納式キーチェーン . Durable スチールケース付きキーリール .ステンレス鋼製チェーンの長さは 600mm です .最大 284g まで耐えられます .複数の大型キーや小型工具を持ち運ぶのに適しています .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様種類 = キーリール内容量 = 1
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
電線長さ(m)6 電線太さ(mm2)1.25 種別コードマックS 定格電圧(V)100 コンセント個数2 使用場所屋内 巻取形式自動巻き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽で小回りが利き、仕事でもレジャーでも活躍します。トリガスイッチを素早く2度引くことで、高速と低速の切り替えができます。吊り下げようフック付きです。カラープレート(別売)がつけられるので、自分好みのカスタマイズができます。使わない時は、エアダスタノズルを本体に収納できます。標準付属アタッチメントで、吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きと使用の幅が広がります。LEDライト付きなので、暗所でも使用可能です。配電盤のホコリ取りに、木屑の吹き飛ばしに、電動工具のお手入れに、サッシの汚れに、テントの掃除に、空気入れに、空気抜きに
1セットほか
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
用途オーディオのスピーカーコード。 直流DC用コード。小型電気器具の電源コード 赤/黒 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 条長(m)100
1巻(100m)
49,980 税込54,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。ケブラー素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。
用途小型ツールの落下防止に 長さ(m)最大:1.2 耐荷重(N)6.86466 最大荷重(kg)0.7
1個(1個)
8,398 税込9,238
翌日出荷

TRUSCOVFFビニールコード
エコ商品
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。 材質絶縁材:PVC タイプリール巻 定格300V 全長(m)100 芯数2 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,298 税込8,028
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ライトゲームに最適、ピンオンリール+フィッシュグリップセット。 大型ピンオンリールにライトゲームフィッシュ専用のフィッシュグリップをプラスした携帯に便利なランディングギヤセットです。 【GMピンオンリールビッグ】「GMピンオンリールビッグ」は、強いコード巻き上げ力と余裕を持って使える100cmのコード長を持つ、カラビナ一体型の大型ピンオンリールです。 カラビナと裏面の取付フックにより、様々な場所に装着できます。 【GMライトグリップ】小型回遊魚やロックフィッシュなどのライトゲームフィッシュ専用コンパクトフィッシュグリップ「GMライトグリップ」は、ロック式フック開閉レバーで簡単に魚の口をしっかりホールドします。 ボディ素材には軽量で錆びない強化繊維プラスチックを採用しました。 【GMピンオンリールビッグ】 1カラビナ部&回転式取付フック:場所を選ばず取り付け可能。回転式取付フックはさびにくいステンレス。 2コード巻き取り部:強いコード巻き上げ力を持つコード巻き取り部。 3コード:余裕を持って使える、コード長100cm。 【GMライトグリップ】 1フック:小型の魚の口をつかみやすいフック形状。 2ボディ:軽量で錆びない強化繊維プラスチックボディ。 3ロック式フック開閉レバー:(A)ロック式フック開閉レバーを外側に開くとフックが開き、(B)レバーを握り込むと開いたフックが閉じてロックがかかります。
寸法(mm)【GMライトグリップ】125、【GMピンオンリールビッグ】80(スプリットリング取り付け時105) コード長さ(cm)【GMピンオンリールビッグ】100 質量(g)【GMライトグリップ】28、【GMピンオンリールビッグ】45.5 材質【GMライトグリップ】合成樹脂(グラスファイバー50%)
1セット
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)