【ダストパック25枚付き】その場でサッとモップ掃除が出来て、モップについたほこりを吸引できる「モップクリーンシステム」搭載の極細軽量スティッククリーナーです。
コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。
延長パイプについた吸い込み口を開くことにより、モップについたホコリや汚れを吸引し、モップを繰り返し使用することができます。
広いフロアも一気に掃除できるワイドタービンヘッド。風の力でブラシが回転し、ゴミをぐんぐん吸込みます。
使い捨てダストパックなので、ゴミに直接触れず、簡単・キレイにゴミを捨てられます。
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)0.3
質量(kg)1.9(延長パイプ、ヘッド、コード含む)
セット内容掃除機本体、モップ、ダストパック25枚入り(内1枚本体セット)、壁置パーツ、予備接着シート、ねじ×2
種別コード式
電源(V)100V(50/60Hz)
消費電力(W)390
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×189×1007(延長パイプ、ヘッド装着時)
ヘッド形状ワイドタービンヘッド搭載
集塵方式紙パック式
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
片手でもラクラク使える、軽量1.1kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。立てかけられるスティックスタンド付き
用途サイクロンクリーナー クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル モーター
付属品ハンディブラシ、ファブリックヘッド、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ
質量(kg)【スティッククリーナー】1.1【ハンディクリーナー】0.8
定格電圧(V)電池:DC18.0
コード長さ(m)(ACアダプター)1.6
連続使用時間強/約8分、標準/45分
充電時間約2時間
電池リチウムイオン電池(内蔵)
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×20.8×99.4【ハンディクリーナー】9×32.1×17.5
集じん量(L)0.15
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
軽くて強力パワー、コンパクトな紙パック式キャニスター掃除機。軽量&ハイパワークリーナー。モーター内蔵でスイスイ進むパワーノズル。ふき掃除で床が拭いたような仕上りに。すき間掃除もラクラク親子ノズル。エアダストキャッチャーでハウスダストまでキレイに。ゴミがたまりやすい壁ぎわまでキレイに。紙パック式でお手入れ簡単
用途お部屋、事務所のお掃除に。日本製 紙パック掃除機 軽量 コンパクト 強力 パワーノズル 壁ぎわ すき間ノズル 省エネ 家電 シンプル
付属品2WAYノズル、紙パックAMC-S5(1枚)
質量(kg)2.7
色アイボリー
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×34.8×19.5
集じん量(L)1.3
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
軽量&ハイパワークリーナー。エアダストキャッチャーでハウスダストまでキレイに。すき間ノズルで細かなところもしっかりお掃除。紙パック式でお手入れ簡単
用途紙パック式掃除機 クリーナー 掃除機 コード付き キャニスター 日本製 軽量 コンパクト 強力 すき間ノズル 家電 シンプル おしゃれ 新生活
付属品すき間用ノズル、紙パックAMC-S5(1枚)
質量(kg)2.7
色ライトブルー
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×34.8×19.5
集じん量(L)1.3
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。コードフック付きで、使わないときは、コンパクトに収納できます。
また、滑り止めゴム付なので壁に立てかけることもできます。
スティック型・ハンディ型に変えられる2WAYタイプなので、用途に合わせて様々なシーンで使用することができます。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
ダストカップが水洗いできるので、いつでも清潔です。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルを付属。
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)4
本体質量(g)1700
定格消費電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×171×977
吸込仕事率(W)100W
集塵方式サイクロン式
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
集じん量(L)ゴミ捨てラインまで:0.3、最大容積:0.5
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ハンディでも使える2WAY。
ソファや棚、デスク周りなど場所に合わせて楽々お掃除。
コード式だから強い吸引力。
家じゅうきれいに。
取り回しがしやすいスリム設計。
手元重心のスリム設計なので取り回しがしやすく、高いところにもノズルを向けやすい家中丸ごとお掃除。
紙パック不要なので経済的。
ダストケースも水洗い出来て清潔。
2in1隙間ノズル付きなので場所や狭い隙間も簡単お掃除。
壁掛けアタッチメント付きで壁に立てかけて収納可能。
使いたいときにいつでもすぐに使える。
集塵容量(L)0.2
吸込仕事率(W)74
集塵方式ダストケース(ダストボックス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×198×1105(フロアノズル/パイプ取付時)
質量(kg)1.7
付属品2in1すき間ノズル、壁掛けアタッチメント
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)400
運転音(dB)約80
コード長さ(m)約4
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
とにかく軽い2.2キロのコンパクトボディで強い吸引力を実現。2つの気流を駆使しパワフルな吸引力を持続させゴミを強力圧縮。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルターダストカップは丸ごと水洗いOKで清潔。パワフルな「自走式カーボンヘッド」ですいすい楽々。グリップも自然な角度で楽に握れる設計です。
用途軽さ+吸引力
付属品すき間ノズル、お手入れブラシ
質量(kg)(本体)2.2、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6
色グランレッド
消費電力(W)850~約120
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)290~約20
集塵容量(L)0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×255
運転音(dB)63~約58
集塵性能デュアルトルネードシステム
コンパクトボディで、驚きの軽さ。からみレスブラシ搭載。デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード、スムーズタイヤ。コンパクトで軽い 軽量本体質量2.2kg。軽量なので、手持ち操作もラク。本体質量2.2kgの軽量設計だから、持ち運びも軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」。お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。コンパクトなボディで強い吸引力が続く。デュアルトルネードシステム 2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引力を持続させ、ゴミを強力に圧縮。吸引力99%以上持続。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)。ネット部へのゴミの付着を低減しゴミ捨て簡単。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルター、ダストカップは丸ごと水洗いOK!フィルター抗菌加工※お手入れサイン点滅時や吸引力低下を感じた時など、吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。軽い操作で強力にかき出す。自走式「からみレス カーボンヘッド」。微細なチリまでしっかり除去します。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス カーボンヘッド」。特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単。お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができ、お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。自動で省エネ、かしこく節電。エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」。サッシの溝やソファの継ぎ目もサッときれいにできます。握りやすいラウンド形状「らくわざフリーグリップ」。自由な位置で握れて手軽に操作ができる「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。らくわざフリーグリップは人間生活工学認証を得ています。<家電部門認証第一号>。キレイがうれしい抗菌ホースグリップ。ホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる。ゴミが捨てやすい。ゴミを圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的。ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
付属品お手入れブラシ
性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵
質量(kg)本体質量2.2(標準質量3.6
色ストームグレー
タイプコード付きクリーナー/サイクロン式
形式ヘッド:からみレスカーボンヘッド、モーター式/自走式、床ピタ設計、床の菌を除去、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)
消費電力(W)850~約120
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)290~約20
集塵容量(L)0.25
機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる/からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(ヘッドを浮かせると自動でパワー調整、浮かせて1秒でパワー低減)/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい/(トルネードプラス)水洗い可(フィルター、サイクロン部、ダストカップ)
集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵プリーツフィルター/一般フィルター
運転音63dB~約58dB
RoHS指令(10物質対応)対応
特性らくわざフリーグリップ/スイング連動/2WAYブラシ/スムーズタイヤ
省エネ機能ecoモード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×295×255
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)1.3
質量(kg)3
消費電力(W)150-1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵方式サイクロン
集塵容量(L)約0.3
吸込仕事率(W)50
電源コード(m)約5
質量(kg)約1.5(製品のみ)
付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ
寸法(mm)約225×220×390
色スケルトンブラック
消費電力(W)250
スイッチスライド式(ON/OFF)
運転音(dB)65
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。
バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。
準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。
急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、POM
質量(g)1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×1035
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電入力電源(V)電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式。扱いやすい手元スイッチ
用途紙パック式クリーナー、キャニスター式クリーナーとして。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー
付属品エアタービンブラシ1個、伸縮パイプA1本、伸縮パイプB1本、ホース1本、すき間用吸込口1個、紙パック1枚(本体に装着)
質量(kg)2.7
消費電力(W)1000~330
電源AC100V (50Hz/60Hz)
吸込仕事率(W)300~80
集塵容量(L)1.2
運転音(dB)69~63
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.2×30.3×20.2
電源コード5m
取扱説明書(2.98MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
【超軽量約980g】【コードレス】【サイクロン式】【TypeC充電対応】
1Lペットボトルよりも軽い!軽量サイクロンクリーナーです。軽々使えて小回りが利くのでお掃除が楽に簡単に!
サイクロンストリームヘッド搭載。縦方向のサイクロン気流で強力吸引。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
すき間ノズル付きなので車内や、サッシのレールなど細かい掃除に大活躍。
コードでつなげるだけの簡単充電。
ゴミを捨てる時、手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いOK。
オフィスの共用部や紙くずの散らかりやすいシュレッダー横など、気軽に掃除が出来ます。
付属品USB充電ケーブル(CtoCケーブル)、すき間ノズル
質量(g)980
電源入力:AC100-240V、50 /60Hz、出力:DC5.0V、2.0A
定格電圧(V)DC10.8
集塵容量(L)ゴミ捨てラインまで:0.15、最大容量:0.3
バッテリーリチウムイオン2次電池
充電時間約3時間(室温・使用時間などにより充電時間が 長くなることがあります。)
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵方式紙パック
集塵容量(L)5.5
吸込仕事率(W)370
コード長さ(m)15
付属品ホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)、布製フィルターSP-70
トラスコ品番303-5468
材質(本体)鋼板製ボディ
消費電力(W)1050
本体質量(kg)7.4
運転音(dB)62
アズワン品番1-9742-01
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。
用途作業場での集塵や水の吸引。
タンク容量(L)20
電源コード(m)約5.0
セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ
材質タンク:ステンレス
寸法(mm)約365×365×540
質量(kg)約6.6
電流(A)11
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
吸込仕事率(W)150
ホース長さ(m)約2
騒音値(dB)78
絶縁方式二重絶縁構造
最大風量(m3/min)1.58
真空度(kPa)最大:14
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使いやすさと耐久性を重視したスタンダードタイプ
集塵容量(L)13
吸込仕事率(W)360
コード長さ(m)15
付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番298-4156
幅(mm)387
高さ(mm)645
材質(本体)ステンレス
奥行(mm)400
消費電力(W)1050
電源単相100V
材質(フィルター)布
本体質量(kg)5.9
騒音値(dB)62
最大風量(m3/min)2.2
運転音(dB)62
最大真空圧(kPa)23.5
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活
付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド
色ホワイト
質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500
吸込仕事率(W)最大60
集塵容量(L)0.3
連続使用時間(強)約11分、(標準)約30分
保証期間1年
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64
充電時間(時間)2.5
電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。
材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂
質量(kg)8.4
電流(A)12
消費電力(W)1150
電源単相100V
コード長さ(m)10
吸込仕事率(W)280
風量(m3/min)3.0
騒音値(dB)72
真空度(kPa)25
サイズ(mm)420×420×460(H)
吸水容量(L)10
集じん量(L)13
1台
¥38,200
税込¥42,020
翌日出荷
乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機。 コンパクトサイズでサビにくく頑丈なステンレスタンク。光触媒抗菌コーティング済み。導電性アクセサリで静電気対策。 復旧型の安全装置がついている安全設計。小型軽量なプラスチックタンク 。電源コード8.3mで広い範囲の掃除が可能。収納に便利なコードフック付き
用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃
付属品フィルター、導電ホース、導電ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口
質量(kg)7.4
電源(V)AC100
定格消費電力(W)1050
風量(m3/min)3.22
電源コード(m)8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×485
材質(タンク)ステンレス
真空度(kPa)22.7
吸じん容積(L)5.5
吸水容量(L)6.6
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。大容量の30Lタンクです。
用途作業場での集塵や水の吸引。
タンク容量(L)30
電源コード(m)約5.0
セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターパック、ホース固定用マジックテープ
材質タンク:ステンレス
寸法(mm)約365×365×645
質量(kg)約7.6
電流(A)11
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
ホース長さ(m)約2
騒音値(dB)78
絶縁方式二重絶縁構造
最大風量(m3/min)1.75
真空度(kPa)最大:13
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機。小型軽量なプラスチックタンク 。電源コード8.2mで広い範囲の掃除が可能。収納に便利なコードフック付き
用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃
付属品フィルター、ホース、ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口
質量(kg)7.2
電源(V)AC100
定格消費電力(W)1050
風量(m3/min)3.22
電源コード(m)8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×505
材質(タンク)プラスチック
真空度(kPa)22.7
吸じん容積(L)8
吸水容量(L)8.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。
仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口
アズワン品番65-3895-09
1台
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
手軽に使える軽量1.7kg
軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W
サイクロン式でゴミと空気を分離
1台2役、スティックでもハンディーでも
手元スイッチでかがまなくても操作可能
仕様床用吸込口ノーマル(ブラシなし)
付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1
寸法(mm)約225×155×1020
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)270
スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチ
コード長さ(m)約4.5
吸込仕事率(W)70
集塵容量(L)約0.6
運転音(dB)約75以下(参考値)
集塵方式サイクロン式
外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。
ウェット用(汚水回収)には別売 エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)をご利用ください。
水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。
後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。
他社機と比較しても圧倒的な吸引力、乾湿両用クリーナーの利便性をコードレスで
同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。
バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。
コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。
モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。
強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー
ッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。バッテリー乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp: 手動式チリ落とし機能
手動式チリ落とし機能により、吸引力を維持できます。 集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱いしやすい構造です。
軽量でコンパクトなサイズ:機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途電源のない場所の清掃に
頻繁に使用するエリアの清掃に
仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(7.5Ah)、使用時間(一回の充電):最大31分(7.5Ah)/最大24分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター)58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1.9m(ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ:2個、0.5m、35mm、樹脂製、フィルターバッグ:合成繊維、乾湿両用フロアノズル:300mm、すきまノズル、自動停止、エコフィルター:紙、セイフティークラス:III
材質コンテナ:樹脂製
質量(kg)7
電源(V)36
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×372×499
集塵容量(L)22
ホース長さ(m)1.9
騒音値(dB)70
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
吸水量(L)10
真空度(kPa)15.2
定格入力(W)最大575
アズワン品番65-2356-78
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp(2.31MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
吸引風量(L/s)57
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
コードレス×自走パワーブラシ ゴミ捨てもワンタッチで楽々!クリーナー スタンド付き
用途お部屋の掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY
付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド
質量(kg)(スティック時)1、(ハンディ時)0.7、(スタンド)1.5
吸込仕事率(W)最大63
集塵容量(L)0.3
連続使用時間(強)10分、(標準)30分
充電時間3時間
電池(リチウムイオン電池)14.8V 2000mAh
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)21.2×20.5×101、(ハンディ時)8×13×44、(スタンド)23×25×64
入出力【充電アダプタ】(入力)AC100V-240V(50-60Hz)、(出力)DC18V 0.7A
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
本体重量3kgの軽量コンパクトクリーナー。紙パック不要のサイクロン式掃除機。ダストケースはワンタッチで底蓋が開くのでごみ捨て簡単。HEPAフィルターで吸い込んだ埃をキャッチ。すきまノズルとブラシノズルを切り替えられる2WAYノズル付き。スライド式伸縮パイプで簡単に長さ調節。フィルター、ダストカップは水洗い可能
用途お部屋やフロアのお掃除に。サイクロン式クリーナー 紙パック不要 軽量 スリム 吸引力 ワンタッチ
付属品フロアノズル、ブラシ付きすきまノズル、伸縮延長パイプ、ホース
質量(kg)約3(本体のみ)、約4.3(フロアノズル、伸縮延長パイプ、ホース含む)
色シャンパンゴールド
電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)4
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)0.55
運転音(dB)71
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.4×32.2×30
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。
約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ
質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
スイッチスライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)
集塵容量(L)約 0.7
電源コード(m)約6.0
運転音(dB)75以下
吸引力(W)200
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
使いたい時にサッと取り出せる便利な立て掛け収納。パイプ径が5.8cm以内、ヘッドの奥行が22cm以内のクリーナーに対応。支柱の高さはプッシュピンで5段階調節が可能(50/55/60/65/70cm)。ヘッド収納スペースも5段階調整が可能で色々なスティッククリーナーに対応(10/13/16/19/22cm)。コードホルダー付きでスッキリ収納
用途掃除機用スタンドに。スティッククリーナースタンド スティッククリーナー コードレスクリーナー スティック掃除機 コードレス掃除機 省スペース 簡単組立 組み立て簡単 掃除グッズ おしゃれ
材質ベース・支柱:スチール(エポキシ焼付塗装)、受け:ABS樹脂、コードホルダー:PP
質量(kg)2
色ブラック
シリーズその他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×30×50/55/60/65/70
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100
タンク容量(L)8(液体6.5)
集塵容量(L)8
吸込仕事率(W)285
電源コード(m)8(クリップ付き)
質量(kg)7.0(本体のみ)
付属品Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズル、Φ塩ビ直管パイプ(2本組)、Φ32ホース(1.8m)
トラスコ品番342-8451
タイプ乾湿両用型
電流(A)11.5
定格消費電力(W)1100
風量(m3/min)2.6
ホース長さ(m)1.8
騒音値(dB)73
ホース口径(Φmm)32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485
電源周波数(Hz)50/60
運転音(dB)73
最大真空圧(kPa)23
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。
性能500W
容量(L)【コンテナ】10
電源(V)【充電器用】100-240(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355
本体質量(kg)6.8
使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)
コンテナ再生プラスチック
バッテリー36V
騒音レベル(dB(A))57
真空度(kPa)22(223mbar)
関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
使用面積(m2)150 (7.5 Ah)
吸引風量(L/s)40
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
2in1サイクロンクリーナーは、階段やディスクの周りなどが掃除しやすい「ハンディタイプ」と、通常時の掃除に便利な「スティックタイプ」、そして延長パイプが伸縮する設計になっているので掃除する場所や、掃除をする人の身長に合わせて自由自在に変化させながら効率良く掃除をすることができます。コード付きのサイクロン構造でありながらスリムなデザインなので吸引力が高いだけでなく収納にも場所を取らない掃除機です。
仕様吸引仕事率:約70W
付属品ダストカップ、モーター(本体)、ダストカップカバー、サイクロンユニット、排気フィルター、スポンジフィルター、フロアーブラシヘッド、伸縮パイプ、2in1ブラシ、隙間ブラシ、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(kg)約1.2
定格電圧AC100V 50/60Hz
外形寸法約294(W)×114(D)×210(H)mm
定格消費電力(W)400
保証期間1年
電源コード約1.2m
運転音約73dB
集じん量(L)0.5
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。当モデルはバッテリーと充電器がセットになったお買い得なモデルとなります。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。
性能500W
容量(L)【コンテナ】10
電源(V)【充電器用】100-240(50-60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355
本体質量(kg)6.8
使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)
コンテナ再生プラスチック
バッテリー36V
使用時間エコモードで66分使用可能
騒音レベル(dB(A))57
真空度(kPa)22(223mbar)
関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
吸引風量(L/s)40
1個
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。当モデルはプロ向けの高性能バッテリーと、急速充電器がセットになったお買い得のモデルです。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。
性能500W
容量(L)【コンテナ】10
電源(V)【充電器用】100-240(50-60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355
本体質量(kg)6.8
使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)
コンテナ再生プラスチック
バッテリー36V
騒音レベル(dB(A))57
真空度(kPa)22(223mbar)
関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
使用面積(m2)150 (7.5 Ah)
吸引風量(L/s)40
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
コンパクトで持ち運びしやすいスリムタイプのバキュームクリーナーです。
コードレスタイプでコードを気にせず気軽にお掃除できます。
シートのすき間などのクリーニングに便利なすき間ノズル付きです。
専用のブロアーホースを装着して、簡易ブロアーとしてもご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約248×70×70(キャップ装着時)
質量(g)約543
定格電圧(V)5(MAX) Type-C
定格電流(A)2.4(MAX) Type-C
バッテリー容量(mAh)6000
バッテリーリチウムイオンバッテリー(2000mAh×3本)
消費電力(W)65
充電時間(時間)約4(5V/2.4Aの時)
容量(mL)120(ゴミ収容量)
騒音値(dB)75
使用可能時間(分間)約25
付属品充電用USBケーブル(約94cm)、ブラシノズル(約7.5cm)、すき間ノズル(約22.5cm)、ブロアーホース(約34.5cm)
保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。
フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。
伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。
乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。
電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。
ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。
温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)10
付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1200
風量(m3/min)ブロアー時/2
騒音値(dB)84
真空度(kPa)17.1
RoHS指令(10物質対応)対応
家の中も外も、これ一台でお掃除。
ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。
ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。
0.7Lの大容量ダストケース。
6mのロング電源コード。
ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
付属品延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋
寸法(mm)約145×290×220(床用吸込口なし)
質量(kg)約1.9(製品のみ)
色ピンク
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
スイッチスライド(ON/OFF)
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)約0.7
電源コード(m)約6.0
集塵方式ダストケース式
アズワン品番65-0436-33
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
強力パワーが持続!軽くて使いやすい。からみレスブラシ搭載。バーティカルトルネード、からみレスブラシ、新らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード、スムーズタイヤ。強い吸引力が持続する、フィルターレスサイクロンクリーナー※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン。遠心分離で粉ゴミを分離。プリーツフィルターがないので吸引力が持続。パワーキープシステムで吸引力が99%以上持続。高速気流でゴミと空気を99.9%分離。強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)※約1/7に圧縮。髪の毛などがからみにくく床のゴミを一度でしっかり吸込み、爽快な使用感!。スイスイ進む自走式「からみレス ラクトルパワーヘッド」。吸い込み幅がワイドで、一度に広い幅のお掃除が可能です。自走式の軽やかな動きで床の菌を除去します。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス ラクトルパワーヘッド」。特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単。お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができます。お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。軽さと使いやすさを求めたキュートなデザイン。軽量なので、手持ち操作もラク。本体質量2.3kgの軽量設計だから、持ち運ぶ際の負担も軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」。お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。自動で省エネ、かしこく節電。電気を無駄使いしない「節電ストップ機能」。エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減、浮かせて6秒で運転一時停止、浮かせて60秒で運転停止)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。床面に合わせて自動でパワー調節「床面識別」。じゅうたんは強力でパワーで、フローリングはパワー低減。自動で床面を識別しパワーを調節します。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」。サッシの溝やソファの継ぎ目もサッときれいにできます。快適さを追求したホースグリップ。「新らくわざグリップ」。自然な角度で握れるから操作がラク。手元の動きにヘッドが連動する「スイング連動」で方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。キレイがうれしい抗菌ホースグリップ。ホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる。ゴミが捨てやすい。ゴミを約1/7に圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的。ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
付属品お手入れブラシ
性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵
質量(kg)本体質量2.3(標準質量3.7
色ストームグレー
タイプコード付きクリーナー/フィルターレスサイクロン式※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン
形式ヘッド:からみレスラクトルパワーヘッド、モーター式/自走式、床ピタ設計、抗菌ブラシ(床の菌を除去)、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)
消費電力(W)770~約250
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)180~約50
集塵容量(L)0.2
機能バーティカルトルネード:2段階の遠心分離で微細なチリまで分離 水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)/からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/新らくわざグリップ:自然な角度で握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(1.ヘッドを浮かせると自動でパワーオフ[節電ストップ機能]浮かせて1秒でパワー低減、浮かせて6秒で運転一時停止(待機)、浮かせて60秒で運転停止。2.床面に合わせて自動でパワー調節[床面識別]じゅうたんは強力パワー、フローリングはパワー低減)/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい/(トルネードプレス)水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)
集塵性能クリーン排気&フィルター:排気清浄フィルター(水洗い可)/脱臭フィルター
運転音64dB~約58dB
RoHS指令(10物質対応)対応
特性新らくわざグリップ/スイング連動/2WAYブラシ/スムーズタイヤ
省エネ機能節電ストップ機能・ecoモード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×300×276
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ