単管クランプを使用する場合とくらべ…
1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。
2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。
建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。
可動範囲65°~290°
質量(kg)0.78
サイズΦ48.6
1ケース(20本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
天井からのケーブル引き込み箇所及び分岐に使用します。
ケーブル引き出し位置がコーナーから多少離れてもコーナージョイントの向きを変えることにより対応できます。
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付きです。
ベースにはケーブルを固定するためのバインド線通し穴が設けてあります。
形状コーナージョイント
規格プラモール・Eモール(1~4号兼用ノック付)
仕様コーナーL継ぎタイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
NPC-65専用
長さ(mm)100
厚さ(mm)1.0
色表面処理鋼板
サイズ100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
樹脂製の為、カビや腐食の心配がなく、丈夫で長持ち。
ラティスを連結させてケージ、サークルなども作れます。
色ホワイト
材質ポリカ
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品BCS-04-12-BK(3ヶ)
材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)9.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フレームAFSR-2020-4
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クローム三方
仕上クロームメッキ
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に留めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。
用途ハウス用部材。
適合25用
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:55×190×35、セット袋:180×170×40
質量(g/セット)1000
適合部材ピニペットEX/ニューオキペット
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。
シリーズコレダーライン
材質スチール
仕上三価ユニクロメッキ
1個
¥47
税込¥52
当日出荷
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6
仕様らくらく施工、抗菌
材質亜鉛合金
形状エルボ
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
ケーブル固定用結束バンド穴付
形状コーナージョイント
平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に留めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。
用途ハウス用部材。
適合19用
質量(g)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:50×130×35、セット袋:170×135×50
質量(g/セット)900
適合部材ピニペットEX/ニューオキペット
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に留めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。
用途ハウス用部材。
適合22用
質量(g)90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)単品:50×135×35、セット袋:170×140×50
質量(g/セット)900
適合部材ピニペットEX/ニューオキペット
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
16日以内出荷
材質スチール
質量(kg)0.78
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×250×50
パイプ寸法(mm)適用:48.6
1個(1個)
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に留めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。
用途ハウス用部材。
天井からのケーブル引き込み箇所に使用します。
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付きです。
形状コーナージョイント
天井、壁等コーナー部からのケーブルの引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
設置場所屋内外
実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します
用途コーナージョイント
材質SCS16A
長さ(mm)116.5
幅(mm)53
仕上ヘアライン
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
木製丸棒手摺と木製丸棒手摺の接続部の角度を自在にジョイント出来るので、施工がスピーディーになりました。折り返し階段、階段から廊下へのジョイントに最適です。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
形状エルボ
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品BCS-08-22-BK(3ヶ)
材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
入り隅や出隅などのコーナー部を接続することができます。
材質亜鉛合金
用途MF-85用継手
種類フリーコーナージョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
寸法A(mm)90
寸法F(mm)82
寸法D(mm)30
寸法E(mm)97
寸法B(mm)75
寸法C(mm)45
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
1箱(5個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)98
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)75
寸法l(mm)70
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ