297件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。 材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂 材質(本体)軟質塩ビ セット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ 寸法(mm)35×35×8
1本ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。 材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄) 材質(本体)軟質塩ビ 寸法(mm)90×90×17
1本ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。 材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄) 材質(本体)軟質塩ビ 寸法(mm)65×65×13
1本ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。 材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂 材質(本体)軟質塩ビ セット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ 寸法(mm)65×65×13
1本ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)コーナーガード
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など 材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板 寸法L(mm)1000 寸法D(mm)16 寸法W(mm)65×65 取付穴径(Φmm)8
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーガードCH用(65×65)専用のエンドキャップ
仕様CH用(信栄物産コーナーガード)
1個ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)コーナーガード(35×35)
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 材質軟質PVC樹脂 形状コーナー用 寸法(mm)角:35×35 穴径(Φmm)芯金:4 材質(芯金)アルミ
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

超高輝度反射シート付きのため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。 強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
用途柱、壁のコーナーガード。 イエロー 幅(mm)50(内寸の一辺) 長さ(m)1 厚さ(mm)16 質量(kg)1.2 トラスコ品番294-7501 種別貼付タイプ 材質軟質塩化ビニール(一部分ゴム) 形状L字型
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)1000 仕様エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付 材質(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ 寸法(mm)65×65×13mm 質量(kg)1.4
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)65×65 厚さ(mm)16 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM5
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適 材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ) 厚さ(mm)13 幅(mm)65×65
1本ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。 材質軟質塩化ビニール 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心クッション(L字型) TRUSCO 動画あり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

「目につく安心」世界初。角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃を和らげます。衝撃を吸収する柔かい素材を使用しております。粘着テープで簡単に取り付けることができます。(両面テープ同梱)。粘着テープを剥がした時の糊の残りは、市販の「市販のシール剥がし液」でお取りください。
用途工場や駐車場の安全対策、危険な場所に。注意喚起と衝撃吸収に。 材質発泡ゴム 長さ(mm)900 黄/黒 取付方式取付方法:貼付タイプ(両面テープ付属) 長さ(m)0.9
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止.、視認性を向上させます。裏面は全面両面テープで簡単に貼り付けができます。パッと目を引き安全や清潔を促す豊富な色展開。
用途駐車場、仮囲いやコーナー部への安全性向上、事故防止に。 材質塩化ビニル(PVC)+発泡ポリエチレン 形状平型 厚さ(mm)6 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ(両面テープ)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途室内での角部分の保護などに使用されています。 材質ABS樹脂 長さ(mm)2000 厚さ(mm)3 質量(g)150 寸法(縦×横)(mm)19×19
1本
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途室内での角部分の保護などに使用されています。 材質ABS樹脂 長さ(mm)2000 厚さ(mm)3 質量(g)210 寸法(縦×横)(mm)25×25
1本
779 税込857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セーフラン安全用品コーナークッション
用途工場、作業場等での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。 材質PVC+発泡PE 厚さ(mm)約5 本体質量(g)約50
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性の高い素材を使用しているため、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、コブや傷から守ります。接着面がシールのため、簡単に貼れて簡単にはがせます。特殊粘着加工により、はがしたあとも粘着剤がのこりにくくきれいに剥がせます。
用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。 セット内容本体、専用両面テープ 材質発泡ポリエチレン/アクリル系粘着材 形状コーナー 幅(mm)約35 厚さ(mm)約3.5
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 動画あり
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質NBR(発泡ゴム)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止に役立ちます。裏面は両面テープで簡単に貼り付けができます。
用途駐車場や危険な角に。 幅(mm)275 長さ(m)2 厚さ(mm)6 質量(g)430 形状平型 基材塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン 取付け方法貼付タイプ(粘着材付)
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属両面テープ付き 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
1袋(2個)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]コーナーガードクッション
セット内容本体×1、両面テープ×1 材質NBR 形状コーナー 寸法(mm)2mロール:30×2000×10 長さ(m)2 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
1個
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーフラン安全用品コーナーガードパット
危険標示機能と保護ゴムが一体化。反射タイプで高い視認性。
用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。取付金具付属 黄×黒 材質ゴム サイズ(mm)H800×100×100
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

倉庫内のフォークリフト作業時の商品破損防止に最適でかつ、軽くて設置が簡単です。 安全通路、荷扱いの意識付けにも役立ちます オール樹脂性でリサイクルが可能です。
用途倉庫内のフォークリフト作業時の商品保護、設備備品のはみ出し防止に、組立てライン、作業ライン、安全通路の確保 イエロー×ブラック 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)7.7 取付け方法設置タイプ
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフラン安全用品蓄光コーナーガードパッド
壁面や柱に設置し、衝突防止に効果を発揮。蓄光タイプで高視認性。急な停電時の目印にも。アルミプレートとPVCカバーの二層構造。厚みのある両面テープなどでしっかりと固定しごご使用ください。
用途駐車場、倉庫、工場などの衝突防止に。 材質【外側】PVCカバー 【内側】アルミプレート 寸法(mm)50×50 高さ(mm)約800 質量(g)約650 関連資料(0.25MB)
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷

もともと安価なのに、さらに経済的!。 小振りなので在庫スペースの削減に!。 景観の妨げを最小限に!。 熱膨張を防ぐ仕様が裏面に。 500mmピッチの目盛付でカットが可能
用途仮囲い、万能板などの角養生 緑×白 材質発泡PE、PVC 寸法(幅W×長さL)(mm)150(クッション部110)×2000
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

危険標示機能とクッションが一体化。反射タイプで高い視認性。両面テープ付きで簡単に設置いただけます。
用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。 仕様3m両面テープ 材質EVA 形状コーナー用 厚さ(mm)20 寸法(mm)H1000×200 黄/黒(トラ柄) 入数1枚 反射シートPET
1枚
3,398 税込3,738
4日以内出荷

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)90×90 厚さ(mm)17 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM5
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)35×35 厚さ(mm)8 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM4
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WAKI(和気産業)コーナーガード
テーブルや家具の角などの危険なコーナーをやさしくガードします。
クリアーブラウン 材質エラストマー樹脂 アクリル系粘着性剤
1個ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ガレージまわりの安全確認のため 材質【粘着剤】ゴム系粘着剤【反射テープ】PETフィルム【反射テープ粘着剤】アクリル系粘着剤 長さ(mm)250
1パック(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。 本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。 駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など 黄色 材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板 寸法L(mm)1000 寸法D(mm)16 寸法W(mm)65×65 取付穴径(Φmm)8
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッションは、誤って口に入れてしまっても安全な素材を使用しており、第三者機関による検査もクリアしたコーナークッションです。有害物質を含まないため、赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。厚さ0.1mmの薄型両面テープで角にピタッと密着し、隙間からゴミが入りにくく、剥がれにくい仕様です。テープ幅が1.45mmで伸びにくく、貼るときにヨレたりせず、初めての方でもきれいに取り付けられます。取付たい角のサイズに合わせて、はさみで簡単にカットできます。
用途保育園やキッズスペースなど、子どもが多く集まる場所の安全対策をしたい方、初めての育児で安全対策を始めたい方、ハイハイやつかまり立ちが始まった赤ちゃんがいるご家庭に。 セット内容【ベビーガード】5m【コーナー用ベビーガード】8個【両面テープ】11m
1巻
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着付。コーナーの保護・キズ防止に。
材質NBRスポンジ(発泡ラバー) 厚さ(mm)8 寸法(mm)70×70×30 グリーン 質量(g)13 内幅(mm)67×67
1個
300 税込330
当日出荷

非粘着式 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 耐摩耗性にも優れています。 コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。 鉄板、H鋼材、C型鋼の角への保護用途に適しています。 鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
1袋(2個)
400 税込440
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険表示と衝撃防止に最適なコーナークッションです。ハサミで自由にカットできます。折曲げ貼付時に剥がれにくいクッション材を採用しております。
用途曲がり角コーナーの保護、及び危険表示に最適です。 材質ポリエチレン発泡体5mm厚(表面/ポリエチレンフィルム 裏面/糊加工) タイプ無反射タイプ
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 材質軟質PVC樹脂 形状コーナー用 寸法(mm)角:65×65 穴径(Φmm)芯金:7 材質(芯金)アルミ
1本ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)