形状L字型
材質ニトリルゴム(NBR)
取付貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)0.45
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC
色チョコ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状コーナー用
取付方式貼付タイプ
使用温度範囲(℃)-10~+50
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型 コーナー用
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
色木目
寸法(mm)15×15
耐摩耗性に優れています。
柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)8
付属品両面テープ
トラスコ品番473-9787
長さ(mm)450
幅(mm)50
質量(g)371
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質軟質塩化ビニール
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質NBR(発泡ゴム)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。
長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)18
付属品専用両面テープ
質量(g)320
タイプ大
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×48×900
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途室内での角部分の保護などに使用されています。
材質ABS樹脂
長さ(mm)2000
厚さ(mm)3
質量(g)150
寸法(縦×横)(mm)19×19
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。
カッター、はさみでカットできます。
形状L字型
材質(本体)軟質塩化ビニール
長さ(m)1
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適
材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)
厚さ(mm)13
幅(mm)65×65
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
厚さ(mm)3
寸法(縦×横)(mm)20×20
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
専用の両面テープが付属しています。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)6
付属品専用両面テープ
質量(g)5
タイプ細
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×50
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
形状L字型
色木目ライト
材質ニトリルゴム(NBR)
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
関連キーワード