コーナーガード用エンドキャップ
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
コーナーガード用エンドキャップ
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
耐荷重最大80kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。学校で使用する電子黒板や大型ディスプレイにもぴったりです。車いすの方も近くで画面操作が可能なスタンド形状を採用しています。耐荷重最大80kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。幅広な棚板も標準添付しています。幅が広いスタンドで車いすを利用の方もスタンド足が邪魔にならず、画面下まで近づくことができ、車いすに乗ったままディスプレイ画面のタッチ操作が可能です。直径100mmの大型キャスターを採用し、移動もスムーズに行えます。全輪ストッパー付きでしっかり固定できます。本体は前後左右の転倒角15度を確保しているため、倒れにくい安全設計です。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、スタンド組立工具一式、キャスター、ケーブルフック、コーナーガード(全長約5m+L型4個)、必ずお読みください、組立説明書
質量(kg)約25.8
色ブラック
使用温度範囲(℃)0℃~+40℃
耐荷重(kg)取付可能:最大80
棚板耐荷重(kg)最大5
ディスプレイ(目安)55~100型ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~1000mm×400mm
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約118×79×174
組立時間約30分(大人2人)
高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約280mm (20mmピッチ14段)、VESA 300mm:約260mm (20mmピッチ13段※)、VESA 400mm:約200mm (20mmピッチ10段)※LCDブラケットの一番上の穴は使用出来ません。
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1100×330×30
転倒角度(°)15
対応VESA規格200mm×200mm~1000mm×400mm
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
関連キーワード