衝撃を吸収する柔らかい素材を使用しております。
机、壁の角に取り付けて、ぶつかったときの衝撃をやわらげます。
粘着テープで簡単に取り付けることができます(両面テープ同梱)。
材質発泡ゴム
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質NBR(発泡ゴム)
シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
形状L字型
材質発泡ポリエチレン
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)0.9
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型 コーナー用 クリア
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
PVC(塩化ビニール)製でやわらかく、強く押してもつぶれません。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
色クリア
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状コーナー用
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
「目につく安心」世界初。角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃を和らげます。衝撃を吸収する柔かい素材を使用しております。粘着テープで簡単に取り付けることができます。(両面テープ同梱)。粘着テープを剥がした時の糊の残りは、市販の「市販のシール剥がし液」でお取りください。
用途工場や駐車場の安全対策、危険な場所に。注意喚起と衝撃吸収に。
材質発泡ゴム
長さ(mm)900
色黄/黒
取付方式取付方法:貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)0.9
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型 コーナー用
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
付属両面テープ付き
柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。
『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。
屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。
引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず安全対策が施せます。
弾力性、耐摩耗性に優れています。
三方向の角の衝撃対策が行えます。
用途景観を気にされる角など。
色クリア
材質PVC
トラスコ品番822-0054
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
こんなお得な商品も!

コーナークッション 反射付
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止に役立ちます。裏面は両面テープで簡単に貼り付けができます。
用途駐車場や危険な角に。
幅(mm)275
長さ(m)2
厚さ(mm)6
質量(g)430
形状平型
基材塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン
取付け方法貼付タイプ(粘着材付)
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)
材質(本体)軟質塩ビ
寸法(mm)65×65×13
掲示板等に使用する保護コーナーキャップです。
両面テープをつけてあるのでワンタッチで取付できます。
色透明
材質軟質プラスチック
仕様両面テープ付
トラスコ品番737-7193
寸法(mm)一辺28三角×24厚(内寸)
1組(2個)
¥449
税込¥494
当日出荷
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質軟質塩化ビニール
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途室内での角部分の保護などに使用されています。
材質ABS樹脂
長さ(mm)2000
厚さ(mm)3
質量(g)150
寸法(縦×横)(mm)19×19
軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途室内での角部分の保護などに使用されています。
材質ABS樹脂
長さ(mm)2000
厚さ(mm)3
質量(g)210
寸法(縦×横)(mm)25×25
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
用途デスク、作業台、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
材質NBR
付属品両面テープ
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
セット内容本体×10
材質PVC
形状コーナー
寸法(mm)40×40×16
形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
1セット
¥619
税込¥681
当日出荷
机や柱に貼りつけてケガを防止!専用両面テープ付き
セット内容本体×4
材質NBR
形状コーナー用
寸法(mm)30×50×10
色白
1セット
¥228
税込¥251
当日出荷
もともと安価なのに、さらに経済的!。
小振りなので在庫スペースの削減に!。
景観の妨げを最小限に!。
熱膨張を防ぐ仕様が裏面に。
500mmピッチの目盛付でカットが可能
用途仮囲い、万能板などの角養生
色緑×白
材質発泡PE、PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)150(クッション部110)×2000
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
テーブルや家具の角などの危険なコーナーをやさしくガードします。
色クリアーブラウン
材質エラストマー樹脂 アクリル系粘着性剤
Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッションは、誤って口に入れてしまっても安全な素材を使用しており、第三者機関による検査もクリアしたコーナークッションです。有害物質を含まないため、赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。厚さ0.1mmの薄型両面テープで角にピタッと密着し、隙間からゴミが入りにくく、剥がれにくい仕様です。テープ幅が1.45mmで伸びにくく、貼るときにヨレたりせず、初めての方でもきれいに取り付けられます。取付たい角のサイズに合わせて、はさみで簡単にカットできます。
用途保育園やキッズスペースなど、子どもが多く集まる場所の安全対策をしたい方、初めての育児で安全対策を始めたい方、ハイハイやつかまり立ちが始まった赤ちゃんがいるご家庭に。
セット内容【ベビーガード】5m【コーナー用ベビーガード】8個【両面テープ】11m
机や柱に貼りつけてケガを防止!専用両面テープ付き!家具や壁の鋭い角からお子さまやご年配の方を守る、安全対策に最適なコーナーガードクッションです。柔らかく弾力のある素材で、万が一ぶつかっても衝撃をしっかり吸収します。家具や空間に自然に馴染みやすいカラーです。専用両面テープ付きで取り付けも簡単!家具や壁の角を守り、安心できる生活空間を提供します。
セット内容本体×4、両面テープ×1
材質NBR
寸法(mm)30×50×10
形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
1個
¥264
税込¥290
5日以内出荷
非粘着式
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
鉄板、H鋼材、C型鋼の角への保護用途に適しています。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質軟質PVC樹脂
形状コーナー用
寸法(mm)角:65×65
穴径(Φmm)芯金:7
材質(芯金)アルミ
両面テープ付き。『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。直接日の当たる場所でも劣化しづらい。屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
用途柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぐ
材質本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤
色グレー
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質軟質PVC樹脂
形状コーナー用
寸法(mm)角:35×35
穴径(Φmm)芯金:4
材質(芯金)アルミ
用途木製品角コーナー緩衝用、汎用透明クッション材
付属品両面粘着シール
材質半透明軟質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
施工が容易です。柔軟性、衝撃性に優れています。平面、角にも施工が可能です。
用途危険箇所回避として
長さ(mm)900
幅(mm)170
コーナーガードCH用(65×65)専用のエンドキャップ
仕様CH用(信栄物産コーナーガード)
机や壁の角の緩衝材です。
ハサミやカッターで簡単にカットできます。
用途家具や壁の危険な角に
付属品紙両面テープ
トラスコ品番217-9031
材質発泡ポリエチレン
形状L字型
幅(mm)20
色ライトベージュ
質量(g)60
長さ(m)3
1巻
¥749
税込¥824
当日出荷
テーブルの角でのたんこぶ防止
幅(mm)45
高さ(mm)17
質量(g)32
奥行(mm)45
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
L型の形状により、出隅など様々な箇所の養生にご使用いただけます。
カッターなどで簡単にカットでき、テープでとめるだけの簡単施工です。
発泡ポリエチレン製のため適度な柔軟性と復元性があり、作業性に優れています。
クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。
非常に軽く、燃やしてもダイオキシンなど有害ガスの発生もありません。
一般ごみとして処理できます。
用途角・コーナーの養生に
色ピンク
厚さ(mm)5~10
材質ポリエチレン
質量(kg)4.7
寸法(幅Wmm×長さLm)50×1.7
1セット(100本)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質軟質PVC樹脂
形状コーナー用
寸法(mm)角:90×90
穴径(Φmm)芯金:7
材質(芯金)アルミ
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)65×65
厚さ(mm)16
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
専用両面テープ付。透明素材の為、対象物の風合いを損ねず安全対策が施せます。弾力性、耐摩耗性に優れています。景観が気になる場所の角などへご利用が出来ます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)3
色クリア
質量(g)約3
サイズ(mm)25×25×10
1袋(2個)
¥360
税込¥396
翌日出荷
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)
材質(本体)軟質塩ビ
寸法(mm)90×90×17
関連キーワード
1
2
次へ