豆の量/抽出時間/湯量を正確に計測し、自分好みのコーヒーを探求できるドリップスケール。タイマーと重量の計測を同時に行うことができます。
タイマーの自動開始/停止機能では、お湯を注ぎ始めるタイマーが自動で開始し、お湯を注ぎ終えドリッパーを外すと自動でタイマーと重量を停止します。
重量は0~2000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。
仕様地域設定:9拠点
セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形2本)
色ブラック
質量(g)約260(電池を除く)
電源DC3.0V 単4形乾電池×2本
最小表示0.3~200g:0.1g単位、200~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×175×32
保証期間1年
ブザー音あり
使用環境温度(℃)13~33
オートパワーオフあり(約2分間)
動作モードTIMERモード/TIMER AUTOモード
タイマー最大9分59秒カウントアップ式タイマー
計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±1g、1000~2000g:±3g
バックライトあり
計量範囲0.3~2000g
音量調節OFF/1/2/3
ひょう量単位g(グラム)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
時間と量を同時に計測することが出来るハンドドリップの為のスケールです。計測範囲 2~2000g。計測時間 99分59秒。画面は見やすく、地域別誤差をなくす設定機能付き。薄型なのでコンパクトに収納することができます。
材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコーンゴム
寸法(mm)120×190×29
質量(g)600
アズワン品番64-9710-73
計量範囲2~2000g
ひょう量単位g(グラム)
計測時間99分59秒
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。
コンパクトで持ち運びに便利。
容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など
ひょう量(g)1000
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100
仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き
質量(g)141
使用温度範囲(℃)0~50
電源単四型乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104
取扱説明書(13.6MB)
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g)3000
材質(本体)ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148
電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本
最小表示(g)0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1
最小目盛(g)1
TKG品番9-0600-0701
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース
色シルバー
測定範囲0 ~ 3000g
質量(g)約573(ステンレス皿、電池含む)
ひょう量(kg)1
精度±0.2g~±3g
計量皿寸法(mm)約幅148×奥行148
保証期間1年
最大計量(kg)3
オートパワーオフ約6分
ひょう量単位g
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
付属品お試し用電池,取扱説明書
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲0 ~ 1000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約205(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)1
電源単4形乾電池2本
最小表示(g)0.5
計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120
最小目盛0.5g
保証期間1年
最大計量(kg)1
最小目盛(g)0.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量範囲0~1000g
計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)
ひょう量単位g
高精度センサーを採用し、1g~3000gまで計量可能です。なお、g/ml単位切替機能が付いており、固体、粉末状、液体の調味料など、ほとんどの食材や料理にご使用いただけます。
加えて、「風袋引き機能」、「過負荷提示」、「コーヒー機能」などの多機能で、料理を作る際や、コーヒー作り・健康管理・ダイエットにもお使いいただくことができ、一台あると便利なデジタルはかりです
質量(g)400
ひょう量(g)1~3000
寸法(cm)21×16×2
ひょう量単位g/mL
すくって計れるスプーン型スケール。
「g ⇔ ml」で単位を変えられる単位切替機能付き。
用途に合わせて2種のスプーンを付け替え可能。
用途パン作り、お菓子作り、オリジナルドレッシングづくりに便利!。普段のお料理や、塩分制限のある方におすすめ。子犬・子猫の給餌量などの計測にも便利(一般的なドライフードの場合、スプーン(大)1杯で約20~30gです)
最大計量(g)300
色レッド
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、(スプーン)ポリプロピレン
質量(g)58(電池含む)
最小表示0.3~100g/0.1g、100~300g/0.5g
寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×221×26(スプーン大装着時)
使用電池リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
耐熱温度(℃)(計量スプーン大・小)-21~115
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
計量範囲0.3g~300g
TKG品番7-0568-0401
TKG品番(2017)6-0540-1401
ひょう量単位g
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
薄型・大画面で使いやすい。新機能「すぐゼロ」・「すぐピタ」付き。薄さ27mmで収納。
計量結果の表示が早い為、粉類や牛乳などを注ぎ足ししても入れ過ぎ防止が可能。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS、PET
寸法(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)
測定範囲0 ~ 2000g
材質(本体)ABS、PET
質量(g)約313(乾電池含む)
電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)
ひょう量(kg)2
電源DC3V 単4形乾電池×2本
最小表示(g)1
本体質量(g)約313(乾電池含む)
精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
測定方式電気抵抗線式
計量皿寸法(mm)約直径140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×198×27
文字高(mm)28
機能追加計量(0表示機能):あり、地域設定:5区分、すぐゼロ:あり、すぐピタ:あり
計量皿寸法(Φmm)約140
最小目盛1g
保証期間1年
最大計量(kg)2
オートパワーオフ約6分
最小目盛(g)1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)
ひょう量単位g
関連キーワード