「大容量なのに程よくスマート。 タッチパネル式コーヒーメーカー」
コンパクトに見えて10カップまで対応可能。 最小は3カップから抽出可能です。ステンレスによるスマートなフォルムを実現しました。
全ての操作はタッチパネルに集約。
スペシャルティコーヒーをより美味しく淹れるために、素材・メッシュ・加工法にこだわった<ゴールドフィルター>が付属。
縦型スリットメッシュのゴールドフィルターは微粉による目詰まりが少なく、コーヒーの良質なオイル成分や質の良い酸味などが綺麗に抽出されます。
3段階のアロマ機能でコーヒーの濃さを調整可能。コーヒー豆のアイコンランプの数でお好みの味わいに調整できます。
17個の穴からお湯を注ぎこむシャワーヘッドはフィルター全体を覆うような設計。熱を逃さず、蒸らしから抽出まで高温を維持します。
タイマー機能、保温機能(2時間)付き。
付属品Coresゴールドフィルター
材質ステンレス、ポリプロピレン、ガラス
質量(kg)2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
コード長さ(m)1
最大容量(L)1.45(抽出量10カップ)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×220×330
1台
¥10,000
税込¥11,000
8日以内出荷
コーヒー本来のコクと香りを引き出す「ダブル加熱 高温抽出」。水をヒーターで2回加熱し、熱湯と蒸気でコーヒー豆全体を蒸らしてから抽出します。お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「2段階濃度調節」。「レギュラー(ふつう)」「ストロング(濃い)」レバー式濃度調節でお好みの濃さに抽出できます。はずせる「スイングバスケット&フィルターケース」はずせる「水タンク」。スイングバスケット、フィルターケースがはずせて洗えるのでお手入れ簡単。水タンクもはずせるから、使うたびに洗えて清潔。毎回の給水もお手入れもラクラク簡単。フィルターケースからコーヒーのポタ落ちを防ぐしずくもれ防止機構。ジャグを取りはずすとフィルターケース内のしずくもれ防止弁が下がって、フィルターケースからのコーヒーのポタ落ちを防ぎます。カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」。「コーヒーカップ6杯」※カップ1杯約120mL。ドリップ方式
容量(mL)810
消費電力(W)650
本体質量(kg)約1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×15.5×28
保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。
たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。
「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。
味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。
繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。
外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。
クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。
クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。
しずくもれ防止構造。
容量(mL)1350
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ステンレス
色ステンレスブラック
消費電力(W)800
本体質量(kg)4.1
電源コード(m)1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×375
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
煮詰まらないステンレス製保温ポットで、シンプルなフォルムと充実の機能
取り外し可能なスイングフィルター・ワンタッチオープンの使いやすいフタ・しずく漏れ防止機能・メリタ式一つ穴抽出
容量(L)1.4
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ステンレス
付属品フィルターペーパー1×4、メジャースプーン
適合フィルター1×4
種別3-10杯用
質量(kg)1.7
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×235×345
機能オートオフ(15分)、保温ポット、メリタ式1つ穴抽出、しずく漏れ防止
アズワン品番65-0420-56
1台
¥13,988
税込¥15,387
当日出荷
まろやかな水出しコーヒーと香り高いホットコーヒーが楽しめる2wayタイプ。電源:単相100V消費電力:550W質量:約2.1kg最大使用水量:0.78L最大抽出容量:6カップ。水でドリップするから風味まろやかな水出しコーヒー機能。 (抽出速度調節付)。シャワー状のお湯がコーヒー豆の上にまんべんなくドリッ プされる浄水シャワードリップタイプ(ホット)。給水しやすく、お手入れにも便利な脱着式の水容器。活性炭カートリッジ付浄水。
ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。
容量(L)2.5
方式ディスペンサー
適合ET-350専用
材質ポリプロピレン
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439
TKG品番9-0887-0301
TKG品番(2017)6-0795-0301
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
世界で初めて家庭用全自動エスプレッソマシンを販売したソリスが提案する、コーヒーの美味しさにとことんこだわったフィルター式コーヒーメーカーです。
香り高いコーヒーを抽出するアロマ抽出機能を搭載、少ない分量のコーヒー粉でも香り豊かなコーヒーを抽出できます。また均一にお湯を注ぐシャワーヘッドを採用、芳醇なアロマを抽出します。
24時間対応のタイマー機能付きで飲みたい時間にセットすれば、いつでも淹れたてのコーヒーをスタンバイできます。
18杯を一度に抽出できる大容量のタンクとガラス容器。オフィスのコーヒーブレイクにもおススメです。
オプション品として環境に優しいメタルフィルターもございます。
付属品マグネット計量スプーン(本体に貼り付け可能)
材質本体:SUS430、PP/ガラス容器:ガラス/ハンドル部:SUS430、PP
質量(kg)約2.85
容量(L)1.8(コーヒー約18杯分)
消費電力(W)950
電源AC100V50/60Hz
ケーブル長(m)1
機能タイマー、アロマ抽出、30分保温、水垢除去お知らせ、LED省エネモード、しずく漏れ防止
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×370×275
電源供給方式交流式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
「大容量なのに程よくスマート。 タッチパネル式コーヒーメーカー」
コンパクトに見えて8カップまで対応可能。 最小は3カップから抽出可能です。ステンレスによるスマートなフォルムを実現しました。
全ての操作はタッチパネルに集約。
スペシャルティコーヒーをより美味しく淹れるために、素材・メッシュ・加工法にこだわった<ゴールドフィルター>が付属。
縦型スリットメッシュのゴールドフィルターは微粉による目詰まりが少なく、コーヒーの良質なオイル成分や質の良い酸味などが綺麗に抽出されます。
ステンレスカラフェは保温性高い真空二重構造。抽出されたコーヒーはヒーターによって保温されない為、煮詰まりがなく淹れたての美味しさを長く保ちます。
3段階のアロマ機能でコーヒーの濃さを調整可能。コーヒー豆のアイコンランプの数でお好みの味わいに調整できます。
17個の穴からお湯を注ぎこむシャワーヘッドはフィルター全体を覆うような設計。熱を逃さず、蒸らしから抽出まで高温を維持します。
タイマー機能付き。
付属品Coresゴールドフィルター
材質ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
コード長さ(m)1
最大容量(L)1.16(抽出量8カップ)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×220×330
1台
¥15,000
税込¥16,500
12日以内出荷
コーヒードリップ抽出後からステンレス ジャグ内で保温が出来ます。
ドリップストッパー方式(ジャグを外した時の液タレを防止する機能)
操作性の良い。各上フタと保温ステンレスジャグ。
コーヒーカスの掃除も操作性の良いナイロンフィルターを外すだけで簡単。市販品の紙フィルターも使用OK。
電源モニター スイッチランプ付き。
最大1.2L容量で余裕のラージサイズ。
最大容量(L)1.2
仕様カップ杯数:約8カップ(1カップ約150ml)
付属品脱着式ナイロンフィルター大/計量スプーン(白色)、脱着式プラスチック ドリッパー(黒色)
色ブラック+シルバー
定格電圧(V)100(50/60Hz)
温度(℃)(ヒューズ)250V10A240℃、(サーモ)250V16A125℃
コード長さ(m)1.2(HHFF耐熱コード)
定格消費電力(W)800
本体質量(kg)約2
フィルターナイロン(フィルター脱着式)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×330
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
貯湯式ならではのスピーディな抽出です。
しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。
本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL
付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ
材質ポリプロピレン
質量(kg)5.1
タイプ12カップ用
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)920
能力約60杯/時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420
TKG品番9-0888-0301
TKG品番(2017)6-0796-0401
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
ハンドドリップを再現した「スパイラルドリップ」方式採用で豆本来の味をひきだします。
真空断熱構造のポットに入れてそのまま保温。電源がいらずどこででも楽しめます。
大きな氷も入る広口7センチでアイスコーヒーも楽々
色ホワイト
容量(mL)1000
消費電力(W)700
本体質量(kg)3.4
操作タッチパネル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×24.5(ポットハンドル部含む)×38
口径(Φcm)7
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「断熱スイングバスケット」でコーヒーのコクと香りを引き出す「高温抽出」
シーンや人数に合わせて抽出先が選べる
煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」
お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「3段階濃度調節」
はずせる「スイングバスケット」「フィルターケース」「水タンク」
質量(kg)約2.4
色レッド(RA)
容量(mL)675
消費電力(W)650
方式ドリップ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×16.5×31.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
いつでもどこでも淹れたてのコーヒーを味わえるコーヒーメーカーです。350mL(17cm以下のもの※1)・500mL(21cm以下のもの※1)のマグボトルに対応です(口径は4.5cm以上)。※1:高さ(飲み口やせんを除く)。コーヒーカップなら容量6杯分※2(約720mL)です。※2:1杯約120mL・コーヒーサーバー使用時。サイズ違いのマグボトルを使用する際に使える置台付きです。ガラスサーバーでのドリップも可能です。冷蔵庫のドアポケットにピッタリ保存できるサイズです。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。
付属品置台(マグボトルにドリップするときに使います。マグボトルは付属していません)。ペーパーフィルター×5(市販のものも使えます。サイズ:1×2または102)、計量スプーン(すり切り1杯:約6g)
材質ポリプロピレン、ガラス等
色ブラック
質量(g)1600※コーヒーサーバー、付属品を除く
電源(V)AC100(50/60Hz)
方式ドリップ式
定格消費電力(W)650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×260×390
電源コード(m)約1.2
最大容量(mL)約800
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」。ひと目で分かる目盛りつき「水タンク」。コーヒーカップ4杯(カップ1杯 約120mL)。ドリップ方式。取扱説明書が確認できる二次元コードつき
色ブラック(BA)
容量(mL)540
消費電力(W)650
本体質量(kg)1.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×15.5×23
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
全自動コーヒーメーカーは、豆から挽きたてのコーヒーが楽しめる、ミル内蔵のコーヒーメーカー。
セット内容本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書)
質量(kg)2.2
色シルバー
消費電力(W)600
コード長さ(m)1.2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)17.3×22×27
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ホットもアイスも挽きたてのおいしさ。
「リッチテイスト」と「ライトテイスト」が選べる可変蒸らしドリッパー。
挽きたてのおいしさ、ミル機能。
アイスも本格派、アイスバスケット。
キレイなお水で、おいしいコーヒーを味わう、浄水フィルター。
付属品紙フィルター5枚、計量スプーン
色ブラック
容量レギュラー最大カップ数:5
消費電力(W)505
コード長さ(m)1.4
方式ドリップ式
本体質量(kg)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×211×268
機能<おいしさ機能>ミル:〇、浄水フィルター:〇、高温抽出:〇(約95℃)、蒸らしドリッパー:〇(可変)、アイスバスケット:〇、自動保温:〇、<使いやすさ・お手入れ簡単>(目盛り)ホット:〇(5杯分)、アイス:〇(5杯分)、マグカップ::〇(3杯分)、フィルター:紙、着脱式水タンク:〇、食器洗い乾燥機対応:〇
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ご家庭で簡単に本格コーヒーが楽しめるドリップ式コーヒーメーカー
最大5杯分を自動でドリップできます。挽いたコーヒー豆をセットするだけなので忙しい朝でもストレスフリー。
ドリップ終了後も自動で保温が続くのでいつでも温かいコーヒーを楽しめます。
水量目盛付(水タンク・ガラスポット)なので、飲みたい分だけドリップできます。繰り返し使えるナイロンフィルターが付属。ペーパーフィルターを使わないのでエコで経済的。
容量(mL)650
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
付属品軽量スプーン、ナイロンフィルター
色ブラック
質量(g)900
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)600
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×149×250
機能保温機能付き、空焚き防止機能付き
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コンパクトでスタイリッシュなデザインスリムなフォルムで スペースを取らず、スタイリッシュなデザインなのでキッチンやリビング、どこでもコーヒーを楽しめます。4杯用です。
容量(L)0.6(カップ4杯、マグカップ3杯)
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
セット内容本体、計量スプーン、メッシュフィルター、取扱説明書(保証書)
質量(kg)0.92
色ブラック
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)600
コード長さ(m)0.7
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)17.9×11.5×25.2
1台
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
香り高い挽きたてのコーヒーをご家庭で味わえる全自動コーヒーメーカーです。豆挽きからドリップまですべて全自動で行い、いつでも挽きたてのコーヒーが楽しめます。コーヒーや挽き方の種類に合わせて、3つのモードから選択できます。メッシュフィルター採用で紙フィルターを使わずそのままコーヒー豆やコーヒーの粉を入れることができます。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。
仕様コーヒーの分量/粉・豆の量:1杯/12g、2杯/18g、3杯/27g、4杯/36g
付属品計量スプーン(粉・豆専用)、掃除用ブラシ
質量(g)2500
容量(L)0.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
コード長さ(m)1.1
方式ドリップ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×286×292
主要材質ポリプロピレン 、ガラス
モード粉/豆1/豆2
ハンドドリップのように、コーヒー粉をじっくり蒸らしながら淹れられるコーヒーメーカー。。「間欠抽出」でハンドドリップのようにコーヒー粉を蒸らしながら抽出します。マイルド、ミディアム、ストロングの3段階の味わいが選べます。ノズルから抽出されたコーヒーがポット内のコーヒーを対流させることで、均一な濃さのコーヒーができあがります。1度に5杯分のコーヒーが淹れられます。メッシュフィルターとガラスポットは水洗いOK。保温プレートにより、抽出したコーヒーの保温が可能。抽出後30分で保温プレートの電源が自動で切れる、消し忘れ防止機能付き。。・消費電力:600W。・水タンク容量:650ml。・電源コード長:約1m。・付属品:計量スプーン、ユーザーズガイド(保証書含む)
1個
¥8,588
税込¥9,447
5日以内出荷
ペーパーフィルターが不要で資源の節約にもなります。コーヒーを一度に2カップ分抽出できます。。。材質・仕様。ポリプロピレン、消費電力:AC100V-450W、コードの長さ:約1.4m、水タンク最大容量:300ml、カップ容量:1カップ約150ml(満水170ml)、抽出時間:約4分 (2CUPの抽出時間)
容量(mL)1カップ約150(満水170)
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
MP02-2の使用限界からさらに5万リットル限界値を上回った大容量タイプです。水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての大容量使用にお薦めです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)
材質ステンレス
質量(kg)1.6(満水時:3.3)
流量(L/min)10
使用の目安ろ材:150000L
浄水能力遊離残留塩素:150000L
最小動水圧使用可能:0.07MPa
材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布
EBM品番955300
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ハンドドリップを再現した自動ドリップ・コーヒーメーカー250ml大容量マグカップタイプ
用途給湯サーバーが360度回転しながら一定の速度で適量のお湯をコーヒー粉へ注ぐことで、プロのバリスタが淹れたような味わいを再現することができます。
仕様出来上がり量:1カップ
付属品メジャースプーン1個、ユーザーマニュアル
材質本体(ABS)、台座(ABS)、タンク蓋(PP)、メジャースプーン(PP)、ドリッパー(ステンレス)、 給湯サーバー(トライタン TX2001)、カードリッジ(トライタン TX2001)
容量(mL)MAX250
電源単4アルカリ電池2本(別売)
方式ドリップ式 自動停止付き機能(タイマー:5分)
本体質量(g)240(電池含まず)
時間ドリップ:約180秒
適合寸法(cm)カップ:直径約5~11
関連キーワード