金属製のダイヤルです。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
シリーズAM-Bシリーズ
「横型・前入前出」タイプです。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用
材質/仕上SUS304/No.4
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
適合品番KS-MB101S、KS-MB202S、KS-MB212S
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
金属製のダイヤルです。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
Originalグローブをミニチュア化したアイテム。キーチェーンとはいえ、Originalグローブと同じ耐久性に優れた信頼の素材で作られており、タッチスクリーン操作にも対応しています。サイズは約4インチ × 2.5インチ(約10cm × 6.5cm)です。
シリーズミニチュアグローブ型キーホルダー
型番MG-KEY
「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用
投函タイプ前入れ前出し
錠前ダイヤル錠
材質/仕上SUS304/No.4
シリーズKAMシリーズ
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。
解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。
施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式
材質ZDC
タイプ左向
表面処理亜鉛めっき
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式横開扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。
ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能
大型ツマミで使いやすい!
ラッチ音低減
寸法(mm)Φ35×57.6
材質(つまみ)PC
「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。
材質SUS304
投函タイプ前入れ前出し
ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。
大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式横開扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品)
使用しない時は取り付けたまま収納できます。
左右2個/1セット
※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。
材質アルミ合金
適合CSM
トラスコ品番836-4236
質量(kg)0.8
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式引上扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード