カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン
寸法(mm)85×85×280
使用温度範囲(℃)-15~40
電源Ni-MH(ニッケル水素)
機能ON-OFFスイッチ付
LED色赤
耐用寿命2年
点滅数(回/分)90
LED使用数(個)6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
電池寿命30日(1日12時間使用時)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約140(電池含まず)
電源単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×252
点滅数(回/分)約110
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
こんなお得な商品も!
フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)85×85×275
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)約150
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)W85×H174
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。
LED色赤、青
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約145
使用温度範囲(℃)-20~65
電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W
寸法(幅W×高さH)(mm)74×154
電池寿命(時間)約96
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)約199
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約40
LED使用数(個)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)約192
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約59
LED使用数(個)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
寸法(mm)W85×H189
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7693
適合穴径(Φmm)40
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様【反射テープ】有
エスコ品番EA983FT-2
寸法(mm)385×385×700(H)
質量(kg)2.1
電源単1電池×4本
光源LED球×6灯
電池寿命アルカリ電池:点滅時、約2.5ヶ月点灯時、約25日マンガン電池:点滅時、約1ケ月点灯時、約10日
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
・車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。・どんなコーンにも上部に乗せるだけで使えます。
LED色赤×18個
色(リフレクター)赤
径(Φmm)(リフレクター)100
電源単3乾電池×4本(別売)
寸法(Φ×高さH)(mm)点灯部:100×高さ225
アズワン品番64-6569-30
点灯方法一斉点滅、<、>
点灯時間(時間)点滅発光:約40、発光:約54
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用
材質ポリプロピレン
色オレンジ
質量(g)約72
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×91×245.5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
伸縮式なのでコンパクトに収納でき、持ち運びも便利なコーンです。縮めた時の高さはわずか6cmです。取り外し可能な点滅式LEDライト付きで、反射材ライン入りなので視認性もよいです。
車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。どんなコーンにも上部に乗せるだけで使えます。
点灯時間点滅発光 約38時間 発光 約54時間
色(LED)青、(リフレクター)白
径(Φmm)(リフレクター)100/白色
電源単3乾電池×4本(別売)
寸法(Φ×高さH)(mm)(点灯部)100×225
点灯方式一斉点滅、<、>
LED青×18個
アズワン品番64-6569-31
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
全スケルトン仕様による新感覚商品
パルス点滅・反射板効果により全方向視認確認
発光部 直径120mmと大きく昼間でも視認可能
ホルダー取付可能!
視認性300m以上
材質強化プラスチック
寸法(mm)(レンズ部)Φ123
長さ(mm)265
質量(g)約470(電池含)
電源単1×2本 3V 2P
LED高輝度 8個
電池寿命約1.5ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED警告灯 平型 ソーラー式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
オリジナル拡散LEDの採用
特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!!
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-10~60
充電時間(時間)約16
充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)
点灯保持時間20ミリ秒
点滅数(回/分)110±10
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様セフティコーン専用白のみ
トラスコ品番744-8767
材質ABS樹脂
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。夜間自動点灯します。蓄電池内蔵タイプです。赤色点滅です。
用途工事灯
材質本体上部ポリカーボネート、本体下部ABS樹脂
高さ(mm)160
品名工事灯
縦(mm)80
横(mm)44
内径(mm)差込口:38
LED使用数(個)赤×4
耐久性能UP!
カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
用途コーンカバーに被せて
材質屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン)
適合70cmコーン専用
厚さ(mm)0.4
質量(g)140
取付方式カラーコーン取付
寸法(縦×横×奥行)(mm)550×400×5
使用期間(年)約2
材質PP
色イエロー
外寸(mm)83×335×本体/ポリウレタン 反射/PVC プレート/リサイクルゴム
1個
¥459
税込¥505
翌日出荷
工事灯をカラーコーンの上に取り付ける時の連結部材です。
ほとんどの工事灯に対応。
折りたたむと厚さわずか55mm以下。バックにも入る大きさなので持ち運びに優れ車のシートの下などにも収納できます。組立・設置・後片付けも簡単。
耐久性もあり、演習・駐車場・スポーツクエーションなど屋内外とわず様々な場面で使用可能です。
付属品点滅ライト(電池は含まれておりません)
寸法(mm)310×310×H550/T550
質量(kg)0.9
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ダウンライト Qシリーズ。ハイコーンダウンライト。光源が奥に位置した目に優しいダウンライト。まぶしさを抑えた心地よい空間設計におすすめです。高気密SB形
仕様浅型、高気密SB、調光器不可
種別ハイコーンダウンライト
質量(kg)0.4
色オフホワイト
材質(本体)アルミ
角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
調光方式非調光
グリーン購入法適合
取付可能天井厚(mm)5-25
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。
7方向にテープの連結が可能です。
テープは本体に収納可能です。(手動巻取)
標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質PE
寸法(mm)(幅)98×238
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
光源が奥に位置したハイコーンタイプ。まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.3
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)67
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
再生紙使用マーク適合
光源が奥に位置したハイコーンタイプ。まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)67
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場。
質量(g)850
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)380
高さ(mm)700
種類スタンダード
デザイン無地
こんなお得な商品も!
三角コーン スタンダード
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
シンプルなカラーコーンです。
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。
寸法(mm)385×385
質量(g)880
水銀灯100Wクラスの明るさ!。口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。屋内用、電源装置内蔵タイプです。
用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等
仕様屋内用
付属品落下防止ワイヤー
質量(g)755
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V/29、200V/30
定格電圧(V)AC100/200
口金E26
定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248
レンズクリア
照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
光源寿命約50000時間
LED30W
入力電圧範囲(V)AC90~277
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270
耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4
演色指数(Ra)85
比較水銀灯100Wクラス
こんなお得な商品も!
三角コーン 環境配慮型
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
高さ700mmのカラーコーンです。
用途工事現場やイベント・駐車場などの規制や区分けに
質量(kg)0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×700×385
耐久性があり、変形しにくいです。
重ね合わせて運搬や収納の際にスペースを節約できます。
用途工事現場等の規制や区分け。
高さ(mm)700
質量(g)800
種類スタンダード
寸法(幅W×高さH)(mm)385×700
デザイン無地
寸法(mm)(スタンド)700、(ベース)385角
カラーコーンの先端に40Φの穴があるため様々なオプションの差し込み取付が可能です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場。
寸法(幅W×高さH)(mm)380×660
質量(g)760
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)660
種類スタンダード
先端穴径(mm)40
保安灯をカラーコーンに取り付ける際に使用します。
取付用ビス2本付。
材質ポリプロピレン
色グリーン
質量(g)62
内径(Φmm)(差込口)40
寸法(幅W×高さH)(mm)100×190
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
豪華なゴールドのスパイラルデザインがスタイリッシュ。屋外でも使用できるので、店頭を美しいイルミネーションで明るく照らし、集客アップにも貢献します。
仕様点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン)
材質ポリエチレン・スチール
備考連結不可
消費電力(W)3.6
電源ACアダプター式
コード長さ(m)5
コードシルバー
防塵・防滴防滴仕様
環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。
コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用
材質ノンフタル酸軟質ビニール
寸法(mm)430×290
質量(g)57
表示両面
縦(mm)430
横(mm)290
まぶしさに配慮したハイコーンタイプ
その他【光束維持】50000時間
材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))
幅(mm)Φ87
質量(kg)0.6
高さ(mm)71
備考【配光】未対応
タイプ調光対応
規格R15クラス2
定格電圧100V
定格消費電力(W)7.8
制御逆位相制御
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所埋込タイプ
別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632
クラス100W
傾斜角度(°)55
配光角度(°)【拡散】62
調光方式【連続調光】100-1%
電源容量(VA)12
埋込穴(Φmm)75
LED交換不可
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ