22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 撥水加工
用途ゴアテックス採用の軽量レインウエア 材質PE(ポリエステル) 耐水圧(mm)35000 グリーン購入法適合 透湿性(g/m2・24hr以上)10800
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。 材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
1着
9,698 税込10,668
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

(株)前垣との共同開発によるゴアテックスフルジップレインパンツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。サイドのジッパーが全開に開くので靴を履いたまま着脱が可能です。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
1着
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。生地は2.5レイヤーを採用したことで、軽量かつコンパクトに持ち運びができます。ウエストはベルト付きで簡単に調整が可能です。フロントにはファスナーがあり、脱ぎ着が容易になっています。裾のドローコードを絞ることによって引きずりを防止します。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー セット内容パンツのみ ブラック 質量(g)260(Lサイズ基準) 混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:パックライト加工 機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK 耐水圧(mmH2O)30000以上 透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
用途透湿防水のゴアテックス採用 材質PE(ポリエステル) クラス1 耐水圧(mmH2O)35000 グリーン購入法適合 透湿性(g/m2・24hr以上)10800
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高い耐水圧基準を誇るゴアテックスワークスーツのパンツのみ。カラーはダークグレーとなります。作業中の汗の蒸気を外へ放出し、ベタつきやムレを軽減し、身体をドライな状態に保ち、着心地の良いワークスーツを実現しました。寒風や冷気等を通しにくい防風性が、着用者に快適さを提供し、肌寒さの中でもワークスーツ内を温かく保ってくれ保温性が作業能率を高めます。パンツ裾をマジックテープにて調整可能。縫い目防水加工により雨の侵入を防止。繰り返しの洗濯にも、機能性を保持する洗濯耐久性。
用途ゴアテックスワークスーツ(パンツのみ、雨合羽パンツのみ)。 質量(kg)0.25
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

(株)前垣との共同開発によるゴアテックス高視認制電レインスーツです。高視認性安全服JIS T 8127規格適合 Class3のレインスーツです。最高クラスの視認性で夜間の作業中でも危険を回避します。制電素材の使用により、静電気を軽減させ、引火性の高い物品を扱う作業所に適しています。体のラインに沿った立体裁断のため、動きやすくなっています。
用途道路工事、ガソリンスタンド、ガス・電気工事に。 材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)、裏地:ナイロン100% 規格静電気帯電防止作業服JIS T8118規格適合
1着
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。前ファスナー付きで脱ぎ着が容易です。裾のマジックテープを絞ることによって引きずりを防止します。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー セット内容パンツのみ チャコール 質量(g)300(Lサイズ基準) 機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK 材質(表面/裏面)ポリエステル100%(ePTFEラミネート)/ポリエステルメッシ 耐水圧(mmH2O)30000以上 透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
1枚
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 耐水圧(mmH2O)25000 混率(%)ナイロン100 機能総ゴム仕様、裾/ドローコード(ストッパー付)、低結露機能素材 生地3層ミニリップ 透湿性(g/m2・24hr以上)16000
1着
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業中の汗の蒸気を外へ放出し、ベタつきやムレを軽減し、身体をドライな状態に保ち、着心地の良いワークスーツを実現しました。フードにレインガーター加工、雨水が横に流れるよう配慮し、襟部分の快適性を求めたメッシュ生地を使用。寒風や冷気等を通しにくい防風性が、着用者に快適さを提供し、肌寒さの中でもワークスーツ内を温かく保ってくれ保温性が作業能率を高めます。吹きつける雨の浸入を防ぐため、フロントはダブルラップ構造となっております。袖口は二重袖で、さらにマジックテープが付いているため調節も簡単で、雨や風の侵入を防ぎます。パンツ裾をマジックテープにて調整可能。縫い目防水加工により雨の侵入を防止。反射材を胸と背中に配置、視認性と安全性を確保。繰り返しの洗濯にも、機能性を保持する洗濯耐久性。
用途ゴアテックスワークスーツ(レインスーツ上下、雨合羽)。 質量(kg)0.75
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

AP2700ゴアテックス制電レインスーツ MAEGAKI(前垣) 動画あり
ゴアテックス(R)三層構造生地の採用により、最高度の透湿性・防水性・防風性を実現。 制電仕様の生地を採用することにより、JIS T8118適合品。(静電気帯電防止作業服) 業界初のヘルメット対応型の専用インナーフードを採用。 ヘルメット着用時の後頭部・側面からの水の侵入を抑え、視界の確保と音の確保(フードで耳を遮らない)により、高い安全性を実現。 グローブ着用時に袖からの水の侵入を防ぐ仕様になっており、外袖には水抜き穴はあり内袖と外袖の間にたまった水を速やかに排出します。 防雪長靴対応で裾幅を広めに設定。 マジックテープにより、しっかりと裾を固定できる仕様。 耐洗濯性に優れ家庭用洗濯機で洗濯が可能です。 洗濯をすることにより製品を清潔に保ち、衛生面にも配慮することができます。
用途軽作業、デリバリー ブルー 耐水圧(mmH2O)30000以上 材質(表)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロン 仕様防水・透湿・防風・三層構造・メットインフード・ダブルフラップ・シームレスヒップ・二重袖・アジャスター・袖面ファスナー・収納袋・洗濯機・ドライ石油系・制電 セット内容上下セット 質量(g)約740/Lサイズ 透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
1着
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東レコーテックスの防水透湿素材ブリザテックを使用したシンプルなレインパンツ。 パンツ裾幅を調節できるスナップボタン付き。
材質(表地)ナイロン100%(PUコーティング) 材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。家庭用洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単です。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。サイドにフックを設けることでタオル等を引っかけることが可能です(フック上部がマジックテープで着脱可能)。内股は内はぎ線を後ろにもってきていることにより生地摩耗を軽減する仕様になっています。フロントはファスナー式で脱ぎ着も容易です。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー セット内容パンツのみ ストロングブラック 質量(g)265(Lサイズ基準) 機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK 材質(表面/裏面)ナイロン 100(ePTFEラミネート)/ナイロントリコット 耐水圧(mmH2O)30000以上 透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
1枚
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊カッティングにより、従来では使い込むうちに股の縫い目から染み込んできてしまっていた雨やシートに含んだ水の浸入を防ぎます。 パンツのみの販売なので、お使いのレインスーツの交換用や、スペアとしても重宝いたします。
1着
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
混率(%)ナイロン100 耐水圧(mmH2O)25000 生地3層ミニリップ 透湿性(g/m2・24hr以上)16000
1着ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

AP2500 ゴアテックスレインマイスター MAEGAKI(前垣) 動画あり
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス(R)ワークウェアです。 業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖口は水抜き付きの深い二重袖を採用。内袖はネオプレーンで手首に負担をかけません。 防水のダブルフラップで雨の吹込みをシャットアウト。 ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能水抜き付。
用途軽作業、デリバリー 耐水性(mm)30000以上 セット内容上下 質量(g)740 (Lサイズ基準) 混率(%)表:ナイロン100(ゴアテックス(R)ラミネート)/裏:ナイロントリコット 機能防水、透湿、防風、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、洗濯機OK 透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
1着
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AP2000ゴアテックスレインスーツ MAEGAKI(前垣) 動画あり
ゴアテックス(R)ファブリックス3レイヤーの採用により最高度の透湿性・防水性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現し軽量コンパクト。 左右ダブルの防水フラップで雨の吹込みをガードします。 パンツ裾アジャスターにより靴を履いた状態での脱着が簡単。 シームシーリングの加工により縫い目からの水の侵入を防止。 洗濯性が高く家庭用洗濯機でも洗うことができ、衛生的にご使用頂けます。
用途軽作業、デリバリー 耐水圧(mmH2O)30000以上 仕様防水・透湿・防風・三層構造・ダブルフラップ・アジャスター・袖マジックテープ・裾アジャスター・収納袋・洗濯機・ドライ石油系 セット内容上下セット 質量(g)約700/Lサイズ 混率(%)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロントリコット 透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
1着
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g)680 形式ビデオ:H.264 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227 センサー350万画素CMOS ディスプレイ3.5インチTFT液晶 解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式保存:JPEG 充電時間(時間)約3 アズワン品番64-0901-92 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

メンテナンスしやすいインサレーションレインパンツ。メンテナンスしやすい化繊インサレーションにゴアテックスの表地を組み合わせたインサレーションレインパンツ。少ない枚数で暖かく軽い着ごこちを実現するサーマルレイヤードに適したアイテムで、従来品RB-01PUと比較してメインのインサレーションを150%へ増量しました。釣りの動きを考慮し、120g/m2、100g/m2のインサレーションを寒さを感じやすい部位と可動性を重視する部位に合わせて配置し動きやすさにも配慮しています。
種別パンツ
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高密度織りである210T POLYESTER/PVC Laminationを使用。肌触りがよく、高い防水性に耐摩耗性にも優れています。ワーキングやトレッキングなどハードなシーンでも対応します。ヒップ部分には縫い目がないシームレス設計を採用し、磨耗強度、防水性の向上を実現しました。つっぱり感がなく、ゆとりの履き心地なので自転車やバイクにも最適。フロントファスナー。履き脱ぎが楽で便利です。内側に浸水を防ぐウォータードロップガードを採用。無断階調節テープ機構。裾部分をワンタッチで絞れ、フィット感を簡単に調節できます。跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープが貼られています。
耐水圧(mmH2O)10000
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適! 上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい! 調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。 収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容上下 混率(%)表:ナイロン100/裏:ポリエステル100 機能透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン 耐水圧(mmH2O)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 透湿度(g/m2)2000 透湿性(g/m2・24hr以上)2000以上
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東レコーテックスの防水透湿素材ブリザテックを使用した高機能レインパンツ。 着脱が簡単な前開きを採用。 靴を履いたまま着脱可能な裾ファスナー仕様。
セット内容下のみ 混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100(メッシュ) 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)10000
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)