樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
種類動力式噴霧器パーツ
ベルト付の収穫かごです。
野菜、果実をいためにくい工夫がしてある収穫かごです。
なす、ピーマンなどの小物野菜の収穫に最適です。
水中ポンプのゴミよけにも最適。
あらゆる用途にご利用できます。
材質PE
色オレンジ
金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
材質金属
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状丸型
ピッチ(mm)5
金網ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
線径(mm)0.8
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。(鉄板入り)
材質プラスチック製
こんなお得な商品も!

ガードネット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
周囲のロープにオモリロープがついており、めくれあがったり、ズレたりしにくく、作業性が良いネットです。
用途鳥獣や風などによるゴミの散乱防止。
色グリーン
仕様無結ネット(ラッセル織)
材質ポリエチレン(PE)(混入成分:カプサイシン)
幅(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
網目(mm)12
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角型
ピッチ(mm)約0.6
金網ピッチ(mm)約0.6
金網線径(mm)約0.8
線径(mm)約0.8
材質PP
適合MK用
関連資料寸法図(0.04MB)
上径×下径×高さ(mm)135.1×108×85
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 丸型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
溶接網タイプの洗浄カゴです。
300Φ以上はスプリング持ち手になります。
金網ピッチ(mm)6.35
材質SUS304
金網線径(mm)0.8
形状丸型
ピッチ(mm)6.35
線径(mm)0.8
網目(mm)5.55
仕様SU、VUパイプ兼用
材質本体/亜鉛ダイカスト皿/ステンレス、カギ付
・超軽量!楽々設置!
重量約5.3kgで持ち運びらくらく!手で組み立てられる楽ちん構造!
使用しないときはコンパクトにたたんで収納可能!
(4か所を蝶ネジで固定していただく仕様です。ネジを留めたまま折り畳む事はできません。)
・たっぷり入って衛生的!
45Lのゴミ袋を7~8袋入れることができます!野積みすると不衛生ですが
収集日までボックス内に仮置きすれば衛生的で見た目もキレイ
・細メッシュで鳥害をガード
メッシュ部分には防鳥ネットを使用!
約4mmにきめ細かい網目でカラスのくちばしもブロック!
ゴミをしっかりガードします。
・ネットを被せる手間がいらない
ネットをおさえるおもりや、めくれてカラスが入る心配はありません。
ゴミBOXなら組み立てて蓋をするだけ!
・蝶ネジ止めで折りたたみ式のデメリットであるぐらつきを最大限に軽減。
組み立て時も工具要らず。
用途一般家庭だけでなく、イベント時のゴミの一時保管にも。
容量(L)約370(45Lゴミ袋7~8個分)
材質フレーム:アルミニウム、ネット:ポリエチレン
質量(kg)約5.3
組立寸法(mm)幅:約970、奥行き:約480、前高さ:約720、後ろ高さ:約870
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエステル
組立寸法(mm)500×500×500
セット内容本体×1
包装形態OPP袋個包装
質量(g)750
1個
¥3,310
税込¥3,641
当日出荷
ゴミ箱のフタに貼るだけで コバエを殺虫・忌避。ゴミ箱の中のコバエを殺虫し、ゴミ箱の中へのコバエの侵入を防ぎます。
抗菌&防カビ効果の高い天然由来成分(ワサビ由来成分)配合で、生ゴミの嫌なニオイの発生を防ぎます。
さわやかな香りでゴミ箱の中の嫌なニオイをしっかり消臭します。
効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります)
【品名】芳香・消臭剤
さびにくく、耐久性もあります。
洗浄カゴとして最適です。
材質ステンレス(SUS304)
形状丸型
ピッチ(mm)5
金網ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)0.8
・カラスがネットをくぐるのを鎖の重みで防止!。・周囲全てに鎖があるので、風に飛ばされにくい!。・4mmの細かい網目で、カラスのくちばしや猫の爪が入りにくい!。・便利な収納袋付
用途・一般戸建て住宅、事務所、集合住宅、アパートのゴミ集積所など。
色イエロー
網サイズ(mm)4目
素材網:ポリエチレン(PE)、ステンレスチェーン:SUS304
ゴミ箱の消臭力にコバエよけ成分をプラス!
忌避成分配合でコバエをよせつけません。
リキッドタイプで使い終わりが分かりやすい。
さまざまなタイプのゴミ箱に使える「貼る」「吊す」両用タイプ。
使用場所ゴミ箱
商品タイプ本体
香りメントールスカッシュの香り
シリーズ消臭力
成分香料・溶剤、忌避成分:香料・グリコールエーテル系薬剤
質量(g)45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×190×22
適合害虫ショウジョウバエ(コバエ)
有効期間(消臭&コバエよけ効果)約1ヶ月 ※使用状況により異なります。
アズワン品番64-1138-43
危険物の類別非危険物
1パック(2個)
¥389
税込¥428
当日出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など
成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上
タイプパンチングメタル
調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)32.6
参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)
サービス分類オーダー・加工
ゴミカバーなど多目的に使える便利なネットです。
周囲にオモリ入りロープを使用しているので、適度な重さがあるため風などで飛ばされにくくなっています。
網目も細かい4mm仕様なので、カラスのくちばしも侵入しにくくなっています。
用途鳥獣などのゴミ散乱防止など
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
網目(mm)約4
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。
材質鉄製
吸水ホース先端に取り付けてゴミよけに使用します。
用途ポンプ用ストレーナー。
材質本体:スチール、メッシュ:ステンレス
工場扇用収納カバー。オフシーズンのホコリ・ゴミよけに。【対応サイズ】45cm羽根タイプの工場扇にご使用頂けます
用途収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け
材質ポリエステル、裏面 シルバーコーティング
質量(g)80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45×25×60
1枚
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
移動式エアコン用収納カバー。オフシーズンのホコリ・ゴミよけに。【対応サイズ】本体の胴回り145cm以内、高さ75cm以内の移動式エアコンに対応。パネル・ダクト用の収納袋付き
用途収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け
材質本体カバー:ポリエステル/ゴム、パネル・ダクト収納袋:ポリエステル
質量(g)215
寸法(cm)直径25×高さ80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×32×65
1枚
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材
寸法(mm)274×90×38.4
開口寸法(mm)床:258×75
セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本
材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
スポットエアコン用収納カバー。オフシーズンのホコリ・ゴミよけに。【対応サイズ】。小:幅43cm、奥行43cm、高さ85cm以内のスポットエアコンに対応。大:幅53cm、奥行53cm、高さ138cm以内のスポットエアコンに対応
用途収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け
材質ポリエステル、裏面 シルバーコーティング
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材
セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本
寸法(mm)624.5×90×26.5
材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
開口寸法(mm)床:609×75
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材
寸法(mm)925×90×26.5
開口寸法(mm)床:909×75
セット内容受枠:1コ、フタ:3コ、ゴミよけネット:3枚、取付ビス:15本
材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途24時間換気の給排気に
材質本体:PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)、チャンバー部:発泡PS、継手部:PP
寸法(mm)274×90×246
開口寸法(mm)床:258×75
セット内容受枠:1コ 、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
床下放熱器に対応
用途床用換気材
セット内容受枠:1コ 、フタ:5コ、ゴミよけネット:5枚、取付ビス:25本
寸法(mm)1716×165×26.5
材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
開口寸法(mm)床:1700×150
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
床下放熱器に対応
用途床用換気材
セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本
寸法(mm)807×165×26.5
材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
開口寸法(mm)床:790×150
ずれない、風に強い、周囲おもりロープ入りです。約4mmの細かい網目で、街のゴミステーションをカラスや猫から守ります。オモリ入りの絞り込みロープ付きで強風による生ゴミの飛散を軽減します。カラスが見えにくく、効果が高いと言われるイエローメッシュを採用しています。
用途ゴミステーションの防鳥、猫よけ
潅水ポンプ用のストレーナーです。
鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
12mm目の小動物よけネット。1m置きに吊りカン(取付け用リング)が付いています。
用途●手軽に使える簡易フェンスネット。大人なら跨いで通れる高さです。
●住宅周り、花壇、家庭菜園の犬猫防止に最適。
●軒下やベランダのハト、スズメよけや庭の果樹への鳥よけに。
●排水溝や水路、グレーチングのゴミよけなどにもお使いいただけます。
仕様吊り金具取付済み(1m間隔)
種別ラッセル編
物の出し入れがしやすい屋外用ダストストッカー。
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板で硬度が高く、さびに強い。
地面との接地部は高さ調節可能なアジャスター付き。
カラス対策や臭い対策にも最適。
用途ダストストッカー、屋外用ごみ箱、カラスよけ、ダストボックス、ゴミステーションとして
仕様組立品
質量(kg)26
容量(L)約348
組立時間約30~40分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)125×61.5×70
収納の目安40Lごみ箱×3個、灯油缶18L×5本
フタの種類オープン式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)113×49×63
高純度な国産の木酢原液です。
木酢液は植物の健康促進効果があると言われています。
また虫よけや土壌改良など家庭園芸・菜園の強い味方です。
用途植物の健康促進、土壌改良、虫・猫・犬よけ、生ゴミや家畜ペットの糞尿の脱臭など。
希釈倍率(園芸用-生ゴミ処理用-ペットの糞尿脱臭-虫犬猫よけ-土壌改良)100~200-50~100-0~10-0~10-50~100倍
あみ戸、窓ガラスにプッシュするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果)汚れにくいドライタイブなので、玄関ドアにもおすすめです。雨に強く、あみ戸が汚れにくくなります。
虫よけ効果は約3ヵ月続きます。(使用環境により異なります)
虫に直接プッシュして駆除もできます。使用後、ニオイは残りません。
用途あみ戸、窓ガラス、玄関ドアなどの虫よけ。玄関灯、屋外用ゴミ箱などの虫よけにも使えます。
タイプ80回分
適合害虫あみ戸、窓ガラス、玄関ドアなどの虫
シリーズ虫こないアース
有効期間約3ヶ月
利用場所屋内
1本(90mL)
¥759
税込¥835
翌日出荷
カラスの被害からゴミ袋を守る一般家庭向け飛散防止ネットです。ゴミの上から被せるだけで細かい網目でカラスのクチバシをしっかりガードします。風に煽られにくいズッシリ重い(180g/m)おもりロープが付いていて、隙間もしっかりガードできるストッパー付きです。汚れが目立たない景観に配慮したシックなオリーブグリーン色です。持ち主を判別しやすいネームシート(名札)付きです。上部の絞りひもでフェンスや柱にしっかり固定できます。
用途戸別収集用カラスよけゴミネット。
仕様戸別収集用(ご家庭向け)
材質ネット;ポリエチレン,ストッパー;ポリアセタール,おもりロープ;ポリプロピレン/鉛
色オリーブグリーン
目合い(mm)4角目
関連キーワード
1
2
次へ