センサー式で触れずに開けることができるため衛生的です。ステンレス製で表面は防指紋処理が施されているため、清潔に使用可能です。ゴミ袋が外にはみ出さない構造です。触れずに開閉可能!
容量(L)12
寸法(Φ×mm)250×425
材質本体/SUS410(表面防指紋処理)、蓋部・底部・内部バケツ/ABS樹脂
電源単3乾電池×4本(別売)
アズワン品番4-2724-01
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
角型分別ペールにフィットするマチ付きのゴミ袋。
仕様マチ付き
材質高密度ポリエチレン
SSサイズ半透明の取っ手付きポリ袋。
材質HDPE
サイズSS
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)180/300×400
アズワン品番64-1136-63
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
材質(本体)ステンレス(SUS410)
材質(フタ)ステンレス(SUS410)
材質(内容器)樹脂
形状丸型
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
ダストボックス用ポリ袋。容量に合わせてお使いください。
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)200
入数(枚)30
寸法(横×縦)(mm)410×450
1袋(30枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
ホテル・病院等の室内袋に最適!
薄くても強いのでコスト削減が可能です。
材質HDPE、META
寸法(横×縦)(mm)450×500
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(50枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
20L-30L半透明のゴミ袋。
しなやかで破れにくい強力新素材使用。
1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。
便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
容量(L)20~30
材質HDPE
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)550×650
アズワン品番64-8678-52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ゴミ袋 エコノミータイプ
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。
焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生させません。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
入数(枚)20
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
質量(g)191.5
入数(枚)20
寸法(横×縦)(mm)450×500
薄手タイプの室内用のポリ袋です。
事務所等のゴミ箱に最適です。
トラスコ品番783-9227
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(g)382
入数(枚)100
寸法(横×縦)(mm)400×500
1セット(100枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
材質高密度ポリエチレン
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダートタイプのサニタリー用ゴミ袋です。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)320×380
質量(g/袋)225
RoHS指令(10物質対応)対応
半透明のとって付きゴミ袋。
入数(枚)20
RoHS指令(10物質対応)対応
高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ゴミ処理など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
入数(枚)100
開閉方法2パターン、センサーとスイッチで開けられるゴミ箱。センサー感知範囲約20cm。乾電池式(単3形アルカリ乾電池×2本※別売)。白を基調としたシンプルなデザイン。軽量で持ち運びやすい。ゴミ袋用ストッパー付き。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(g)約710
使用温度範囲(℃)約-5~45
電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×30
入数1台
1個
¥2,988
税込¥3,287
5日以内出荷
LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。
定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。
12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。
14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。
15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。
19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。
20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。
用途ゴミ袋として。
包装や保存用に。
収納や分類などにも。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプシャカシャカタイプ
銀イオン消臭・防臭レイヤー。銀イオン除菌・抗菌素材「VFRESH」を使用した消臭・防臭レイヤーでニオイを徹底除去。リムーブシャッター。おむつを替えたら丸めてシャッターの中へ押し込むだけ。二重の蓋でイヤなニオイを漏らしません。本体にカッターが付いています。本体についたカッターを使って自由な位置でカットできるので、無駄なくこまめにゴミを捨てることができます。取り換え時期を赤い線でお知らせ。残り約1メートルになると、赤い線があらわれて交換時期をお知らせ。突然カセットが切れて困ることがありません。ワンプッシュ開閉式。蓋についているロックをプッシュするだけで開け閉めできるから、片手でおむつを捨てることができます。
用途使用済みおむつのニオイ漏れを防ぐ専用ゴミ箱。「銀イオン素材」「防臭レイヤー」でニオイを徹底除去。ニオイを漏らさず使った分だけ捨てられます。高い防臭性で置き場所を選びません。専用のゴミ袋カセットには生分解性のエコ素材を使用。おむつ用と一目でわからないようなシンプルなデザインなので、リビングにおいてもお部屋の雰囲気を壊しません。使用シーン。住宅、老健施設、医療現場、幼稚園、保育園、病院など
付属品専用カセット1個付
材質本体/ABS樹脂・PP、カセット(ECO-VFILL)/PE・EVOH
質量(kg)約1.5
容量(L)12(新生児おむつ最大約16個分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×270×375
機能【抗菌性】黄色ブドウ球菌、大腸菌99.99%(ISO22196-2011:ISO認証済/SGS)
こんなお得な商品も!

ポリ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
薄手の大型サイズのポリ袋シリーズです。
焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生させません。
空き缶、シュレッダーゴミ袋として最適です。
トラスコ品番781-0636
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)832.9
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)1500(1000)×1200
1セット(10枚×10個)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
0.05mmなので丈夫で破れにくくなっています。製品・用途によってカラー別にて使い分けができます。目視でわかるため、作業効率が改善されます。
用途部品などの保管、管理。内容証明等の外袋に。
材質ポリエチレン(PE)
入数(枚)200
ワンプッシュOPENタイプ 袋止め付き。
材質本体:ポリプロピレン、バネ:スチール
形状角
色クールグレー
容量(L)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×275×374
1個
¥659
税込¥725
欠品中
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】
【ダストボックス容量51L(A4用紙約600枚分)】
【CD・DVD・カード・ホッチキス対応】【A3対応】
A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)を1度に細断できる設計で、
連続で30分使用できるオフィス向けシュレッダーです。
さらにダストボックスは、70Lゴミ袋に対応しており、ごみ捨てが簡単です。
また、CD・DVD・カード類もクロスカットで細断でき、移動に便利なキャスター付きです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)51(A4コピー用紙1200枚・A3コピー用紙600枚)
トラスコ品番473-6885
材質ABS樹脂 、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード
幅(mm)投入(長手)約302、(短手)約3.5
質量(kg)42
サイズ(細断)A3・A4コピー用紙、CD・DVD、カード
消費電力(W)390(50Hz)・450(60Hz)
枚数定格細断:A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキスカット10号以内
安全装置扉マグネットスイッチ・サーマルプロテクター、緊急停止スイッチ・家電保護のオートストップ回路
電源コード(m)約2.0
定格時間(分)約30
細断速度(m/分):約2.4(50Hz)・約2.8(60Hz)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキス10号以内
投入口から刃までの距離(mm)約70
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×810
細断可能物A3・A4、CD・DVD、カード
カットサイズ(mm)約3.9×28(クロスカット)
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
お洒落なアールデザン。奥行600mmのスリムタイプ。直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。市販の南京錠が取付可能。開けた時は扉を保持。落下防止のガスダンパーを装備。ゴミ袋等の噛み込みを防ぐ専用カバー付。足元は転倒を防止するアンカー式。高さ調節も可能です。
材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、ASA樹脂
寸法(mm)(G.L)50
客室・オフィス・ご家庭の小さなごみ箱にお使い頂ける薄手タイプのポリ袋です。
材質HDPE
厚さ(mm)0.008
色半透明
種類平袋
・業界最小のコンパクトで回転成型によるフタ・本体一体成型品。場所を取らず、雨水浸入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぐ親切設計です。・シンプルなラウンドフォルムデザイン+つや消し加工の高級外観仕上げ。景観に溶け込み、設置場所を選びません。・セキスイ定番の「折れフタ」を採用。軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。・本体開口部に雨水排水溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。・統一デザイン・モジュール化で#500、#800の併設もスッキリ。・南京錠推奨サイズ35mm~40mm(南京錠はお客様にてお買い求めください。)。・排水栓付きで丸洗いが可能です。 。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
付属品鍵止め金具、チェーン等で固定できるアイボルト付き。排水栓付き
材質(本体)ポリエチレン(PE)
種類ゴミ集積保管庫
商品タイプ完成品
用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです。A4コピー用紙最大17枚,A3コピー用紙最大12枚が細断できます。カード細断OK。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。
仕様■対応用紙サイズ:A3コピー用紙■セット内容:メンテナンスオイル 250ml 1本ゴミ袋 3枚■投入幅:310mm■細断枚数:17枚※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※A3コピー用紙/12枚※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:マイクロカット■細断サイズ:2×8mm■ダストボックス容量:50L■電源:AC100V 50/60Hz■連続使用時間:90分(40分休止後再運転可)■騒音:55dB■細断可能なもの:コピー用紙, カード, ホッチキス
ダストボックス容量(L)50
最大細断枚数12
細断形状マイクロカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×396×706
細断可能物コピー用紙
最大投入幅A3(310mm)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです。A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。定格枚数(効率が良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です。60分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
仕様■対応用紙サイズ:A4コピー用紙■投入幅:用紙/220mm■細断枚数:20枚※1度に細断できる最大枚数です。※負荷をかけずに細断できる枚数は18枚です。※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:クロスカット■細断速度:2m/分処理能力:125枚/分■細断サイズ:4×12mm■ダストボックス容量:27L収納枚数 目安 (約560枚)■電源:AC100V 50/60Hz■消費電力:550W■連続使用時間:60分(60分休止後再運転可)■騒音:58dB■細断可能なもの:コピー用紙, DVD, CD, カード, ホッチキス■細断収容枚数(A4コピー用紙):約560枚■ゴミ袋サイズ(市販品):45リットル以上使用推奨
質量(kg)約14.7
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×594
消費電力(W)(50/60Hz)550
定格時間(分)60分(60分休止後再運転可)
ダストボックス容量(L)27
細断速度2m/分
定格細断枚数(50Hz/60Hz)コピー用紙:18枚
投入口幅(mm)220
最大細断枚数コピー用紙:20枚(定格18枚)、DVD・CD・カード:1枚
細断形状クロスカット
細断可能物64g/m2程度までのコピー用紙(10号以下のホッチキス針有でも可)・DVD・CD・カード
カットサイズ(mm)4×12
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
狭い場所にもすっきり納まる。景観にやさしい印象のアールデザイン。
高さ(mm)1200
奥行(mm)600
梱包数3
ステンレス製なのでさびにくく、耐久性に優れています。上下開閉式のフタと正面の扉でゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。
用途マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)1060
奥行(mm)750
耐久性に優れたステンレス製の大型屑入れです。
開閉が大きく取れる前扉仕様です。
用途屑入れとして
材質ステンレス(21クロム)
高さ(mm)1060
奥行(mm)750
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
関連キーワード