「ゴム ひも 角」の検索結果

48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー) タイプ角紐 ゴム硬度(アスカーC)20±5
1本
379 税込417
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ) 形状押し出しスポンジ 使用温度範囲(℃)-25~100 硬度20度 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1巻ほか
239 税込263
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
1本
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1巻
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(1m)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連 材質CR20°
1本(1m)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (903種類の商品があります)




1本
429 税込472
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)



岡安ゴムスポンジ角紐
エコ商品
独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐
用途クッション材・気密材として利用可能 材質EPDM 密度0.3 色調 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本(1m)
2,850 税込3,135
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
1本(1m)ほか
特価
209 税込230
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

伸縮性タイトゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


共ショウEPDMゴムスポンジ角紐
エコ商品
EPDM製のゴムスポンジ押出品です。角紐形状で表面に被膜が付いています。(切断面は除く)。
用途扉の衝撃音の軽減、音漏れ防止の隙間埋め材、産業用機械のパッキン材等 仕様独立発泡、密度(Mg/m3):0.25 材質EPDM 硬さ(測定値)18° 伸び(%)300 引張強度(MPa)0.71 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。 厚さ(mm)3 幅(mm)30 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細いポリウレタンゴムを合わせた約0.8mmぐらいの半透明ゴムです。柔らかで伸びが良く、ドライクリーニングに強いです。割いて細くできるので、どんなビーズ穴にも使用できます。
用途ビーズ・クラフト用ゴム。 材質ポリウレタン クリア 寸法(m)巻き:20 太さ(mm)0.8
1個
199 税込219
欠品中

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-80~+200 硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5° 仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10 形状角型 伸び(%)250
1本(1m)
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

角紐タイプの断熱材です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。 1面に両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。
材質CR20° 硬度25°±5
1本
749 税込824
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
用途シール材やパッキン材として。 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~80 硬度20±5 密度0.28
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。
材質CR20° 硬度25°±5
1本
969 税込1,066
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。 RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)200 材質シリコン 硬度20°
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホッティーポリマーEPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°)
エコ商品
材質EPDM 長さ(m)100 硬度(2°) 色調 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1箱(100m×1巻)ほか
66,980 税込73,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本(1m)
2,710 税込2,981
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質クロロプレンゴム 仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 使用温度範囲(℃)-25~100 硬さ20(耐熱老化性:22) 伸び(%)300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa)1.5 見掛密度(g/cm3)0.4 吸水率(%)5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連 材質CR20°
1本(1m)ほか
409 税込450
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも
従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐熱性、弾力性にすぐれています。
硬度HRA:20(スポンジ硬度) 比重AGS:0.35(見掛) 伸び(%)250 耐熱温度(℃)200 圧縮永久歪(%)22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10) 耐寒温度(℃)-80 引張強度(kg/cm2)8
1本(1m)ほか
289 税込318
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-80~+200 形状カマボコ型 硬さスポンジ硬度 HRA : 20 仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10 伸び(%)250
1本(1m)
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

共栄プラスチックケータイルーペ角型
いろんな所に取り付けできる伸びるストラップ付ルーペ、ケータイルーペ角型。 ゴム製でスマートな伸びるストラップ付携帯ルーペです。 薄型ですので収納にとても便利です。 細かい文字、地図を見るのに最適です。 カードタイプなのでコンパクトで携帯するのに便利です。 フック付きストラップで本体が取り外せるようになっています。
仕様角型シートタイプ、ストラップ付 倍率(倍)3 レンズ塩化ビニール樹脂製 寸法(縦×横)(mm)ケース:56×53 材質(ストラップ)ゴム製 ケース塩化ビニール樹脂製
1個
389 税込428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フッ素ゴム 形状 長さ(m)1 硬度35°±5° 断面寸法(mm)Φ5 アズワン品番4-2124-07 断面タイプ
1個
1,730 税込1,903
10日以内出荷