抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性
適合用途防音/キズを防止
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状丸形
色黒
硬度68
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振/緩衝
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度68°
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振/緩衝
高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
色透明
粘着剤アクリル系
防振・防音に効果があります
接着テープ付で簡単に貼り付けることができます
ビス止めタイプのゴムクッションパッドです。
色黒
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状丸
色黒
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色イエロー
長さ(m)0.9
材質NBR(発泡ゴム)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
貼るだけで振動吸収・キズ防止が簡単にできる屋内専用パッド!!
電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度極微細セル均一構造。設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減衰させます。貼るだけで使用できて長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズもつきにくい材質です。
防振効果を上げ、取付後の安定感を出しやすくするため、8個入となっています。
用途電気製品、精密機器のモーター音や微振動を減衰させ、キズを防止する足ゴム。
材質[本体]PORON(マイクロセルポリマーシート),[粘着材]アクリル系
直径(Φmm)21
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形
使用温度範囲(℃)-40~49
接続方式丸穴
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
特性耐久性/弾性
適合用途防振
防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状丸形
色透明
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
形状パイプ
色ライトグレー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)10
トラスコ品番854-7821
幅(mm)60
質量(g)119
長さ(m)0.89
内径(Φmm)40
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)約900
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(m)約0.9
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)
伸び(%)460(JIS K6251)
硬さ70(JIS K6253)
比重1.27
色黒
材質EPDM
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
材質ウレタンゴム
形状丸
規格GKP2540E
図解NoGKP8040E 本体部品 クッションゴム_No.15、BP2540A 本体部品 クッションゴム_No.29、BP2540A(NF) 本体部品 クッションゴム_No.29、GKP2540E 本体部品 クッションゴム_No.30、GKP4140E 本体部品 クッションゴム_No.28、GKP4140E-1 本体部品 クッションゴム_No.28、BP8040A 本体部品 クッションゴム_No.15、GKP4040E-1 本体部品 クッションゴム_No.28、BP5040A 本体部品 クッションゴム_No.26、BP4040A 本体部品 クッションゴム_No.29、GKP5040E 本体部品 クッションゴム_No.27、GKP5040E-1 本体部品 クッションゴム_No.27、GKP4040E 本体部品 クッションゴム_No.28
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
止水性に特価した素材です。
耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。
軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
色黒
材質EPDM
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色黄×黒
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
スポンジ甲丸紐。クッション材・シール材として利用可能。独立気泡の為、断面以外は被膜付きで水は吸いません。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。
材質EPDM
密度0.3
色調黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。ノリ残りが少なく、はがしたいときに剥がせる。
部品名称クツシヨンゴム
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.99MB)
図解NoSSA-α600 台車(メインシャーシ)部品_No.8、MJI300 1997ネン シート部品_No.8、SSA-α1000S メインシャーシ部品_No.8、SSA-F615 フレーム部品_No.18、SSA-α601 台車(メインシャーシ)部品_No.8、SSA-α1001S メインシャーシ部品_No.8、SSA-α1001ST メインシャーシ部品_No.8、SSA-F611 フレーム部品_No.18、SSA-F1010 フレーム部品_No.20、SSA-F610I 1991ネン フロント部品_No.18、SSA-α1000ST メインシャーシ部品_No.8、MTA-1 本体部品_No.9、SSA-F610I 1994ネン フレーム部品_No.18、CGA-6 フレーム部品_No.10、SSA-F610 フレーム部品_No.17
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
備考C-30-CS-1
規格C-30-CS-1-EP-UL
部品名称クツシヨンゴム
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.96MB)
図解NoKBM-400 右ブーム部品_No.45、BSA-535 シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.29、BSA-536シリーズ -A フロントパネル、ボンネット部品_No.39、KBM-400 左ブーム部品_No.45、BSA-651 951シリーズ ブーム受け キャビン仕様部品_No.28、BSA-650C -1シリーズ ブーム受け部品_No.28、BSA-950C -1シリーズ ブーム受け部品_No.28
1個
¥330
税込¥363
7日以内出荷
規格C-30-CS-8-EP-UL
部品名称クツシヨンゴム
関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.44MB) 展開図9(1.44MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.4MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.42MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.43MB) 展開図23(1.43MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.44MB) 展開図27(1.39MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.45MB) 展開図32(1.38MB) 展開図33(1.38MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.14MB)
図解NoMSA415R8C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MSV613L(11.5) スライダクミタテ部品_No.31、MSA415R8CG-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.69、MSA415R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.64、MSA753DR6S-3Y ソウコウクミタテ部品_No.65、MSA415R4C-125(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.67、MSA415R4C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.63、MSV613R2L(13) スライダクミタテ部品_No.31、MSA515R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.64、MSA415R4C(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.63、MSA415R4C-RV(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MSV613L(13) スライダクミタテ部品_No.31、MSA415R4C-120(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.63など
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
部品名称クツシヨンゴム
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.18MB)
図解NoMPM-1350HB 車台,シート部品_No.54、MPM-950H 車台,シート関係部品_No.56、MPM-850K 車台関係,草刈用部品_No.72、MPM-1350H 車台,シート関係部品_No.56、MPM-1350HK 車台,シート関係部品_No.54、MPM-950 車台関係,草刈用部品_No.73、MPM-850 車台関係,草刈用部品_No.73、MPM-1350 車台関係,草刈用部品_No.73、MPM-950HK 車台,シート関係部品_No.54
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
規格C-30-CS-3-EP-UL
部品名称クッションゴム
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.52MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.53MB) 展開図15(1.52MB) 展開図16(1.23MB)
図解NoBSA-500JD-125THシリーズ ブレーキペダル パーキングブレーキ部品_No.23、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.35、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.35、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.93、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.93、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.93、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.24、BSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.93、MRS30-130 スライドマスト タバコ用ノスル部品_No.35、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.39、MRS30-131 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.24、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.37、MRS30-132 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.24、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.93、BSA-400 クラッチペダル デフロックペダル部品_No.15、MRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.24
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
部品名称クッション(ゴム)
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.21MB)
図解NoBSA-410AS フューエルタンク部品_No.15、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.18、VSA-310M 走行用エンジン(フューエルタンク)部品_No.15、BSA-410 フューエルタンク部品_No.15、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.18、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.35、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.35、BSA-411CS フューエルタンク部品_No.15、BSA-411AS フューエルタンク部品_No.15、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.35、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.15、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.35、BSA-411S フューエルタンク部品_No.15、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.18、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.35、BSA-410S フューエルタンク部品_No.15、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.15、BSA-411SG G-3 フューエルタンク部品_No.15、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.18、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.35
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
規格RB-816
部品名称クツシヨンゴム
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.44MB) 展開図5(1.44MB)
図解NoSSA-S602DX 送風機(1-1) 初号機~2003年6月部品_No.45、SSA-F616V-1 送風機(1)部品_No.42、SSA-F616V 送風機(1)部品_No.42、SSA-S602DX 送風機(1-2) 2003年7月~部品_No.44、SSA-F616(4)-1 送風機(1)部品_No.13
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ