280件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。 種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)20 全長A(mm)165 切断能力(Φmm) 軟線1.7 先端形状ロングノーズ 呼び寸法(mm)165 口開調節2段階 質量(g)165 先端厚さ(mm)4 付属品くわえ部樹脂スペア1組
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ 口開調節2段階
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に! 種類コンビネーションプライヤ バネあり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くわえ部がソフトな為、メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど傷つけにくいです
用途メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど、傷つけたくない作業用に。 トラスコ品番146-1790
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm)145 質量(g)76
1個
499 税込549
当日出荷

全長(mm)140 トラスコ品番115-7036 セット内容先細樹脂(本体装着)、スペア 先細1組、平型2組、平ビス1組●スペア樹脂 材質本体:クロムバナジウム鋼、くわえ部:POM樹脂 厚さ(mm)2.5 質量(g)85
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法250 寸法B(mm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番493-6515 材質ステンレスSUS410 サイズ標準タイプ 120mm 質量(g)70
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

1セット(2組)ほか
438 税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。カッティング刃も付いているので切断も可能。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm)125 質量(g)74
1個
499 税込549
当日出荷

傷をつけないでガッチリ掴む!!。キズをつけないソフトなくわえ部を採用した製品!!。ホビー、アクセサリー、クラフト作業に!!。色々な形に対応できる溝形状!!1ワイヤー曲げに適当な半円溝。2パイプや角棒つかみに。3細かい溝は平たい物に。4ビーズなど球体もしっかり保持。簡単取付け!!【ネジ不要】。ラジぷら専用交換樹脂パッド(125mm/165mm共通部品)も別売でご用意しております。
用途掴んだり曲げたりする作業に。 材質柄被覆:塩化ビニール、くわえ部:ポリアミド樹脂 全長(mm)165 材質(本体)機械構造用炭素鋼 質量(g)90 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)13 先端長(mm)30 アズワン品番64-3670-05
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ホースリムーバープーラー モノタロウ 動画あり
パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに 幅(mm)27(先端)・70(グリップ) 全長(mm)200 使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)
1個
999 税込1,099
当日出荷

色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法270 最大口開き(mm)70 寸法B(mm)15 付属品取替え用角型タイプ 口開調節8段階 全長A(mm)275 質量(g)430
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。カッティング刃も付いているので切断も可能
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm)120 質量(g)75
1個
499 税込549
当日出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220 最大開口(mm)丸 70 、角 65 口開調節8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。フラットでギザなしの口です。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm)125 質量(g)78
1個
499 税込549
当日出荷

高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼をおいて開発製造された信頼のおける圧縮工具で、より一層安全で使いやすくなっております。 早送り装置付なので作業が早い。 耐電圧ゴムカバー(20000V)使用。
付属品スチールケース 最大出力(kN)78 全長(mm)490 質量(kg)3.6
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。
用途ホビー用・ご家庭用に。 部品の組立などに先曲りラジオペンチ。 全長(mm)125 質量(g)75
1個
499 税込549
当日出荷

つかみ、皮むき、切断、圧着など幅広い作業で使用できます。つかみ面には滑り止めのギザが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。ハンドルは複合ゴムで握りやすく、力が加わりやすいです。
用途つかみ、ストリッピング、カッティング、圧着などに。 材質/仕上特殊工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント ハンドル複合ゴム 皮むき能力0.5、1.5、2.5mm2 切断能力(Φmm)中硬線1.6 圧着能力(mm)Φ0.5~2.5(エンドスリーブ)、Φ1.0~2.5(絶縁平型端子)
1丁
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。丸い口でつかむモノを傷付けません。
用途ホビー用・ご家庭用に。アクセサリー作りになどに。 全長(mm)125 質量(g)72
1個
499 税込549
当日出荷

KB-501PLL ペンチ・ニッパ・ドライバーホルダー ニックス(KNICKS) 動画あり
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。8インチペンチやニッパ、ゴムグリップペンチやゴムグリップニッパなどを収納することができます。
用途8インチペンチやニッパ、ゴムグリップペンチやゴムグリップニッパなどを収納することができます。 仕様台部表皮二重皮縫 寸法(mm)230×85 ナチュラルカラー タイプ各部独立縫製型
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

快適な握りグリップです。スラグハンマー・チッパー側を使い、溶接で残ったスラグや破片の除去ができます。スクレーパーエッジ付きフラットハンマーで、スパッタを素早く除去します。
用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。 トラスコ品番650-1052 材質スチール、ゴム 全長(mm)215 切断能力(Φmm) 硬線1.2
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。8・9インチペンチやニッパ、ゴムグリップペンチやゴムグリップニッパなどを収納することができます。
用途8・9インチペンチやニッパ、ゴムグリップペンチやゴムグリップニッパなどを収納することができます。 仕様台部表皮二重皮縫 寸法(mm)230×100 タイプ各部独立縫製型
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

8・9インチペンチ・ニッパ収納可能 ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納可能(各部独立縫製型)
寸法(mm)230×100 タイプLL 生地台部表皮二重皮縫
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8・9インチペンチ・ニッパ収納可能 ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納可能(各部独立縫製型)
寸法(mm)230×85 生地台部表皮二重皮縫
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

8・9インチペンチ・ニッパ収納可能 ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納可能(各部独立縫製型)
寸法(mm)260×120 生地台部表皮二重皮縫・底付き(内面収納部)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電工ポケットshuttoシリーズ ペンチ マーベル 動画あり
背板に樹脂板を付け、引っ掛かりがなく、工具の抜き差しがしやすい。 ペンチ差しは、エッジを効かせた安心のホールド感。 ドライバー差しは、先端が本体にきっちり収まり、床などを傷付けない。 収納口は広くドライバーのゴムグリップがしっかり収まる。
材質PVCボード、スチール、アクリルテープ 材質(裏)ポリウレタンコーティング
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台部表皮二重皮縫 8インチペンチ・ニッパ収納可能 ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納可能(各部独立縫製型)
全長×幅W(mm)230×85
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

台部表皮二重皮縫 8・9インチペンチ・ニッパ収納可能 ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納可能(各部独立縫製型)
全長×幅W(mm)230×100
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

一丁で切断・皮むき・圧着の三役をこなすマルチなペンチです。 カッターはジョー先端とリベット部根元の二か所に配置されています。
用途ケーブルの切断、皮むき、圧着に。 トラスコ品番348-3145 材質焼入鋼、ハンドル部:TPEゴム 全長(mm)230 線径(Φmm)皮むき可能:1.0~2.5 取付穴落下防止用ひも:有 切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0~2.5
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷

台部表皮二重皮縫 8・9インチペンチ・ニッパ収納可能 ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納
全長×幅W(mm)230×80
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

仕様Greenlee 8000 シリーズツール. Paladin 8000 シリーズツールには、人間工学に基づいた機能がいくつか備わっており、ユーザーの利点を向上させることができます 角度付きヘッドにより、作業時の手首の湾曲を防止します ソフトな組み込みゴム製ハンドルは、圧着サイクルの繰り返しに快適です ハンドル力の比率が低い圧着力が高いため、疲労が軽減されます 安全ラチェットリリース機能を搭載しています 8000 シリーズ工具フレームは、 1300 シリーズフレームに付属するすべてのダイセットに対応し、デー タイプ圧着工具フレーム 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

台部表皮二重皮縫 8・9インチペンチ・ニッパ収納可能 ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納可能(各部独立縫製型)
全長×幅W(mm)315×100
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

台部表皮二重皮縫 8・9インチペンチ・ニッパ収納可能 ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納
全長×幅W(mm)230×80
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

下部全面プラスチック仕様。生地破れを大幅軽減。 リベットやロゴゴムなど障害物排除。ひっかかるストレス解消。 縫い溝の補強カバー付。 階段状になりやすい設計。
用途ペンチ差しとして。 寸法(mm)100×80×270 質量(g)210 タイプ3段 生地1680デニール
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台部表皮二重皮縫 8・9インチペンチ・ニッパ収納可能 ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納可能(各部独立縫製型)
全長×幅W(mm)230×100
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

台部表皮二重皮縫 8・9インチペンチ・ニッパ収納可能 ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納可能(各部独立縫製型)
全長×幅W(mm)230×100
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

下部全面プラスチック仕様。生地破れを大幅軽減。 リベットやロゴゴムなど障害物排除。ひっかかるストレス解消。 縫い溝の補強カバー付。 階段状になりやすい設計。
用途ペンチ差しとして。 寸法(mm)100×70×270 質量(g)176 タイプ2段 生地1680デニール
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台部表皮二重皮縫 8・9インチペンチ・ニッパ収納可能 ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納可能(各部独立縫製型)
全長×幅W(mm)230×100
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷