用途各種戸当
材質(本体)TPE樹脂
付属品ユニクロタッピングネジ
鴨居内に取付けて使用します。
指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)
材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
鴨居内に取付けて使用します。
指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)
材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
6分・7分の鴨居に対応できる兼用型のゴム製の戸当たりです。座金・ナベ頭ビス(3×25)付属
材質軟質樹脂
寸法(縦×横×高さ)(mm)18×35×15
ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付
色茶
付属品ビス付・ワッシャー付
6分・7分の鴨居に対応できる兼用型戸当りです。座金・ナベ頭ビス付属
付属品ビス付・ワッシャー付
材質軟質樹脂
寸法(縦×横×高さ)(mm)18×20×15
関連キーワード