12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

硬質プラスチック製の耳栓で、大・小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。 ソフトな装着感でタダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚が弱い方に適しています。
コードあり 材質ABS樹脂 サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(Hz)/遮音値(dB)125/15250/16.5500/22.51000/24.52000/26.54000/26.58000/26
1組ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro ニトリルゴム製 O リングコード、直径 1.78 mm 、長さ 8.5 mこのニトリルゴム製 O リングコードは、安全な機械シールを作成する必要がある場合に、円形のガスケットを簡単に作成できます。直径 1.78 mm 、長さ 8.5 m のため、さまざまなサイズの複数の O リングを簡単かつ経済的に作成することができます。 この O リングコードはニトリルゴム製なので、 Durable なオプションで、さまざまな環境条件での使用に適しています。最低 -30 ° C 又は最高 +120 ° C の温度や、断続的な最高 +150 ° C の温度でも使用できますこのコードは、表面間に真空を形成することで、空気や液体の漏れを防止します。 この汎用性の高い製品は、エンジンやボイラーからビール蛇口まで、さまざまな機器のシールを作るのに便利です。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 1.78 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大動作温度: +120 ° C (連続)または +150 ° C (断続的)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 1.78mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8.5m)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 3 mm 、長さ 8.5 mシステムや装置を空騒ぎのない密閉にするには、このニトリルゴム製 O リングコードを使用します。最も一般的な機械シールを迅速かつ確実に実行できます。O リングは、基本的に表面間に真空を生成する円形ガスケットです。空気又は液体の漏れを防止します。 この O リングコードは直径 3 mm で、全長 8.5 m のリールに巻かれています。コードを必要な長さに切断するだけで、異なるサイズの O リングをいくつでも作成できます。ニトリルゴム製で、 -30 → 120 ° C の温度範囲で効果的ですまた、 150 ° C まで断続的に高温になる状況で使用することもできます 汎用性に優れたこの O リングコードは、自動車のエンジンからビール蛇口まで、あらゆる液体類のシーラントとして使用されています。特長と利点.ニトリルゴム素材 .最小径は 1.6 mm です .最大径は 8 mm です .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C (この温度以下での使用は可能ですが、特別な考慮が必要です) .最大動作温度: 120 ° C (連続)または 150 ° C (断続的)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 3mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8.5m)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 2 mm 、長さ 8.5 mRS Pro のこのニトリルゴム O リングコードは、シールを迅速かつ信頼性の高い方法で作成するのに便利です。さまざまな機械用途で密閉性の高い液漏れ防止シールを実現します。O リングは、空気又は液体の漏れを防ぐために 2 つの表面の間に配置される円形のガスケットです。 直径 2 mm 、長さ 8.5 m のコードは、簡単に切断できるので、あらゆるサイズの O リングを作成できます。ニトリルゴム素材なので、幅広い温度に耐えられます。-30 → +120 ° C の温度範囲での使用に最も効果的ですが、 +150 ° C の温度で断続的に使用することもできます この O リングコードは、作業中にシールを作成するための経済的で汎用性の高いソリューションです。エンジンやビール蛇口など、さまざまな用途に使用できます。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 2 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要) .最大連続動作温度は +120 ° C または間欠動作です 温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 2mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8.5m)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 2.62 mm 、長さ 8.5 mRS PRO RS Pro のこのニトリルゴム O リングコードは、機械を密閉し、漏れ防止性を高める便利で信頼性の高い方法を必要とする場合に便利です。 この O リングコードは、 2 つの面の間に真空を形成することで、漏れ防止シールを実現しています。直径 2.62 mm 、長さ 8.5 m のこのコードは、さまざまな長さに簡単に切断でき、サイズの異なる複数の O リングを作成できます。このニトリルゴム素材は、 -30 ° C までの温度又は +120 ° C までの温度に耐えるほどに十分な強度を備えていますまた、最大 +150 ° C の断続的温度で使用しても安全です この O リングコードを使用すると、さまざまな機械の密閉目的で円形のガスケットを作成することができます。ビール蛇口やエンジンなどの用途で使用されています。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 2.62 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大動作温度は +120 ° C (断続的な最大動作時) 温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 2.62mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8.5m)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 8 mm 、長さ 8.5 mRS Pro のこの 8.5 m リールのニトリルゴム製 O リングコードを使用すると、あらゆる産業で機械を O リングでシールすることができ、すばやく簡単かつ経済的な方法になります。 ニトリルゴム製のため、 Durable です。この製品は、 -30 → +120 ° C の温度範囲に確実に使用できますまた、最大 +150 ° C の温度で断続的にさらされても耐えられます直径が 8 mm で、その長さにより、必要に応じてさまざまなサイズの O リングを簡単に作成できます。測定とリールからの切断だけです。 この O リングコードを使用すると、さまざまなタイプの機器やシステム用の円形の液漏れ防止ガスケットを作成できます。自動車のエンジンからビールの蛇口まで、さまざまな用途に便利です。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 8 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大連続動作温度は +120 ° C 、最大断続動作温度は最高です 動作温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 8mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8.5m)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 4 mm 、長さ 8.5 mRS PRO RS Pro のこのニトリルゴム製 O リングコードを使用すれば、装置に適した円形ガスケットをすばやく簡単に作成することができ、漏れ防止の強固なシールを実現できます。表面間に真空を作り出すことで、空気や液体の漏れを防止します。 直径 4 mm のコードは 8.5 m のリールで提供され、複数のサイズのさまざまな O リングを作成できます。このため、汎用性が高く経済的で、その場でシールを作成できます。また、幅広い温度範囲での使用にも適しています。最低 -30 ° C 、最高 +120 ° C の温度にも対応しており、たまに最高 +150 ° C の温度にも耐えられます この O リングコードは、エンジンやビールの水栓など、一般的な機械のシールに便利です。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 4 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大連続動作温度は +120 ° C 、最大断続動作温度は最高です 動作温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 4mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8.5m)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ナベヤ密着用丸ゴム 1.5M
エコ商品
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミ・ステンレス・銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 [VCM0303E] 供給バルブによる吸着ON-OFFのみの仕様です。 [VCM0303S] 1.切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。 2.真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。 3.真空レギュラータにより、吸着力の調整が可能です。
付属品吸着プラグ×2、埋栓プラグ×1、位置決めピン×5、密着用丸ゴム×1 材質本体:A5052 サイズΦ4×1.5m 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

プッシュロックタイプの小形真空レギュレータです。 片手で簡単に圧力調整ができ、作業性がアップしています。(「ワンプッシュロック」) 小形真空ポンプの元圧制御に適します。真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御も可能です。 パッド径Φ150、200mmのホルダに直に取付け圧力制御できます。 質量最大50%ダウンし、装置の軽量化に貢献します。(メーカー従来品(エルボタイプ)比) 流路部にSUS・アルミ合金を使用し、銅系材料制限しました。銅イオンを嫌う二次電池製造工程に最適です。 弁部・ダイヤフラム部には特殊ニトリルゴムを採用しました。耐オゾン材料を標準使用しています。
用途小形真空ポンプの元圧制御に 真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御に 最大吸込流量(L/min)(レギュレータ部)30 使用流体空気 流れ方向エルボBタイプ(R1/4) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力(kPa)(レギュレータ部)-100~-1.3
1台
8,321 税込9,153
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

プッシュロックタイプの小形真空レギュレータです。 片手で簡単に圧力調整ができ、作業性がアップしています。(「ワンプッシュロック」) 小形真空ポンプの元圧制御に適します。真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御も可能です。 真空ポンプの真空ポートに直接接続できるタイプです。 質量最大50%ダウンし、装置の軽量化に貢献します。(メーカー従来品(エルボタイプ)比) 流路部にSUS・アルミ合金を使用し、銅系材料制限しました。銅イオンを嫌う二次電池製造工程に最適です。 弁部・ダイヤフラム部には特殊ニトリルゴムを採用しました。耐オゾン材料を標準使用しています。
用途小形真空ポンプの元圧制御に 真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御に 最大吸込流量(L/min)(レギュレータ部)30 使用流体空気 流れ方向エルボAタイプ(R1/4) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力(kPa)(レギュレータ部)-100~-1.3
1台
8,321 税込9,153
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

プッシュロックタイプの小形真空レギュレータです。 片手で簡単に圧力調整ができ、作業性がアップしています。(「ワンプッシュロック」) 小形真空ポンプの元圧制御に適します。真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御も可能です。 一次側と二次側の継手が個別に回転し、自由に配管可能です。 質量最大50%ダウンし、装置の軽量化に貢献します。(メーカー従来品(エルボタイプ)比) 流路部にSUS・アルミ合金を使用し、銅系材料制限しました。銅イオンを嫌う二次電池製造工程に最適です。 弁部・ダイヤフラム部には特殊ニトリルゴムを採用しました。耐オゾン材料を標準使用しています。
用途小形真空ポンプの元圧制御に 真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御に 形状ユニオンタイプ ブラケットあり(ブラケット形番:VSRVV-B) 最大吸込流量(L/min)(レギュレータ部)30 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力(kPa)(レギュレータ部)-100~-1.3
1台
8,802 税込9,682
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)