材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR、POM
寸法H(mm)-
規格JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
カサ付きなので、取り外しが楽です。
仕様カサ付き、4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
くさりの有無あり
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。
材質ニトリルゴム、黄銅
くさりの有無なし
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B
材質(本体)NR
材質(リング)SUS304
くさりの有無なし
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様クサリ長さ650ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
くさりの有無あり
材質黄銅、天然ゴム
くさりの有無なし
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
用途VP・VU管兼用
材質黄銅、NR
寸法H(mm)24/25
くさりの有無なし
1個
¥550
税込¥605
欠品中
ゴム栓付きの風呂用の栓。
材質黄銅
くさりの有無なし
同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR
寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0
寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0
寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0
適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。
丸環付き。
用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。
材質ステンレス
径(mm)くさり玉:4.5
仕様ゴム栓つき
材質黄銅、NR
くさりの有無なし
浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質黄銅、EPDM
長さ(mm)670
寸法H(mm)15
玉大(mm)4
くさりの有無あり
4.5Φ玉、両端リング付き
寸法L(mm)670
仕様4.5Φ玉、両端リング付
用途バス用
くさりの有無あり
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用
材質EPDM
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
不要時は洗面器に吸着。
付属品ヒートン
材質黄銅、ゴム(NR)
長さ(mm)240
玉大(mm)3
くさり玉径4.5ミリ、丸環付き
付属品丸環付
材質ステンレス
仕様パッケージ品
径(Φmm)4.5(くさり玉径)
ユニットバス、浅型浴槽用。両端は丸カン付
材質ステンレス
玉大(mm)4.5
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
長さ(mm)670
玉大(mm)5
くさりの有無あり
くさりの有無あり
小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm
材質NBR、ステンレス、POM
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
PH28のゴム栓用
付属品ヒートン
材質黄銅
長さ(mm)240
玉大(mm)3
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。
材質EPDM
長さ(mm)670
玉大(mm)4
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ