15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材シリコンカーバイド 種別テクノ 寸法(mm)直径:100、穴径:15 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ガラス、石材、コンクリート等
1枚
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本製穴あけポンチ最大のラインナップ。皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい
グリーン購入法適合
1本
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム 対応材質鉄、ステンレス、アルミ
1本ほか
268 税込295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コーンペーパーを使用する際の、取り付け用ホルダーです。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
軸径(Φmm)6 材質ホルダー:ゴム 幅(mm)30 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。
用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬 粒度100/240/400/800/1500/3000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2,000 適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット(6本組)ほか
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチグチスーパーダイヤバンド
エコ商品
筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。
用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2,000 適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ポリゴンバンドミニ専用ドラム イチグチ 動画あり
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 軸径×軸長(mm)6×35 適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼 幅(mm)20 材質金属軸+ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチグチコーンホルダーL
エコ商品
従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムースな研磨作業ができます。
用途アルミホイル、アルミダイキャストなどの曲面、内面の研磨。 軸径(Φmm)6 軸長(mm)40 材質ゴム、金属 適合材アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリゴンバンド専用ドラム イチグチ 動画あり
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 材質金属軸+ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。一般研削研磨用にお使いください。
種別スカット 材質ホルダー:ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1袋(5個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円錐形で細部平面を無理なか磨ける
用途航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。 軸径(Φmm)6 軸長(mm)Φ40
1本ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。曲面の研削研磨や仕上げ作業にお使いください。
種別スカット 材質ホルダー:ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。重研削研磨作業にお使いください。
種別スカット 材質ホルダー:ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。
厚さ(mm)34(棚) 全高(mm)960 耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重) 表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ 板厚(mm)1.2 キャスター径(Φmm)100 ポール高さ(mm)680 材質(棚板)SUS430(18クロム系) 材質(支柱)SUS430(18クロム系) キャスター種類ゴム(2個ストッパー付) 支柱厚さ(mm)1.2 支柱25Φ
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。
厚さ(mm)34(棚) 耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重) 表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ 板厚(mm)1.2 キャスター径(Φmm)100 ポール高さ(mm)680 材質(棚板)SUS430(18クロム系) 材質(支柱)SUS430(18クロム系) キャスター種類ゴム(2個ストッパー付) 支柱厚さ(mm)1.2 支柱25Φ
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)