カテゴリ

  • 研磨材(1,455)
    • 軸付砥石(452)
    • 砥石(55)
    • 固形研磨剤(9)
    • フレキシブル砥石(3)
    • 研磨ディスク(18)
    • フェルトバフ(237)
    • 研磨シート(8)
    • ホルダー装着タイプ(バンド)(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
    • はんだごて関連用品(1)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 建築金物(34)
  • 厨房用品(33)
  • 空圧工具(31)
  • 機構部品(29)
  • 電動工具(29)
  • 作業工具(25)
  • マスク(22)
  • 安全保護具(17)
  • 清掃用品(14)
  • 測定用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 手袋(10)
  • 物流用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 日用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 切削工具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム 研磨」の検索結果

1,839件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
アングロン ミニターアングロンミニター
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷
アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型)NSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1パック
翌日出荷から翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状円筒硬さミディアム
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型)NSK(ナカニシ)
5,198税込5,718
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状硬さミディアム
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型)NSK(ナカニシ)
3,198税込3,518
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状円筒先丸硬さミディアム
ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm)NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1パック
翌々日出荷から3日以内出荷
精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。形状ホイール幅(mm)6穴径(Φmm)6入数(枚)3砥粒WA
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型)NSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状硬さミディアム
ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm) NSK(ナカニシ)ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm)NSK(ナカニシ)
2,198税込2,418
1パック
翌々日出荷
精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。形状ホイール穴径(Φmm)3入数(枚)10硬さミディアム砥粒WA
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径6mm) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径6mm)NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)6硬さミディアム
36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(旧:日立工機)36V 充電式マルチツール(カットソー)HiKOKI(旧:日立工機)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
マルチツールブレード MMU32PK、MMD100SBが追加された特別セットです。高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)握りやすい周長 133mm2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型)NSK(ナカニシ)
5,298税込5,828
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49801、49802、49803
トラスコ品番407-2510軸径(Φmm)6幅(mm)17全長(mm)57品番【適合カートリッジサンダー】49801・49802・49803最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合外径(Φmm)【カートリッジ】14外径(Φmm)13
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型)NSK(ナカニシ)
4,798税込5,278
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49751、49752、49753
トラスコ品番407-5817軸径(Φmm)3幅(mm)11全長(mm)36品番【適合カートリッジサンダー】49751・49752・49753最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000適合外径(Φmm)【カートリッジ】6外径(Φmm)5
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型)NSK(ナカニシ)
5,698税込6,268
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49816、49817、49818
トラスコ品番407-0483軸径(Φmm)6幅(mm)26全長(mm)66品番【適合カートリッジサンダー】49816・49817・49818最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合外径(Φmm)【カートリッジ】17外径(Φmm)16
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型)NSK(ナカニシ)
5,298税込5,828
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49776、49777、49778
トラスコ品番407-0970軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)40品番【適合カートリッジサンダー】49776・49777・49778最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合外径(Φmm)【カートリッジ】11外径(Φmm)10
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型)NSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49811、49812、49813
トラスコ品番407-3790軸径(Φmm)6幅(mm)17全長(mm)57品番【適合カートリッジサンダー】49811・49812・49813最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合外径(Φmm)【カートリッジ】14外径(Φmm)13
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)NSK(ナカニシ)
4,798税込5,278
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49781、49782、49783
トラスコ品番407-3831軸径(Φmm)3幅(mm)10全長(mm)35品番【適合カートリッジサンダー】49781・49782・49783最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000適合外径(Φmm)【カートリッジ】6外径(Φmm)5
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)NSK(ナカニシ)
5,298税込5,828
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49791、49792、49793
トラスコ品番407-3788軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)40品番【適合カートリッジサンダー】49791・49792・49793最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合外径(Φmm)【カートリッジ】11外径(Φmm)10
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先三角型)NSK(ナカニシ)
4,698税込5,168
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49766、49767、49768
トラスコ品番407-2424軸径(Φmm)3幅(mm)11全長(mm)38品番【適合カートリッジサンダー】49761・49767・49768最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000適合外径(Φmm)【カートリッジ】6外径(Φmm)5
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型)NSK(ナカニシ)
5,298税込5,828
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49761、49762、49763
トラスコ品番407-4465軸径(Φmm)3幅(mm)15全長(mm)40品番【適合カートリッジサンダー】49761・49762・49763最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合外径(Φmm)【カートリッジ】11外径(Φmm)10
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)NSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49821、49822、49823
トラスコ品番407-5224軸径(Φmm)6幅(mm)17全長(mm)57品番【適合カートリッジサンダー】49821・49822・49823最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合外径(Φmm)【カートリッジ】14外径(Φmm)13
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型)NSK(ナカニシ)
5,198税込5,718
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49756、49757、49758
トラスコ品番407-1804軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)38品番【適合カートリッジサンダー】49756・49757・49758最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合外径(Φmm)【カートリッジ】8外径(Φmm)7
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)NSK(ナカニシ)
5,198税込5,718
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49786、49787、49788
トラスコ品番407-6500軸径(Φmm)3幅(mm)12全長(mm)37品番【適合カートリッジサンダー】49786・49787・49788最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合外径(Φmm)【カートリッジ】8外径(Φmm)7
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒先丸型)NSK(ナカニシ)
5,298税込5,828
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49806、49807、49808
トラスコ品番407-3097軸径(Φmm)6幅(mm)26全長(mm)66品番【適合カートリッジサンダー】49806・49807・49808最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合外径(Φmm)【カートリッジ】17外径(Φmm)16
キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型) NSK(ナカニシ)キャップサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm 円筒型)NSK(ナカニシ)
5,698税込6,268
1パック
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49826、49827、49828
トラスコ品番407-3091軸径(Φmm)6幅(mm)26全長(mm)66品番【適合カートリッジサンダー】49826・49827・49828最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合外径(Φmm)【カートリッジ】17外径(Φmm)16
砥粒入りナイロンブラシ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)砥粒入りナイロンブラシ (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1パック
翌々日出荷
ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。軸径(Φmm)3線径(Φmm)0.4毛材砥粒入りナイロン入数(本)5
マイクロインサイドブラシ (軸径3mm) NSK(ナカニシ)マイクロインサイドブラシ (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
2,398税込2,638
1パック
翌々日出荷
ブラシ素材をスパイラル状にねじり固定した内径加工用ブラシです。 円筒内面、ネジ穴内面、パイプ内径等の通常のブラシでは対応できない部分仕上げ加工が可能です。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴のバリ取りに最適。金属、非鉄金属、プラスチック、ゴム等、各種材質への加工ができます。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500入数(本)2
エスパート500用90°アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)エスパート500用90°アングルアタッチメントNSK(ナカニシ)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。内蔵ギアにより3/4減速。
用途粗加工、鏡面仕上げに付属品コレット:Φ3.0mm(CHC-3.0)、スパナ(20×24)1枚、専用コレットレンチ:1個、標準付属工具一式(ディスク専用ゴムパッドΦ10、20、30mm:各1本、サンドペーパーディスクΦ11、21、31 #180、600:各5枚)トラスコ品番723-5429セット内容0材質ステンレス、他幅(mm)22.4厚さ(mm)22.4全長(mm)64.3最高回転数(min-1[r.p.m])使用:40000以下外径(mm)Φ22.4
ゴム砥石 ダイヤモンドハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ダイヤモンドハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型)NSK(ナカニシ)
4,898税込5,388
1パック
翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を高密度にゴム質と均一混合させたゴム砥石です。高い研削力を持つダイヤ砥粒により、高能率に優れた研磨効果が得られます。
用途チタン合金、超硬合金、セラミックス、高硬度脆性材等の研磨に。軸径(Φmm)3形状円筒最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さミディアム
ダイヤモンドホイールゴム砥石 (中心穴径3mm) NSK(ナカニシ)ダイヤモンドホイールゴム砥石 (中心穴径3mm)NSK(ナカニシ)
7,898税込8,688
1パック
翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を高密度にゴム質と均一混合させたゴム砥石です。高い研削力を持つダイヤ砥粒により、高能率に優れた研磨効果が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途チタン合金、超硬合金、セラミックス、高硬度脆性材等の研磨に。形状ホイール穴径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000入数(枚)10硬さミディアム外径(Φmm)22砥粒ダイヤモンド
シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー audio-technicaシリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナーaudio-technica
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
ゴム部分を研摩仕上げし、薄いフィルム材なども巻き込まずにクリーニング可能です。
材質(ローラー部)シリコン系ゴム仕上研磨色(ローラー)ホワイト
コンパクトシャープナー THERMOS(サーモス)コンパクトシャープナーTHERMOS(サーモス)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
3STEP研磨で刃先がキレイに切れ味復活!コンパクトにたためるシャープナー
材質【原料樹脂】本体・カバー:ABS樹脂 / 滑り止め:シリコーンゴム 【材料の種類】プレート:ステンレス鋼 / 砥石:ダイヤモンド砥石(粗研ぎ)・アルミナ砥石(中研ぎ)・セラミック砥石(仕上げ研ぎ)ブラック(BK)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×45×40
Fireball(ファイヤーボール) タールリムーバー DAYTONA(デイトナ)Fireball(ファイヤーボール) タールリムーバーDAYTONA(デイトナ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
外装や車体下部に固着したタールや焦げ付いたビニールやゴムなどの除去に。強力なスクラブを必要とするような強固なタールを溶解します。他の研磨性のある強力な化学クリーナーとは異なり、塗装面を攻撃しません。・粘着性のある残留物やゴムの焦げなどを簡単に溶解します。・金属やガラス、塗装面にも安全に使用できます。・粘着性のある残留物やゴムの焦げなどを簡単に溶解します。・金属やガラス、塗装面にも安全に使用できます。
用途バイク用外装及びエンジン類のタール除去成分主要成分(石油溶剤・テルペン)容量(mL)250形態液体(噴霧器タイプ)、 酸性度:油性、 製造年月:個別表記危険物の類別非危険物
ダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型 SUN UPダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型SUN UP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
電着ダイヤモンドが硬い素材を削る!超硬チップ・刃物・各種難削材や硬い素材の研削加工に。薄型タイプ。狭い箇所の研磨に便利。一般のヤスリでは削りにくい、硬度が高い素材の加工に最適です。目詰まりしやすい軟らかい素材には不向きです。
用途刃物研ぎ・研磨適合超硬チップ、ガラス細工、包丁ナイフ、鋸、焼入鋼、鉄、ステンレス、アルミ、セラミックス、陶磁器、樹脂製品粒度300不適合木材、発泡スチロール、ゴム
面直し砥石 簡易ゴム台付#220 TKG面直し砥石 簡易ゴム台付#220TKG
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
面直し砥石。簡易ゴム付き台のため安定します。仕上げ砥石への使用にも対応できます。
幅(mm)300高さ(mm)20奥行(mm)150
TKG-NEO セラミック砥石#10000超仕上砥石Lブルー TKGTKG-NEO セラミック砥石#10000超仕上砥石LブルーTKG
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈超仕上げ砥石#10000:より緻密な切れ味に仕上がることで、スムーズに切れうま味を引き出します。〉
幅(mm)210ライトブルー高さ(mm)15奥行(mm)70
TKG-NEO セラミック砥石#8000超仕上砥石Lオレンジ TKGTKG-NEO セラミック砥石#8000超仕上砥石LオレンジTKG
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈超仕上砥石#8000:とり緻密な切れ味に仕上がることで、スムーズに切れ食材のうま味を引き出します。〉
幅(mm)210ライトオレンジ高さ(mm)15奥行(mm)70
TKG-NEO セラミック砥石#5000仕上砥石 グレー TKGTKG-NEO セラミック砥石#5000仕上砥石 グレーTKG
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈超仕上げ砥石#5000:さらに優れた切れ味に仕上げます。仕上げ砥石でも研削力に優れています。〉
幅(mm)210グレー高さ(mm)15奥行(mm)70
TKG-NEO セラミック砥石#3000仕上砥石 ピンク TKGTKG-NEO セラミック砥石#3000仕上砥石 ピンクTKG
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈仕上げ砥石#3000:中砥石の後にすることで、より優れた切れ味に仕上げます。食材もよりスムーズに切れます。〉
幅(mm)210ピンク高さ(mm)15奥行(mm)70
TKG-NEO セラミック砥石#2000中仕上砥石 カーキ TKGTKG-NEO セラミック砥石#2000中仕上砥石 カーキTKG
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈仕上げ砥石#2000:中砥石と仕上げ砥石の研ぎを兼備えており、時短での研ぎに重宝します。〉
幅(mm)210カーキ高さ(mm)15奥行(mm)70
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら