明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
色飴
材質天然ゴム
耐熱温度(℃)50~60(無負荷)
材質天然ゴム
脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70
耐熱温度(℃)80℃
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
材質天然ゴム
長さ(m)1
使用可能温度範囲-20~70℃
柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。
天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。
耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。
耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。
耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa)0.133Pa
材質ポリオレフィン系エラストマー
長さ(m)1
耐熱温度(℃)約100℃
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)71
色黒
伸び(%)490
使用温度範囲(℃)-10~200
引張強度(MPa)12.1
機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1
材質天然ゴム
長さ(m)1
材質天然ゴム
使用可能温度範囲-50~+80℃
耐真空圧(Pa)13
材質天然ゴム
耐熱温度(℃)50~60(無負荷)
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。
全長(m)1
色黒
使用圧力(MPa)0
材質フッ素ゴム
使用温度範囲-20~200℃
適合流体キシレン、硫酸、塩水など
特性耐熱、耐油、耐薬剤
シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
長さ(m)1
定尺(m)10
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
高圧活線作業時や接近時、検電時における感電事故の防止に。
両端接続型
呼38差込接続部に呼32洗浄管を接続できます。
材質EPDM
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
赤線でゴム管の差込み不足を抑止する
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質天然ゴム
色アメ色
長さ(m)1
内径×外径(Φmm)6×12
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
長さ(m)1
ガスコード
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)
機器側で外れてもガス漏れしない。
ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。
LPガス燃焼器用ホース
繰り返しの曲げに強く丈夫です。
塩害等による錆に強い。
二次災害等における引抜け力に強い。
屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
使用ガスLPガス
呼称9.5
JIS規格JIS K6348
適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等
関連資料(0.53MB) (0.57MB)
材質天然ゴム(NR)
色黒色
ポリカゴや金具に取り付けたガイドロープなどを固定する際に使用するゴム製のバンドです。
材質ゴム製
内径(mm)150
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
内径×外径(Φmm)9.5×15.5
耐熱温度(℃)50~60(無負荷)
素材天然ゴム
材質天然ゴム
色アメ色
長さ(m)1
内径×外径(Φmm)7×14
1巻(1巻)
¥849
税込¥934
3日以内出荷
材質天然ゴム
長さ(m)1
内径(Φmm)6
外径(Φmm)12
定尺(m)40
1本(1m)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
材質天然ゴム(NR)
長さ(m)1
色アメ色
仕様●長さ(mm):500●内外径(mm):4×7●サイズ(mm):Φ4×Φ7×500
アズワン品番67-9279-64
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
内径×外径(Φmm)6×12
外径(Φmm)12
1本(1m)
¥2,200
税込¥2,420
4日以内出荷
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。
非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
材質天然ゴム
長さ(m)1
使用流体油
用途アスピレーター用
内径(Φmm)6
外径(Φmm)12
材質天然ゴム製
1個
¥1,188
税込¥1,307
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ