「ゴム 粘着 2mm」の検索結果
用途クッション、保護材に
材質EPDM
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き
使用温度範囲(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)約60
厚さ(mm)2
仕様片面粘着テープ付
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系
長さ(mm)1000
厚さ(mm)2
色黒
硬度65°±5
耐熱温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)2
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
エスコ品番EA997XH-121
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
エスコ品番EA997XH-21
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系
長さ(m)10
硬さ27ポイント(JIS-C)
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振
材質天然ゴム、粘着材
色ブラック
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
長さ(m)10
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム
色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
使用温度範囲(℃)5~30
材質EPDM(エチレン・プロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
用途パッキンなどに
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)2×30
使用温度範囲(℃)-20~80
アズワン品番64-5073-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥579
税込¥637
当日出荷
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容フック・ループ各1
材質ナイロン
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)1
粘着剤ゴム系粘着剤
透明度に優れており、外装ケースの表示を鮮明にします。
しっかりとした厚みがあり、重梱包用に適しています。
仕様●サイズ(幅×長さ):50mm×50m●厚み:0.09mm●基材:OPP●粘着剤:アクリル系●RoHS2指令対応品(2023年11月時点)●包装:1巻/ピロ包装
アズワン品番67-9283-98
1箱(50巻)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
厚さ(mm)2
材質アメ色:アメゴム
長さ(mm)1000
幅(mm)80
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エスコ品番EA997XH-25
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-22
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-122
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
1パック
¥425
税込¥468
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-128
1個
¥20,900
税込¥22,990
8日以内出荷
エスコ品番EA997XH-126
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-125
1個
¥5,740
税込¥6,314
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-123
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
非粘着性の高いシリコーンゴムの片面を処理し強固な粘着加工を施したシートです。 粘着剤はアクリル系です。
材質シリコンゴム
寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
使いやすい大きさにカットされているのですぐに使える面ファスナー。
ゴム系の強粘着剤付きなのでしっかり張り付き、寒い時期でも粘着力が落ちにくいです。
A面・B面それぞれ10枚入りでコストパフォーマンスに優れます。
用途部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合などに。
材質ナイロン
幅(mm)25
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)0.05
粘着剤ゴム系粘着剤
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
色黒
タイプ高気密薄物タイプ(タフロングタフシート25)
粘着力(N/20mm)【SUS】14
熱伝導率(W/mk)0.07292
吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間
テープ【粘着テープ】有
RoHS指令(10物質対応)対応
ロールタイプの粘着剤付き面ファスナーです。
粘着剤付なので、簡単に被着体への固定ができます。
箱入りタイプで保管に便利です。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合などに
材質ナイロン
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
粘着剤ゴム系粘着剤
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。
用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
質量(kg)約34.2
長さ(m)10
硬度62
基材ブチルゴム/粘着剤
難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94)
密度1.72Mg/m3
面密度(kg/m2)3.42
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。
用途吸収材、制振材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ブチルゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-20~50
粘着剤ブチルゴム
騒音対策に!振動の発生源に直接貼ることによって振動を和らげます。
ハサミでカットできます。
材質ブチルゴム
粘着剤ブチルゴム系
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ