耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。
カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
材質(本体)合成ゴム
断面タイプ(ゴム)D型
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に
形状D型
色黒
材質EPDM
厚さ(mm)8
トラスコ品番473-9795
長さ(mm)450
質量(g)350
長さ(m)0.45
寸法(幅W×高さH)(mm)40×26
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
壁などに取り付けることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの接触に対する安全対策・保護
粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR)
仕様粘着付
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色ブラック
厚さ(mm)47
幅(mm)61
取付け方法ビス止め
こんなお得な商品も!
ターミナルラバー D型
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。
機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
色黒
材質(本体)合成ゴム
タイプ無垢、穴アキ
金具(当て板)無
取付穴ピッチ(mm)450
断面タイプ(ゴム)D型
形状D型
色黒
材質EPDM
長さ(mm)450
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)66
厚さ(mm)60
長さ(m)0.4
質量(g)250
材質ニトリルゴム(NBR)
形状かまぼこ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
色黒
材質発泡ラバー(NBR)
厚さ(mm)10
トラスコ品番442-9982
幅(mm)15
質量(kg)0.9
長さ(m)25
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。
優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。
柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。
合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
当て板はスチール製を使用しております。建物と車両をしっかりガードします。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。
車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。
形状D型
タイプ中空タイプ
主材質合成ゴム
材質(当板)スチール
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています。
色黒
取付穴径(Φmm)6
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性
自由な位置に穴あけができる。
内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適
色黒(ライン-黄色)
形状D形
合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。中空タイプとは違い中までゴムが詰まっているムクタイプですので、強度が高いです。
優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型ムク(無垢)形状です。
柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。
合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。
車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。
形状D型
色黒
タイプムク(無垢)タイプ
主材質合成ゴム
推奨取付ボルトM16
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
全長(mm)400
質量(g)85
材質ニトリルゴム(NBR)
形状半円型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
衝撃吸収力に優れたD型ゴム製の衝撃吸収材!
接触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状です。
合成ゴム製なので、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
形状D型
厚さ(mm)10
色黒
材質(本体)合成ゴム
タイプ中空タイプ
材質(当板)炭素鋼
耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
用途戸当り緩衝材、クッション材に。
トラスコ品番469-9183
材質エチレンプロピレンゴム
長さ(mm)330
幅(mm)30
厚さ(mm)21.5
色黒
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。
優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。
耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。
金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。
有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。
車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。
形状D型
タイプ中空タイプ
寸法L(mm)3000
ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150
主材質熱可塑性エラストマー
戸当りクッションテープD型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質EPDM
長さ(mm)2400
幅(mm)6
厚さ(mm)9
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
直線部分と曲線部分のあるD型のリンクです。
用途直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトに、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに
材質SUS316
繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりとした形状を維持するD型中空形状の商品です。
従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量です。
取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。
有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を使用しています。
用途屋内に関わらず、屋外駐車場、多用途で使用可能です。
形状D型(カマボコ型)
1個
¥62
税込¥68
当日出荷
狭いシンクでも使いやすいD型形状。足ゴム付。
用途食器洗いなどに。
アズワン品番64-4070-64
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
衛生的なステンレス製洗桶。ゴム足付きなので、シンク内を傷つけません。
材質本体:ステンレス鋼、ゴム足:合成ゴム
質量(g)630
サイズ(cm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×125
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
抗菌剤を配合したトイレマット。表面のパイルと裏面のラバーに練り込んだ抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)が、抗菌・防臭効果を発揮します。長時間にわたってトイレ掃除の負担を軽減し、清潔な環境を保ちます。業務用マットと同様の素材を使用、洗濯機で繰り返し洗っても新品同様の外観・機能性を発揮します。2種類の型をご用意致しました。(床置き式トイレ用:U型 壁掛け式トイレ用:D型)
用途トイレマット
厚さ(mm)約9
サイズ(cm)60×60
アズワン品番64-2337-68
素材表:ポリエステル100%(PET抗菌糸採用)、裏:抗菌ゴム(NBR)
1枚
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
粘着付。
材質EPDMゴム
長さ(mm)450
形状D型
厚さ(mm)8
色ブラック
外幅(mm)40×26
内幅(mm)26×10
1個(5個)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
ネオジム磁石に吸盤機能を付けた、まったく新しいマウント部品です。従来品より外れにくく、これまでのシリコンマグネットより耐荷重が約4倍強く進化。メスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)にD型リングがついたマグネットフックです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、ハードな現場にも耐えうる取り外し可能な今までにないマウント部品です。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)。特許番号7085720(日本)。発注コード:529-6959 の磁石に D型フックがついたマグネットフックです。メスねじワシャーがついているため、D型フックを取り外せば、カメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することも可能です。
外径(Φmm)45
食器を洗い桶の中で洗えるので、節水になります。衛生的な、18-8ステンレス製です。
用途食器洗いの際に
仕様滑らないようゴム底付
寸法(mm)330×305×120
質量(g)680
外径(Φmm)305×355×120
アズワン品番64-3663-56
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
D型でたっぷり入りシンクも広く使えます。
D型にすることでシンクを広く使えます。本体上部には水切り用の穴が開き洗い物にも重宝です。底面にはシンクを傷つけないゴムが付いています。
材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)
寸法(cm)29.5×32×10.4
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-4
材質EPDM
形状D型
特性耐久性、耐候性
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
材質18-8ステンレス
容量(L)6.1
外径×深さ(Φmm×mm)300×103
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
対候性・耐水性・耐久性に優れた合成ゴムを採用。衝撃吸収に優れたD型ゴムとなり、中空形状の為、クッション性は抜群です。
用途トラック後部や倉庫・物流センターなどのクッションとしてご使用ください。
材質合成ゴム
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム
種別一般キャスター
形状自在車S
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
2段式収納で、荷物が無い時はスッキリ!多い時はたっぷり収納できます。前後開きファスナー式で、前後どちらからでも開閉可能。背面ゴム入りで小さなカゴにもフィットします。
材質ポリエステル100%(TPUコーティング)
色ブラック
質量(g)215
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)42.5×38.5×31~49
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
D型 洗いおけは、シンクに沿いやすい形で場所を選ばず使える洗いおけです。ステンレス製でさびにくく、滑りにくいゴム足付きでシンクを傷つけにくい仕様です。流水穴付きなので水切りにも便利です。
用途水溜め、食材洗いに。
材質ステンレス
質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×32×12.5
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。
優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するK型中空形状で、最大圧縮反力がD型タイプの5倍増!
耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。
金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。
有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。
車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。
形状K型
タイプ中空タイプ
寸法L(mm)2000
高さH(mm)100
質量(kg/m)7.2
幅W(mm)150
ボルト穴ピッチ(mm)100-450Px4-100
下穴径d(Φmm)5-20×34
主材質熱可塑性エラストマー
推奨取付ボルトM16
高さh(mm)63
上穴径D(Φmm)40
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ