3,211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDEC(和泉電気)防塵ゴムカバー
仕様●取付パネル厚(mm):1.2~5.5 適合機種ABN4G、ABGD4用 材質ゴム製 ニトリル系 黒色 主な用途特大形ガード付(突)用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ 材質NBR 許容温度(℃)-25~+90 適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。 材質エラストマー樹脂
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴム メーカー中発販売
1個
305 税込336
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ 種別突形ボタン用 材質ニトリルゴム 使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D11 寸法AΦ28 寸法B19 寸法CΦ38
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ 材質NBR 許容温度(℃)-25~+90 適合KD型・LD型等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
249 税込274
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1式(20個)
749 税込824
翌日出荷




両面テープ付きですぐに取り付け! あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。 カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい! また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に 材質軟質PVC(3Mテープ付) 長さ(mm)1960×2本、1390×1本 適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25 テープ種類韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
1セット(3本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。
適合本体Φ25TWSシリーズ 種別突形ボタン用 材質ニトリルゴム 使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D11 寸法AΦ33 寸法B19 寸法CΦ23
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性も良好です。
使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D9 寸法AΦ32 寸法CΦ31 仕様●取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。●ゴムカバー内にチップ(ボタン)を内蔵していますので、取付リングとスイッチ本体のチップを取り除いてからご使用ください。また、必ずチップ(ボタン)を本体の軸にかん合させてご使用ください。●耐油性も良好です。 材質(本体)ニトリルゴム
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

突型押しボタンスイッチ専用。 金属製取付リングをカバーで覆ったもので、 押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。
用途Φ30mm用 材質ニトリル系ゴム
1個
595 税込655
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(2.81MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-9I-AAA-2 関連資料(3.3MB) 取扱説明書(9.5MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)


くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます ゴムカバーは耐候性や耐オゾン性に優れています
用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
1個
339 税込373
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 関連資料(1.8MB) 取扱説明書(13.9MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

インバーター発電機 GV-28iF-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-28iF-AAA-0 関連資料(3MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)


インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-30IS-AAA-0 関連資料(3.4MB) 取扱説明書(19.1MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

1個
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状突形(金属リング) 種類非照光式 保護構造IP65防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 耐温性40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状突形(金属リング) 種類非照光式 保護構造IP65防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 耐温性40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



三脚をアスファルト上でも安全に使用できる滑り止めゴム。
材質シリコンゴム(黒ゴム) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×29
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 保護構造IP65防油形 形状平形(金属リング) 材質(リング)金属 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ゴムカバー
備考(図欠) 150X100 規格150X100 部品名称ゴムカバー 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.1MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 動力取出部品_No.34、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 動力取出アッシ部品_No.34
1個
179 税込197
7日以内出荷

仕様突形用 エスコ品番EA940DC-17 材質EPDM 型式OC-122 外形寸法(mm)Φ37×22 パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
350 税込385
当日出荷

仕様平形用 エスコ品番EA940DC-16 材質EPDM 型式OC-121 外形寸法(mm)Φ37×16 パネルカット寸法(mm)Φ30用
1個
350 税込385
当日出荷