取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等
材質CR
色黒色
種類グロメット
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質EPDM
種類ゴム足
硬度70°±5°
使用温度(℃)(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)70以下
材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)
特性難燃性
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部
材質EPDM
種類ゴム足
特性難燃性
硬度70°±5°
使用周囲温度(℃)70以下
色ブラック
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)20
種類ゴム足
内径(Φmm)24
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)34
寸法D2(Φmm)27
寸法d(Φmm)24
寸法H1(mm)38
適合パイプ23~26
寸法H2(mm)30
特性難燃性
タキゲンコード24168
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)17
種類ゴム足
内径(Φmm)20.8
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)31
寸法D2(Φmm)24.8
寸法d(Φmm)20.8
寸法H1(mm)34
適合パイプ19~22
寸法H2(mm)25
特性難燃性
タキゲンコード24169
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)11
種類ゴム足
内径(Φmm)14
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)17
寸法d(Φmm)14
寸法H1(mm)30
適合パイプ13~16
寸法H2(mm)22
特性難燃性
タキゲンコード24171
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
材質:EPDM。耐候性に優れています。
用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。
種類ゴム足
材質天然ゴム
色黒
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)18
種類ゴム足
内径(Φmm)30
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)40
寸法D2(Φmm)36
寸法d(Φmm)30
寸法H1(mm)27
適合パイプ29~32
寸法H2(mm)20
特性難燃性
タキゲンコード24167
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)19
種類ゴム足
内径(Φmm)17
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)29
寸法D2(Φmm)21.5
寸法d(Φmm)17
寸法H1(mm)34
適合パイプ16~19
寸法H2(mm)23
特性難燃性
タキゲンコード24170
1個
¥51
税込¥56
欠品中
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)8
種類ゴム足
内径(Φmm)11.5
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)21
寸法D2(Φmm)14.5
寸法d(Φmm)11.5
寸法H1(mm)29.5
適合パイプ10.5~13.5
寸法H2(mm)22.5
特性難燃性
タキゲンコード24172
1個
¥36
税込¥40
当日出荷
設備架台等の配線ケーブル保護にご使用ください。 ・厚板専用のグロメット (適用板厚 : 10mm~)。 ・取り付け可能な穴径 Φ50。 ・多本線の使用可能 (使用可能な穴径 : 最大Φ40)。 。膜部分は使用する範囲のみカッター等でカットし使用ください。 ・ケーブル穴を使用しない場合、ほこり除けとして使用可能です
用途設備架台等の配線ケーブル保護
仕様使用板厚範囲(mm):10~
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
種類グロメット
硬度70°
周囲温度(℃)~70
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃材(UL94V-0適合)
樹脂RoHS指令(10物質対応)
1袋(40g×10個)
¥7,800
税込¥8,580
7日以内出荷
耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
種類ゴム足
色黒
特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
材質天然ゴム
関連キーワード