1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部 材質エラストマースチレン ブラック 質量(g)0.3 種類ゴム足 寸法L(mm)4 寸法H(mm)4 適合板厚(mm)0.6~1 寸法D1(Φmm)10.8 寸法D2(Φmm)10 寸法d(Φmm)3.6 材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2) 材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB) 耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個 タキゲンコード21183 材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
15 税込17
当日出荷