20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型 材質ABS樹脂 主材質ABS樹脂 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ゴムコーダ
コードを通すための穴用パーツでオーディオボックスなどの背板に取り付けて使用します。
材質PVC
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状丸型
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム
1袋(10個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

配線孔 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)配線孔
エコ商品
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状丸型 材質エラストマー(TPE) 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ゴムコーダ
コードを通すための穴用パーツでオーディオボックスなどの背板に 取り付けて使用します。
材質PVC樹脂 下穴径(Φmm)32用 外径(Φmm)40
1個
259 税込285
当日出荷

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質ABS
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDM ブラック 硬度55°±5° 入数1袋=10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)配線孔キャップ
開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
材質ステンレス鋼 材質/処理(本体)ポリエチレン/ブラック(蓋)ステンレス鋼/ヘアーライン シルバー 形状オーバル型 質量(g)35 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6791-78
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)