カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(48)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • テープ(6)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「ゴムシート 厚さ10mm」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き シナジーワークス隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付きシナジーワークス
4,398税込4,838
1巻
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に。軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に。
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)長さ(m)10硬度【(C)-JIS K7312】0RoHS指令(10物質対応)対応
隙間テープEPDMゴムスポンジ 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付き シナジーワークス隙間テープEPDMゴムスポンジ 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付きシナジーワークス
4,298税込4,728
1巻
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材に。スポンジゴムでより長期性能を求める場合に。
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)硬度【(C)-JIS K7312】5RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムスポンジシート 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き シナジーワークスEPDMゴムスポンジシート 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付きシナジーワークス
4,098税込4,508
1枚
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)硬度タイプC(度):0RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムスポンジシート 粘着なし超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F シナジーワークスEPDMゴムスポンジシート 粘着なし超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-Fシナジーワークス
3,598税込3,958
1枚ほか
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質EPDMゴムスポンジ硬度タイプC(度):0RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムスポンジシート 粘着なし低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W シナジーワークスEPDMゴムスポンジシート 粘着なし低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-Wシナジーワークス
4,198税込4,618
1枚ほか
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材にスポンジゴムでより長期性能を求める場合に
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質EPDMゴムスポンジ硬度タイプC(度):5RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムスポンジシート 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付き シナジーワークスEPDMゴムスポンジシート 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付きシナジーワークス
4,798税込5,278
1枚
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材にスポンジゴムでより長期性能を求める場合に
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)硬度タイプC(度):5RoHS指令(10物質対応)対応
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)日東電工
49,980税込54,978
1箱(70巻)
19日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途あらゆるシール用途に。幅(mm)30ブラック長さ(m)2
防寒手袋ハイブリッドオイルミット ミエローブ防寒手袋ハイブリッドオイルミットミエローブ
1,598税込1,758
1双
当日出荷
二重防寒手袋です。脱着式タイプです。塩ビとニトリルを配合することで、塩ビ手袋の耐油性を持ちながら天然ゴムと同等のやわらかさを実現しました。インナー手袋は、断熱効果の高いアルミコーティングPU起毛布により冷気をシャットアウトします。袖口には冷気の侵入を防ぐ絞りも装着し、極寒地での使用に最適です。カイロ用ポケット付きで、カイロと併用すればさらに暖かいです。
用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業トラスコ品番114-9500材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、ナイロン、アクリル起毛、アルミコーティングPUシート厚さ(mm)10オレンジ/グレーサイズM全長(cm)30中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムスポンジ E-4385 イノアック導電性ゴムスポンジ E-4385イノアック
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
気密性、弾力性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
仕様硬さ(TypeC):25材質エチレンプロピレンゴム引張強度(MPa)0.59見掛密度(g/cm3)0.12体積固有抵抗率(Ω・cm)10^2~10^4伸び1.2
NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウNBR(ニトリルゴム)シートモノタロウ(5件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 粘着付き イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 粘着付きイノアック
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布タイプ粘着有り引張強度(MPa)0.69比重(g/cm3)0.07
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 粘着付き イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 粘着付きイノアック
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布タイプ粘着有り引張強度(MPa)0.69比重(g/cm3)0.07
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 粘着付き イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 粘着付きイノアック
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布タイプ粘着有り引張強度(MPa)0.69比重(g/cm3)0.07
Newゴムチップマット<パネル式> SLDS(セルデス)Newゴムチップマット<パネル式>SLDS(セルデス)
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
耐久性に優れ、継続的・瞬間的に加わる力をマットから逃し、床へ伝わるダメージを最小限に抑えられるよう開発されたNEWゴムチップマットです。EPDMゴムシートとゴムチップマットの二重構造でマットの反りを防ぎます。防水性にも優れており、水や汚れを吸収せずに弾くためお手入れも簡単です。
用途トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)15材質(表面/裏面)EPDM ゴムチップ入ゴムシート(エチレンプロピレンジエンゴム)/NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム)
耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ耐油・耐候用ゴムシートモノタロウ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65RoHS指令対応証明書(0.1MB)
スポンジゴムシート 粘着テープ付 WAKI(和気産業)スポンジゴムシート 粘着テープ付WAKI(和気産業)
469税込516
1枚
当日出荷
抜群の弾力性と反発力があります。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。トラスコ品番245-6435材質天然ゴム長さ(mm)300形状長方形幅(mm)50厚さ(mm)10タイプ粘着無RoHS指令(10物質対応)対応
50mmx10m 気密・防水アクリル・ブチル両面テープ エスコ50mmx10m 気密・防水アクリル・ブチル両面テープエスコ
1,510税込1,661
1巻
翌日出荷
粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒アズワン品番65-9316-43特性防水
導電性ゴム 黒 DBR-60-2シリーズ WAKI(和気産業)導電性ゴム 黒 DBR-60-2シリーズWAKI(和気産業)
9,998税込10,998
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。ガス・油タンクの昇降摩擦静電気除去に。火薬工場・手術室・電算室等の床材に。
カッティングプロッター ミマキエンジニアリングカッティングプロッターミマキエンジニアリング
378,800税込416,680
1台
32日以内出荷
エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能厚紙全カットが可能なオプションを追加Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能
カッティングプロッター ミマキエンジニアリングカッティングプロッターミマキエンジニアリング
189,800税込208,780
1台
32日以内出荷
エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能厚紙全カットが可能なオプションを追加Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能
仕様●外形寸法:1010(W)×355(D)×355(H)mm●重量:17kg●セット可能メディア幅:90~740mm●カット可能範囲:606mm×51m●精度保証範囲:586mm×2m●最大速度:カット時 73cm/s 、移動時(45°方向) 103cm/s●設定可能速度:1~10cm/s(1cm/s ステップ調整)、10~73cm/s(5cm/s ステップ調整)●最大圧力:550g●カット可能メディア:塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)・ゴムシート・蛍光シート・反射シート・コートボール紙(オプションの台紙テーブル使用時)●電源:AC100~240V 1A 50/60Hz●消費電力:168W以下●※脚、シートバスケットはオプションアズワン品番65-5703-97
縦横置スマホホルダーロングアーム Pellucid(旧MIRAREED)縦横置スマホホルダーロングアームPellucid(旧MIRAREED)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
スマホの重さでアームが変形するキャッチホルダーです。。スマホを片手で簡単にホールド取り外しが出来ます。ボールジョイントで角度調整可能です。吸盤は水洗いで粘着力が復活します。
用途車の携帯ホルダーセット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1/傷防止パッド×1 (3枚)ブラック取付吸盤寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×115×300適合幅(mm)タテ置き時 約65-85耐荷重(g)約150-230以下適合寸法(mm)置き時:横約65-80適合厚さ(mm)約10まで
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)日東電工(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製水平器”ぴったんこレベル” アカツキ製作所(KOD)樹脂製水平器”ぴったんこレベル”アカツキ製作所(KOD)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
金属の他にアルミ、プラスチック、ガラス、木材にもくっつきます。
付属品張替え用ミクロ吸盤シート×3枚トラスコ品番128-6034長さ(mm)70厚さ(mm)10高さ(mm)25マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムシート ケニスフッ素ゴムシートケニス
64,980税込71,478
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
耐熱・耐薬品・耐溶剤・耐油性に優れています。
材質フッ素ゴム硬度80°
クロロプレンゴムスポンジシート ケニスクロロプレンゴムスポンジシートケニス
4,498税込4,948
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。
材質クロロプレンゴムブラック硬度25°±5
高耐久スポンジシート 丸 WAKI(和気産業)高耐久スポンジシート 丸WAKI(和気産業)
66税込73
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。 高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。 色移行しにくい素材です。 屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム形状RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久スポンジシート WAKI(和気産業)高耐久スポンジシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。 高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。 色移行しにくい素材です。 屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密:タフロング マイクロセル20】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密:タフロング マイクロセル20】岡安ゴム
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から9日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など材質[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】岡安ゴム
1,998税込2,198
1枚ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】岡安ゴム
2,288税込2,517
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合材質[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系タイプ高断熱タイプ(タフロングマイクロセル10)硬さ(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.04726吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高断熱:タフロング マイクロセル10】岡安ゴム
1,998税込2,198
1枚ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
天然ゴム板 ヨツギ天然ゴム板ヨツギ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から8日以内出荷
天然ゴムを主成分としたゴムシートです。工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般用途に適しています。
難燃シリコーンスポンジシート アズワン難燃シリコーンスポンジシートアズワン
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
仕様両面皮なし材質シリコーンゴム厚さ(mm)10
強力両面テープ ブチルゴム 日本緑十字社強力両面テープ ブチルゴム日本緑十字社
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
柔軟な発泡ブチルゴムシートの採用により、粗面接着性に優れた両面粘着テープです。広い温度範囲で安定した接着性を発揮します。
用途銘板や部品の固定に。粗面に。タイプはく離紙付きタイプ適合用途粗面最大テープ外径(Φmm)56主なワークパーツ
耐電ゴム板 アズワン耐電ゴム板アズワン
34,480税込37,928
1箱
7日以内出荷から24日以内出荷
配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
材質天然ゴム幅(mm)1000長さ(m)1試験電圧20000V(1分間)使用電圧(V)交流7000以下
発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工発泡シール材 エプトシ-ラ-日東電工
5,890税込6,479
1巻
当日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
粘着タイプ強粘着
ミエローブ ハイブリッドオイルミット 三重化学工業ミエローブ ハイブリッドオイルミット三重化学工業(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
二重防寒手袋です。脱着式タイプとなります。インナー手袋は、断熱効果の高いアルミ コーティングPU起毛布により冷気をシャットアウト。袖口には冷気の侵入を防ぐ絞りも 装着し、極寒地での使用に最適です。カイロと併用すれば暖かさアップ。 塩化ビニールとニトリルゴムを混ぜたハイブリッド樹脂を使用しているため、柔らかく、耐油性に優れます。
用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業。全長(cm)30材質ポリ塩化ビニール、綿、ニトリルゴム、ナイロン、アクリル起毛、アルミコーティングPUシート厚さ(mm)10グレー+オレンジ入数(双)1機能耐油・低温特性手のひらまわり(cm)28手の平幅(cm)14
ネオプレン スポンジシート アラムネオプレン スポンジシートアラム(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。
材質クロロプレン
ゴムシート エムエフゴムシートエムエフ
189,800税込208,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質天然ゴム長さ(m)10幅(m)1
【オーダー】CRゴム45° 黒 ノーブランド【オーダー】CRゴム45° 黒ノーブランド
958税込1,054
1枚
3日以内出荷
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10材質クロロプレンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BCH0160(JISK6380該当番号)硬さタイプA 44(43)引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)切断時伸(%)440圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら