111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)0.5 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
84 税込92
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)0.5 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
80 税込88
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)0.5 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐寒温度(℃)-55
1枚
特価
68 税込75
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)0.5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚さ(mm)0.5 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)0.5 仕様片面粘着テープ付 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)0.5 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)0.5 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐寒温度(℃)-55
1枚
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

WAKI(和気産業)天然ゴムシート
RoHS
耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
厚さ(mm)0.5 材質天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ゴムシート
RoHS
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。 幅(mm)300 厚さ(mm)0.5 長さ(m)1 トラスコ品番836-3064 材質天然ゴム(NR) 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)0.5 仕様片面粘着テープ付 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質CR 厚さ(mm)0.5 硬度70(タイプA) 伸び(%)2.6 表面網目模様 引張強度(MPa)11.2 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質NBR 厚さ(mm)0.5 硬度60(タイプA) 伸び(%)5.4 表面網目模様 引張強度(MPa)12.6 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
159 税込175
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WAKI(和気産業)天然ゴムシート 長巻
RoHS
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 厚さ(mm)0.5 材質NR(天然ゴム) 長さ(m)10 ブラック 使用温度範囲(℃)約-40~70
1巻
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A) 材質ゴム 比重1.5 引張強度(MPa)6.9 切断時伸(%)280 ゴム硬度65 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途 材質天然ゴム 引張強度(MPa)3.2 硬さ(デュロメータA)64 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (665種類の商品があります)

耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。 材質フッ素ゴム 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/230 耐熱温度(℃)約250 最高耐熱温度(℃)約300 引張強度(MPa)16 硬さ(デュロメータA)81 圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
1枚
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

1枚
1,388 税込1,527
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

天然ゴムを主成分としたシートです。 工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途に適しています。
幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 長さ(m)10
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン 寸法(mm)500×500 硬度70 伸度(%)100 引張強度(MPa)4.9 体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
1枚
17,900 税込19,690
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SI50-ring 【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工 十川ゴム カスタマイズ可
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可) 外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可) 厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
479 税込527
4日以内出荷

耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。 材質天然ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長年のゴム引布製造技術から生まれた極薄・長尺ゴムシートです。 アキレスゴムシートは歴史あるゴム引布の製造と同じカレンダー製法を利用しているため長尺が特長です。 小さく打ち抜いてのパッキン用途の他、長尺を生かした床保護材、グリップシート用途など、汎用性の高いゴムシートです。 両面にシボがあります。
用途滑り止め、クッション材として。 材質クロロプレン 長さ(m)10 幅(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アキレスEPMゴムシート
RoHS
長年のゴム引布製造技術から生まれた極薄・長尺ゴムシートです。 アキレスゴムシートは歴史あるゴム引布の製造と同じカレンダー製法を利用しているため長尺が特長です。 小さく打ち抜いてのパッキン用途の他、長尺を生かした床保護材、グリップシート用途など、汎用性の高いゴムシートです。 両面にシボがあります。
用途滑り止め、クッション材として。 材質EPMゴム 長さ(m)10 幅(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ゴムシート ロール
RoHS
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材。すべり止め、防振マット。 付属品+BK30 トラスコ品番836-3080 材質天然ゴム(NR) 幅(mm)200 厚さ(mm)0.5 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-30~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
21,980 税込24,178
3日以内出荷


1枚
5,898 税込6,488
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 幅(mm)500
1枚ほか
3,298 税込3,628
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500 税込3,850
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1巻(20m)
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質EPDM 厚さ(mm)0.5 硬度60(タイプA) 伸び(%)4.8 表面網目模様 引張強度(MPa)11.8 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)