153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 600mm密度 = 1.4g/cm(R)適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -10℃伸長 = 300%Neopreneゴム. 日光や海水、大気による経年変化への耐性が求められる屋外での用途に使用可能 硬度: IRHD 60° 密度: 1.4 g/cm(R). Neoprene(R)は、DuPontの登録商標です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途 材質天然ゴム 引張強度(MPa)3.2 硬さ(デュロメータA)64 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (665種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)10 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1枚ほか
53 税込58
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)6 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

RS Pro 黒色ゴムシート、 1.2 m x 600 mm x 3 mmこの RS Pro エチレンポリプロピレン( EPDM )ゴムシートを使用すると、シール、ガスケット、又はケーブルジョイントを形成することができます。温水又は冷水、植物油、エチレングリコール、及び穏やかな酸やアルカリ液での使用に適しているため、用途が広く Durable な選択肢です。これを使用して、オゾンや過酷な気象条件の影響にさらされるシールを作成します。 EPDM は伸張強度が高く、高温( +100 ° C )、低温( -40 ° C )でも優れた性能を発揮するため、極端な天候でも溶けたりひび割れたりすることはありません。また、防水性だけでなく、耐摩耗性も備えているため、接触する材料が汚れることはありません。 このシートは、 EU の RoHS 指令( Restriction of Hazardous Substances Directive )に準拠しており、 Water Regulations Advisory Scheme (水規制諮問制度)の認定を受けています。この製品は、飲料水用途での使用に適しているように、水の地方条例で指定されています。特長と利点. EPDM (エチレンポリプロピレン)製 . 黒色 .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です .寸法: 1.2 m ( L ) x 600 mm ( W ) .厚さ: 3 mm .動物油、冷水、希釈酸、希釈アルカリ、エチレングリコール、温水、植物油での使用に適しています .密度: 1.13 g/cm 3 .長さ 328 ~ 420% . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . BS6920-1 : 2000 に準拠した水規制諮問制度の承認RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = EPDMカラー = 黒密度 = 1.13g/cm3幅 = 600mm厚さ = 3mm動作温度 Max = 100℃動作温度 Min = -40℃伸長 = 328 to 420% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)3 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
特価
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)3 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A) 材質ゴム 比重1.5 引張強度(MPa)6.9 切断時伸(%)280 ゴム硬度65 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タイガースポリマーブチルゴムシート
耐薬品性、耐ガス透過性、耐熱老化性に優れています。
用途気体配管用パッキング素材、耐酸用パッキング素材。 材質イソブチレンイソプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/600 耐熱温度(℃)約80 最高耐熱温度(℃)約150 引張強度(MPa)9 硬さ(デュロメータA)64 圧縮永久ひずみ(%)54(100℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)0.8
1枚
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として 幅(mm)300 長さ(mm)300 材質ウレタンスポンジ 寸法(mm)300×300 グレー
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ゴムシート
部品名称ゴムシート 関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1MB) 図解NoSSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※2004年7月生産分から部品_No.19、SSA-α602M エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.22、SSA-α602M エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(2004年7月生産分~)部品_No.19、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.22、SSA-K400A 台車 ラジエータ部品_No.32、SSA-K500 ラジエータ部品_No.33、SSA-F616VT エンジン(付属品・オプション)部品_No.38、SSA-α1000ST エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.17、SSA-α1000S エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.20、SSA-α610C エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.22、SSA-S611VT エンジン 付属品・オプション部品_No.38、SSA-N550DX エンジン ラジエータ分解部品_No.5、SSA-α1001S エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.20、SSA-N550 エンジン ラジエータ分解部品_No.5、SSA-S610VT -1 エンジン 付属品・オプション部品_No.38、SSA-α1001ST エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.17、SSA-F616MAT エンジン(付属品・オプション)部品_No.38、SSA-S551 エンジン ラジエータ部品_No.5、SSA-S1002(4)-1 付属品・オプション部品_No.38、SSA-α600 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.20、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(2004年7月生産分~)部品_No.19、SSA-α601 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.20、SSA-V600C-1 エンジン (付属品)部品_No.46、GX-1500J エアークリーナ ラジエータ部品_No.18、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.22
1個
359 税込395
7日以内出荷

1枚
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。 材質シリコーンゴム 適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) グレー 伸び(%)切断時/290 耐熱温度(℃)約200 最高耐熱温度(℃)約280 引張強度(MPa)7.1 硬さ(デュロメータA)70 圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
1枚
特価
239 税込263
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。 裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。 材質シリコーンゴム 適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) グレー 伸び(%)切断時/290 耐熱温度(℃)約200 最高耐熱温度(℃)約280 引張強度(MPa)7.1 硬さ(デュロメータA)70 圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
1枚
379 税込417
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

RS Pro 黒色ゴムシート、 1 m x 600 mm x 1.5 mmこの天然ゴムシートは、産業環境や製造環境に最適な汎用バリアとなります。このシートは -20 → +70 ° C の温度範囲に耐え、酸やアルカリ、水、燃料に対する耐性があります。 このシートは天然ゴム製で、ポリエステル生地の中央層を使用しているため、耐久性、伸張強度、耐引裂性を向上しています。また、破損することなく大きなストレスに耐えることができます。RS Pro 製品と同様に、このゴムシートはエンジニアによって徹底的にテストされ、高い品質と信頼性を実現しています。また、有害物質使用制限( RoHS )及び静電制御基準にも適合しています。 この耐摩耗性かつ耐摩耗性に優れたシートは、屋内用に設計されており、研磨ブラストが一般的な環境での保護スクリーンに最適です。シール、包装、保護用床被覆材などに使用されているシートもよくあります。特長と利点.中央にポリエステル製インサートが入った天然ゴムシート 高い強度を実現します .密度: 1.5 g/cm 3 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C です .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 1.5 mm .水、酸、アルカリ、エチレングリコールに適しています . 黒色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3幅 = 600mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

材料 = 天然ゴム。カラー = 黒。密度 = 1.5g/cm3。幅 = 600mm。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 70℃。動作温度 Min = -20℃。伸長 = 2.5。。RS Pro 黒色ゴムシート、 1 m x 600 mm x 3 mmノイズ絶縁又は耐腐食性バリアを提供するために通信グレードの素材が必要な場合、この黒色の天然ゴムシートは産業環境に最適です。破断せずに通常の長さの 2 倍まで伸び、オイル、酸、アルカリで使用できます。 このシートは天然ゴム製で、 -20 → +70 ° C の低温に耐えられます硬度を高めるショア A スケールの等級は 65 で、伸張強度が高く、引裂や摩耗に対する優れた耐性もあります。 信頼の RS Pro シリーズに属しており、この天然ゴムシートは、高い信頼性と耐久性が得られるように厳しくテストされています。これは、静電制御の国際規格に加え、有害物質使用制限( RoHS )にも準拠しています。 このようなゴムシートは、屋内での使用に最適です。多くの場合、建設用シュート、ショックアブソーバ、シーリング材のライニングとして使用されています。特長と利点.密度: 1.5 g/cm 3 .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .元の長さの 2 倍まで伸張します .水、酸、アルカリ、燃料に適しています . 黒色 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250 硬度(タイプA)50 引張強度(MPa)8.5 切断時伸(%)370 色調乳白半透明
1枚
9,070 税込9,977
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。 裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
用途キャスタ-用ストッパ-に。
1袋(12個)
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塗膜防水工法など架台を直接施工できない場合にご使用ください。 シンダー工法の伸縮目地部に架台を施工する場合にご使用ください。 位置決めが容易な墨出し線付き。 型枠MK□が、ずれないように凹状になっています。
材質エチレンプロピレンゴム
1個
529 税込582
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材料 = EPDM。カラー = 黒。密度 = 1.13g/cm3。幅 = 600mm。厚さ = 6mm。動作温度 Max = 100℃。動作温度 Min = -40℃。伸長 = 328 to 420%。。RS PRO 7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

FI/FA-600-5用補修セット 付属ヒーター丸端子5mm
セット内容5mmヒーター線(3本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム(1本) 対応OPL-600-5/Fi-600-5/FIK-600-5/FA-600-5 アズワン品番62-9107-75 構成部品消耗部品
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

RS PRO Black Rubber Sheet, 600mm x 600mm x 1.5mmThis black fluorocarbon rubber sheet is essential if youre working with unstable fuels or other aggressive solvents. Use it to make pipes or tubing to transport chemicals, or to construct a gasket or other sealing device. The sheet has good resistance to mineral oils and other fuels, as well as non-polar solvents, including high aromatic and chlorinated types. For versatility and reliability, it can operate safely within a wide temperature range of -18℃ to +204℃ . or even intermittently at up to +315℃. Like all RS PRO products, this fluorocarbon rubber sheet has been extensively tested to meet our standards of quality and safety. Its an ideal solution for industrial applications, particularly in the oil and gas sectors, and its equally suited to making parts for automotive or aviation engines.Features and Benefits. Rubber sheet . Made of fluorocarbon . Black in colour . Length of 600 mm . Width of 600 mm . Thickness of 1.5 mm . Operating temperature range of -18℃ to +204℃ (max intermittent temperature of +315℃) . Elongation of 165% . Hardness of 70° (+ / -5°) . Durometer tensile strength of 100 kg/cm2RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材料 = フッ化炭素カラー = 黒密度 = 1.9g/cm3幅 = 600mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = 204℃動作温度 Min = -18℃伸長 = 165% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

RS PRO Black Rubber Sheet, 600 mm x 600 mm x 3 mmWhen you need a highly durable material for engines, gaskets or tubing, this black fluorocarbon rubber sheet from the trusted RS PRO range is a reliable option. The sheet measures 600 mm long by 600 mm wide and has a 3 mm thickness. Its fluorocarbon construction means it can withstand contact with substances such as dilute acids and alkalis, ethylene glycol and non-polar solvents, including chlorinated and high-aromatic types. You can also use it at temperatures as low as -18℃ and as high as +204℃ with intermittent temperatures up to +315℃. This rubber sheet is suitable for use in a variety of industrial applications, particularly those involving aggressive solvents or unstable fuels. Its commonly used for oil and gas applications, automotive or aviation engines and pipes or tubing for the transportation of chemicals.Features and Benefits. Rubber sheet . Made of fluorocarbon . Black in colour . Length of 600 mm . Width of 600 mm . Thickness of 3 mm . Minimum operating temperature of -18℃ . Maximum operating temperature of +204℃ (with a maximum intermittent temperature of +315℃) . Elongation of 165% . Hardness of 70° (+/- 5°) . Tensile strength of 100 kg/cm2RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材料 = フッ化炭素カラー = 黒密度 = 1.9g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 3mm動作温度 Max = 204℃動作温度 Min = -18℃伸長 = 165% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

軽くて丈夫な高機能ダスターモップ。様々なシートや再生パッドを取付できます。
種類フローリングモップ 材質(ハンドル)アルミパイプ、(プレート)ポリプロピレン(PP)、(クッションシート)合成ゴム・ナイロン 幅(mm)約600 全長(mm)約1360 グレー 質量(g)約750 繰り返し・詰め替え対応
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷

-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250 硬度(タイプA)50 引張強度(MPa)8.5 切断時伸(%)370 色調乳白半透明
1枚
20,196 税込22,216
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1.2 m x 600 mm x 3 mmこの白色シリコンゴムスポンジシートは、成形が簡単で、元の長さの 4 倍及び半分まで延ばすことができます。用途の広い、簡単な形状のゴムと厳重なシールが必要な用途に最適です。 シリコンゴムシートは高い柔軟性を備え、圧縮後に元の形状に戻ります。また、紫外線(紫外線)と放射線、酸化に対する高い耐性も備えており、 -40 ° C から +200 ° C までの極端な温度でも機能しますこのため Durable は過酷な環境条件でも長持ちします。RS Pro シリーズのすべての製品と同様に、このゴムシートは、品質と信頼性を保証するために厳しくテストされています。 このようなシリコンラバーシートは、ガスケットや防水シール、防音やノイズ遮断に使用すると効果的です。ケータリング及び電子機器業界でよく使われています。特長と利点.白いシリコンラバーシート .長さ 1.2 m .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .密度は 1.25 g/cm 3 です . 450 % の長さになるため、 4 つまで拡張できます そして元の長さの半分 .温水と冷水での使用に適しています .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = シリコンカラー = 白密度 = 1.25g/cm3幅 = 600mm厚さ = 3mm動作温度 Max = 200℃動作温度 Min = -40℃燃焼性評価 = FMVSS 302%
1個
70,980 税込78,078
5日以内出荷

RS PRO Black Rubber Sheet, 1 m x 600 mm x 12 mmThis stretchy, black natural rubber sheet is an ideal corrosion-resistant layer or noise insulator for factories and industrial settings. The sheet is made from natural rubber and can stretch up to 200% of its original length before breaking. It also offers good resistance to acids and alkalis, and is suitable for use with oils and even ethylene glycol. The sheet can tolerate temperatures from -20℃ to +70℃ and has a Shore A hardness score of 70. This rubber sheet is part of our RS PRO range, so you can rest assured it has been thoroughly tested to meet our exacting standards of quality and reliability. It is also fully compliant with the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) and international electrostatic control requirements. Abrasion-resistant and tear-resistant rubber sheets like these are best suited to indoor use. Youll commonly find them used in construction chute linings, shock absorbers or seals.Features and Benefits. Density of 1.5 g/cm3 . Length of 1 m . Width of 600 mm . Thickness of 12 mm . Stretches up to twice its original length . Suitable for use with water, acids, alkalis and fuels . Black in colour . Minimum operating temperature of -20 ℃ . Maximum operating temperature of +70 ℃RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3幅 = 600mm厚さ = 12mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 200% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

黒色天然ゴムシート、 1 m x 600 mm x 3 mm汎用的な汎用バリアとしては、天然ゴムシートを使用します。天然ゴムは、 +70 ° C の高温及び -20 ° C の低環境に耐えます水 / エチレングリコール、酸 / アルカリのシートを使用できるため、工場、作業場、製造環境に適しています。 この天然ゴムシートは、中央から補強用のポリエステル生地のインサートを備えているため、耐引裂性と材料の耐久性が向上しています。また、伸張強度に優れているため、破損する前に大きな力や応力に耐えられます。RS Pro 製品には、静電制御及び RoHS 規格に適合する、非常にテスト済みの信頼性の高い製品が含まれています。 屋内用途に最適で、これらのシートは摩耗及び摩耗に対する耐性を備えているため、ブラストに対する保護スクリーンとしての使用に最適です。シール、梱包材、床や作業台を保護するためのバリアなどによく使用されています。特長と利点.中央にポリエステル製インサートが入った天然ゴムシート 高い強度を実現します .密度: 1.5 g/cm 3 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C です .長さ 1 m .水、酸、アルカリ、エチレングリコールに適しています . 黒色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 3mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

黒色天然ゴムシート、 1 m x 600 mm x 6 mmこれらの黒い天然ゴムシートは商業的に等級分けされ、元の長さの 2 倍まで伸びる。耐腐食性層としての使用や、産業機械のノイズ絶縁に最適です。 天然ゴム製なので、酸性又はアルカリ性の液体、エチレングリコール、オイルなどに使用できます。+70 ° C までの耐熱性と -20 ° C までの低温に耐えることができますショア A 硬度スケールのスコアは 70 で、摩耗や引裂に対する優れた耐性と高い伸張強度を備えています。 RS Pro シリーズの一部として、このゴムシートは、耐久性と信頼性の高い性能を実現するために厳しくテストされています。国際的な静電制御規格に適合し、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠です。 これらのゴムシートは、屋内での使用に最適です。耐引裂性と強度を備え、建設用のシュートのライニングに最適です。また、一般的なシーリング材やショックアブソーバとして使用することもできます。特長と利点.密度: 1.5 g/cm 3 .長さ 1 m .元の長さの 2 倍まで伸張します .水、酸、アルカリ、燃料に適しています . 黒色 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 6mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 200% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro ネオプレンゴムシート. RS PRO のネオプレンゴムシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンゴムシートは、屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。特長と利点. 黒ネオプレンゴム 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 さまざまなサイズと厚さを用意. RS Pro ゴムシート. 1 m x 600 mm x 1.5 mm - RS 品番 ; : 506-3163 : 506-3163 1 m x 600 mm x 3 mm - RS 品番 ; : 506-3157 : 506-3157 1 m x 600 mm x 6 mm - RS 品番 ; : 506-3141 : 506-3141 1 m x 600 mm x 12 mm - RS 品番 ; : 506-3113 : 506-3113 1 m x 600 mm x 10 mm - RS 品番 ; : 506-3135 : 506-3135 1 m x 1.2 m x 1.5 mm - RS 品番 ; : 506-3107 : 506-3107 1 m x 1.2 m x 3 mm - RS 品番 ; : 506-3208 : 506-3208 1 m x 1.2 m x 6 mm - RS 品番 ; : 506-3191 : 506-3191 1 m x 1.2 m x 10 mm - RS 品番 ; : 506-3185 : 506-3185 1 m x 1.2 m x 12 mm - RS 品番 ; : 506-3179 : 506-3179. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。よくある質問. ネオプレンゴムはどのような用途に使用されますか ネオプレンゴムは、防音、ノイズ、断熱などのさまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。
仕様材料 = ネオプレンカラー = 黒密度 = 1.4g/cm3幅 = 600mm厚さ = 6mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -10℃伸長 = 300% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS PRO Black Rubber Sheet, 1 m x 600 mm x 6 mmDo you need a general-purpose barrier for use in your factory or workshop. This versatile natural rubber sheet can be used with acids and alkalis, as well as water and even ethylene glycol, and it can withstand temperatures ranging from -20℃ to +70℃, making it suitable for use in cold storage and industrial freezers. The two-ply rubber sheet includes a polyester fabric insert through the centre. This increases durability and provides additional resistance to tearing. The rubber sheet can tolerate substantial stress and force without breaking and has excellent tensile strength. As with all our trusted RS PRO range products, this natural rubber sheet has been rigorously tested for reliability and consistency of performance. Hard-wearing, abrasion-resistant rubber sheets like these are frequently used as packing materials, seals, or protective barriers in industrial environments, and are best suited for indoor use.Features and Benefits. Natural rubber sheet with polyester insert in the centre for additional strength . Density of 1.5 g/cm3 . Minimum operating temperature of -20℃ . Maximum operating temperature of +70℃ . Length of 1 m . Width of 600 mm . Thickness of 6 mm . Suitable for use with water, acids and alkalis as well as ethylene glycol . Black in colourRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 6mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷