カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
    • ニトリルゴム(2)
    • エチレンプロピレンゴム(2)
    • クロロプレンゴム(2)
    • シリコンゴム(1)
    • フッ素ゴム(2)
  • トラック輸送・安全用品(1)
    • 荷台マット(1)
  • 梱包用品(51)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ

「ゴムシート5mm」の検索結果

ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット audio-technicaブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セットaudio-technica
61,980税込68,178
1セット
3日以内出荷
強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
内容量(L)【洗浄液】1(5本)材質(シート)ブチル系合成ゴム色(シート)ブラックシート厚さ(mm)5入数【コットン】100洗浄方式【シート】溶剤洗浄硬度(°)【ローラーゴム】23
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット audio-technicaブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セットaudio-technica
82,980税込91,278
1セット
3日以内出荷
強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
内容量(L)【洗浄液】1(5本)材質(シート)ブチル系合成ゴム色(シート)ブラックシート厚さ(mm)5入数【コットン】100洗浄方式【シート】溶剤洗浄硬度(°)【ローラーゴム】23
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット audio-technicaブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セットaudio-technica
46,980税込51,678
1セット
3日以内出荷
強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
内容量(L)【洗浄液】1(5本)材質(シート)ブチル系合成ゴム色(シート)ブラックシート厚さ(mm)5入数【コットン】100洗浄方式【シート】溶剤洗浄硬度(°)【ローラーゴム】23
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット audio-technicaブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セットaudio-technica
68,980税込75,878
1セット
3日以内出荷
強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
内容量(L)【洗浄液】1(5本)材質(シート)ブチル系合成ゴム色(シート)ブラックシート厚さ(mm)5入数【コットン】100洗浄方式【シート】溶剤洗浄硬度(°)【ローラーゴム】23
ブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒+転写パットセット audio-technicaブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒+転写パットセットaudio-technica
36,980税込40,678
1セット
3日以内出荷
強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
材質【ローラーゴム】ブチル系合成ゴム【ゴム】ブルー材質(シート)ウレタン系粘着エラストマー色(シート)透明入数【シート】5洗浄方式【シート】水洗い硬度(°)【ローラーゴム】23
ブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒+転写パット+設置台セット audio-technicaブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒+転写パット+設置台セットaudio-technica
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
材質【ローラーゴム】ブチル系合成ゴム【ゴム】ブルー材質(シート)ウレタン系粘着エラストマー色(シート)透明入数【シート】5洗浄方式【シート】水洗い硬度(°)【ローラーゴム】23
すべらないはさみ ギザ刃付 ハードタイプ ハートライすべらないはさみ ギザ刃付 ハードタイプハートライ
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ギザ刃付きだからすべらないはさみです。切り比べれば納得、硬くて強い刃!
用途ギザ刃付きだから、すべらず、厚物切りに適した品質!全長(mm)160切断能力(mm)ゴムシート:5厚、レザーシート・皮:2厚、厚手の布:デニム4枚重ねなど、電気コード:より線に限る※VVFコード(単線)は切れません。ハンドルPP樹脂(ソフトタイプ)材質(刃)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)43
べたつかないはさみ フッ素コート・ギザ刃付 ハートライべたつかないはさみ フッ素コート・ギザ刃付ハートライ
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
ギザ刃付きだからすべらないはさみです。切り比べれば納得、硬くて強い刃!
用途ギザ刃付きだから、すべらず、厚物切りに適した品質!全長(mm)160切断能力(mm)ゴムシート:5厚、レザーシート・皮:2厚、厚手の布:デニム4枚重ねなど、電気コード:より線に限る※VVFコード(単線)は切れません。ハンドルPP樹脂(ソフトタイプ)材質(刃)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)43
【オーダー】CR+NBRゴムシート 穴なし ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 穴なしノーブランド
156税込172
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート硬度デュロメーターA65形状平板・平プレート板厚(mm)0.5~10穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
リフトマン TSUNODA(ツノダ)リフトマンTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
片手でラクラク!3×6のコンパネも1人でラクに運べる。合板、コンパネ、MDF、板金、ゴムシートなどのパネルを、高強度グリッパーがしっかり掴み、腕や手、指、背中に負担をかけずに運搬できます。
用途建築工事やDIYなどで、大判の板材の運搬に。材質ハンドル : PP+TPR・クランプ部:ナイロン+グラスファイバー(PA-GF)・掴み部 :TPU
コットンインナーマスク HCIMシリーズ 橋本クロスコットンインナーマスク HCIMシリーズ橋本クロス
19,980税込21,978
1ケース(50袋×7枚)
5日以内出荷
マスク内側にコットン100%不織布を使用した、非常にソフトで肌あたりの良いマスクです。吸湿性の高いコットン不織布がマスク内部の不快な結露を防ぎます。口元に空間ができ、呼吸がしやすいオメガプリーツタイプです。耳ゴムには幅5mmの伸びの良い柔らかい平ゴムを使用しています。コットン部分がマスクと一体の為、インナーシートのように使用中にズレる事がありません。用途:かぜ、花粉、ほこりなど浮遊物が気になる場所に。
仕様●サイズ:95×175●色:白●構造:3層●BFE(細菌ろ過効率):99%●PFE(微粒子ろ過効率):99%●材質●▼本体:(表面)ポリプロピレン不織布、(肌面)コットン不織布●▼フィルター:ポリプロピレンメルトブロー不織布●▼ノーズフィッター:ポリエチレンアズワン品番68-1973-47
筋電計測スターターキット 朝日ラバー筋電計測スターターキット朝日ラバー
149,800税込164,780
1式
48日以内出荷
ナノシート電極と伸縮配線を組み合わせ、筋電計測のような生体センシングが可能になります。 ナノシート電極は厚みが薄いので違和感なく装着でき、伸縮配線は測定時の動きに制限をかけません。 手のひらや足の裏、顔周りなど、従来測定が難しかった箇所にもご使用いただけます。 サンプリング周波数~500Hzの筋電計を標準ラインアップ。
仕様●ナノシート電極●▼品番:ARNE-001●▼サイズ:Φ18mm●▼数量:5枚 ※3回分/1枚●▼シートサイズ(台紙サイズ):4mm×24mm×t0.2mm●▼材質:シリコーンゴム、導電性高分子(PEDOT:PSS)●▼本製品をご使用になる際には、必ず付属の説明書をご確認ください。●伸縮配線●▼品番:AR01GLT1-X411●▼サイズ:155.5mm × 27mm●▼最大伸長長さ(伸長率80%時):280mm●▼総厚:0.7mm以下●▼配線数:2line●▼抵抗値(参考値):3~4 Ω/line●▼伸長応力(80%伸長)(参考値):0.4N●▼接続コネクタ:Micro USB Type-B(2.0)●▼永久変形率(50%伸縮)(参考値):100万回:0%●▼伸縮耐久性試験(80%伸縮)(参考値):100万回:抵抗値変化なし●本製品をご使用になる際には、必ず付属の説明書をご確認ください。●筋電計●▼品番:EMG-EYE2_AR●▼サイズ:H17mm×W45.5mm×D38mm●▼本体重量26.5g●▼電源:リチウムイオンポリマー2次電池●▼連続使用可能時間:約5時間●▼製造メーカー:ジーリンクス株式会社●▼本製品をご使用になる際には、必ず付属の取扱説明書をご確認ください。●その他付属品●▼乾式電極:1個(筋電計本体裏側に装着済み)●▼取付け用バンド(30cm):1本●▼充電ケーブル(miniB USBケーブル50cm):1本●▼CD-ROM(専用アプリ、アプリ取扱説明書):1枚●▼カバーテープ(防水フィルム):10枚アズワン品番68-4069-49
コットンインナーマスク 30枚入 橋本クロスコットンインナーマスク 30枚入橋本クロス
1,198税込1,318
1箱(30枚)
翌日出荷
マスク内側にコットン100%不織布を使用した、非常にソフトで肌あたりの良いマスクです。吸湿性の高いコットン不織布がマスク内部の不快な結露を防ぎます。口元に空間ができ、呼吸がしやすいオメガプリーツタイプです。耳ゴムには幅5mmの伸びの良い柔らかい平ゴムを使用しています。コットン部分がマスクと一体の為、インナーシートのように使用中にズレる事がありません。
用途かぜ、花粉、ほこりなど浮遊物が気になる場所に。トラスコ品番363-3816材質本体(表面):ポリプロピレン不織布、本体(肌面):コットン不織布、フィルター:ポリプロピレンメルトブロー不織布、ノーズフィッター:ポリエチレン寸法(mm)95×175構造3層細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%
浴槽内いす(ユニプラス) BSN09シリーズ 幸和製作所浴槽内いす(ユニプラス) BSN09シリーズ幸和製作所
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
12~20cmの通常使用に加えて、連結パイプの取り外しにより8cmの低床にも設定ができ、幅広い高さ調節を実現しました。浴槽内に合わせた天板サイズで、浴槽との隙間が小さくより安全です。「SIAA」基準を満たした防カビ加工でお手入れも容易です。
仕様●色:ホワイト●材質:フレームパイプ/アルミニウム合金、天板/ポリプロピレン軟質シート、脚ゴム/合成ゴム、高さ調節ピン/ポリプロピレン・ステンレス●サイズ:360×340×120~200mm(5ポジション・通常使用時)また80mm(最低床時)●天板寸法:360×340mm●重量:2.8kg●最大使用者体重:100kgアズワン品番8-193-01
浴槽内いす(ユニプラス) BSN09シリーズ 幸和製作所浴槽内いす(ユニプラス) BSN09シリーズ幸和製作所
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
12~20cmの通常使用に加えて、連結パイプの取り外しにより8cmの低床にも設定ができ、幅広い高さ調節を実現しました。浴槽内に合わせた天板サイズで、浴槽との隙間が小さくより安全です。「SIAA」基準を満たした防カビ加工でお手入れも容易です。
仕様●色:オレンジ●材質:フレームパイプ/アルミニウム合金、天板/ポリプロピレン軟質シート、脚ゴム/合成ゴム、高さ調節ピン/ポリプロピレン・ステンレス●サイズ:360×340×120~200mm(5ポジション・通常使用時)また80mm(最低床時)●天板寸法:360×340mm●重量:2.8kg●最大使用者体重:100kgアズワン品番8-193-02
万能ハサミ TONE(トネ/旧:前田金属工業)万能ハサミTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
用途薄い金属板・革・布・線材などの切断全長(mm)200質量(g)155寸法L(mm)200切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで寸法W(mm)55.0寸法T1(mm)8.0寸法T2(mm)19.0RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドローラー用転写用粘着ゴムシート ADシート 200×300mm 5枚入 audio-technicaハンドローラー用転写用粘着ゴムシート ADシート 200×300mm 5枚入audio-technica
15,980税込17,578
1式(5枚)
8日以内出荷
ウレタン系粘着エラストマー 強粘着。マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
仕様●サイズ:200×300mm●適応機種:ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成●材質:ウレタン系粘着エラストマー●色:透明●本体質量:76gアズワン品番65-5521-52
カッティングプロッター ミマキエンジニアリングカッティングプロッターミマキエンジニアリング
378,800税込416,680
1台
32日以内出荷
エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能厚紙全カットが可能なオプションを追加Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能
カッティングプロッター ミマキエンジニアリングカッティングプロッターミマキエンジニアリング
189,800税込208,780
1台
32日以内出荷
エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能厚紙全カットが可能なオプションを追加Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能
仕様●外形寸法:1010(W)×355(D)×355(H)mm●重量:17kg●セット可能メディア幅:90~740mm●カット可能範囲:606mm×51m●精度保証範囲:586mm×2m●最大速度:カット時 73cm/s 、移動時(45°方向) 103cm/s●設定可能速度:1~10cm/s(1cm/s ステップ調整)、10~73cm/s(5cm/s ステップ調整)●最大圧力:550g●カット可能メディア:塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)・ゴムシート・蛍光シート・反射シート・コートボール紙(オプションの台紙テーブル使用時)●電源:AC100~240V 1A 50/60Hz●消費電力:168W以下●※脚、シートバスケットはオプションアズワン品番65-5703-97
反射ラインテープ(路面用) エスコ反射ラインテープ(路面用)エスコ(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻
当日出荷から翌日出荷
ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
11,880税込13,068
1個
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
11,880税込13,068
1個
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)5.2ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
マウス・ラット用保定器 ケニスマウス・ラット用保定器ケニス
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
マウス・ラットに与えるストレスを軽減し、尾静脈注射や採血を手際よく行える保定器です。 ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒がおもりの役目を果たし、実験動物の動きを制限できます。
厚さ(mm)ゴムシート:3 / 塩ビ板:5寸法(mm)台座:200×270×32筒径(Φmm)140
ハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント ベッセルハンドフリーアーム ホルダーアタッチメントベッセル
17,980税込19,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
仕様最大反力(N・m):10付属品ゴムシート×3枚(200×25×t5mm、t3mm、t1mm)、キャップボルト(M5×8mm)×4本材質アルミ、鉄適合ホルダHBF-Rアタッチメント型式ホルダー(Hタイプ)
ハンドフリーアーム Dタイプ(固定式)アタッチメント ベッセルハンドフリーアーム Dタイプ(固定式)アタッチメントベッセル
9,598税込10,558
1台
翌日出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。
仕様最大反力(N・m):5.2付属品ゴムシート×2枚、ホースバンド×1個、キャップボルト(M5×8mm)×4本材質質量(g)210適合ホルダHBF-R外径(mm)適用ツール:Φ35~45アズワン品番64-4654-40アタッチメント型式固定式(Dタイプ)
鋭い切れ味だから手放せないはさみ ハートライ鋭い切れ味だから手放せないはさみハートライ
999税込1,099
1個
当日出荷
従来品より焼入れを硬く、小刃角度を小さくして切断能力を高め、厚物切に適した品質としました。
用途ゴムシート・レザー・皮革・ゴムホース・電気コード・厚手の布全長(mm)160刃渡り(mm)43切断能力(mm)ゴムシート:5、レザー・皮革3材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ABS樹脂焼入硬度HRC52~53°
乾燥エアーポンプ DAP-10型 SIBATA(柴田科学)乾燥エアーポンプ DAP-10型SIBATA(柴田科学)
84,980税込93,478
1個
77日以内出荷
・HPLCねじ口びんの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れ空気を通過させることによって乾燥エアーを作り出す簡易的な装置です。 ・低温反応時に乾燥エアーを送ることにより本体内の結露を最小限におさえることができます。 ・乾燥剤は付属していません。
付属品HPLCねじ口びん×1本、洗浄びん用中管フィルター付×1本、穴あきねじ口キャップGL-45×1個、洗浄びんホルダー×1式、EPDMゴムシート×1枚、シリコンホース(Φ5×Φ11mm) 2m、ヒューズ(0.5A)×1個、電源コード×1本、コンセントアダプター×1個型式DAP-10型質量(kg)約2(乾燥剤含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×200×350消費電流(mA)40最大吐出圧力(kPa)(ポンプ)6.6流量(L/min)(ポンプ)2以上(AC100V 50Hz時)ノズル外径(Φmm)7(IN/OUT)ポンプダイヤフラム方式
コンドル (床保護シート)ゴム筋入長マット 1mX20m5mm厚 緑 CONDOR(山崎産業)コンドル (床保護シート)ゴム筋入長マット 1mX20m5mm厚 緑CONDOR(山崎産業)
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。
材質ゴム厚さ(mm)5長さ(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×20000×5幅(m)1質量(kg/巻)130
コンドル (床保護シート)ゴム筋入長マット 1mX20m5mm厚 グレー CONDOR(山崎産業)コンドル (床保護シート)ゴム筋入長マット 1mX20m5mm厚 グレーCONDOR(山崎産業)
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。
材質ゴム厚さ(mm)5長さ(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×20000×5幅(m)1質量(kg/巻)130
DKB 画N固(キーボード用) NBK(鍋屋バイテック会社)DKB 画N固(キーボード用)NBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クランプ用ボルトを締めることによってキーボードを固定し、落下を防ぎます。 B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで固定できます。 リトラクタブルタイプはキーボード不使用時に立てかけることができます。 丸パイプ用は、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(マウス置き)SPCC、カチオン塗装(黒)材質(本体)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)材質(クランプボルト)SCM435、三価クロメート処理材質(ヒンジ)SPCC、静電塗装(つや消し黒)材質(クランプ)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)
フッ素ゴムシート テープ付 厚さ5mm アキツフッ素ゴムシート テープ付 厚さ5mmアキツ
3,998税込4,398
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)5仕様片面粘着テープ付材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ5mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ5mmアキツ
1,298税込1,428
1枚
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)5仕様片面粘着テープ付材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐寒温度(℃)-55
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ5mmアキツ(2件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)5仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ5mm アキツCR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ5mmアキツ(1件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)5仕様片面粘着テープ付材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
シリコーンゴムシート 厚さ5mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ5mm十川ゴム(21件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムシート 厚さ5mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ5mmアキツ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)5材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mmアキツ(17件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ5mm アキツCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ5mmアキツ(12件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)5材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ5mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ5mmアキツ(8件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)5材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐寒温度(℃)-55
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら