最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
材質天然ゴム
材質天然ゴム
材質ラテックス製
色赤
生体各部の洗浄や浣腸に。
材質(本体)天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X001030000008
医薬品医療機器等法一般医療機器
セット内容穴開け済本体+ベーク先
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
天然ゴム製で、用途や容量に応じて加工利用が可能なスポイト球です。
シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
欠品中
ピペットに使用するタイプです。
材質天然ゴム
孔内の切粉をスムーズに排出できます。
用途孔内の切粉清掃用
適合サイズ(Φmm)6.4~22.0
全長(mm)273
ノズル長(mm)170
ノズル外径(Φmm)6
トラスコ品番471-7783
材質塩化ビニール、プラスチック
質量(g)117
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ピペットに使用するタイプです。
材質シリコンゴム
ブレーキオイルの補充、抜き取りに
全長(mm)286
質量(g)90
先端径(mm)9.5
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
寸法(mm)ツバ先長:50、根元径:9、ツバ元長:10
先端径(Φmm)7.5
1個
¥319
税込¥351
翌日出荷
アンカの下穴の粉じん除去に。
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質天然ゴム
色白
タイプRS-30、60、100用
入数10
1組(10個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
付属品キャップ
材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
こんなお得な商品も!
ピペッター
モノタロウ
¥839
税込¥923
天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。
材質ゴム
接続部分径(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm
適合容量(mL)50
ゴムスポイト不要のピペットです。
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:50ml●全長:489mm●目盛単位:5.0ml
アズワン品番65-2312-93
危険物の類別非危険物
1本
¥410
税込¥451
当日出荷
一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質天然ゴム
先端穴径(mm)7
適合容量(mL)50
ポリエチレン製。ゴムスポイトのいらないピペットです。
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:10ml●全長:300mm●目盛単位:1.0ml
アズワン品番65-2312-91
危険物の類別非危険物
1本
¥110
税込¥121
欠品中
★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0ml
アズワン品番65-2312-92
危険物の類別非危険物
1本
¥345
税込¥380
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです
トラスコ品番354-0120
材質ポリエチレン(PE)
全長(mm)196
容量(mL)1
目盛(mL)0.5
1袋
¥429
税込¥472
翌日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:1.0ml●全長:196mm●目盛単位:0.5ml
アズワン品番65-2312-88
危険物の類別非危険物
1本
¥75
税込¥83
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:5.0ml●全長:273mm●目盛単位:1.0ml
アズワン品番65-2312-90
危険物の類別非危険物
1本
¥105
税込¥116
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:2.0ml●全長:217mm●目盛単位:0.5ml
アズワン品番65-2312-89
危険物の類別非危険物
1本
¥90
税込¥99
翌日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。
材質ポリエチレン
全長(mm)196
容量(mL)1
組数10本
目盛単位(mL)0.5
1組
¥459
税込¥505
5日以内出荷
材質天然ゴム
チューブ径(Φmm)外径 9/内径 5
アズワン品番6-362-01
仕様吐出・吸入兼用
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
その他※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛なし
材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
和式・洋式どちらでも使用できます。
洋式では従来のスポイトゴムに比べて水ハネが軽減されます。
使用場所トイレ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
関連キーワード
1
2
次へ