タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
片側に広幅のDフック金具が付いたゴムバンド。
用途カーゴの荷物に崩れ防止等に
合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。
日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。
均一な形状をしており、リング状に加工することができます。
ロープと同じように長尺のベルトができます。
EPDM(合成ゴム)製のため、タイヤチューブの再利用品より長持ちします。
お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
色黒
タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
こんなお得な商品も!

ゴムロープ トラック用 輪状タイプ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
トラックシートの押さえ用に最適です。
こんなお得な商品も!

ゴムロープ トラック用 輪状タイプ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
輪状タイプなのでシートのハトメに固定して使用すると便利です。薄手のトラックシートに最適。
用途トラックシートの幌掛け、ブルーシート等の張りなどに。
金具ループ状
RoHS指令(10物質対応)対応
未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
用途ブルーシート用・工事現場用・トラック用等に
タイヤチューブから再生したトラックシートの止めゴム。
シート張りや幌掛けに最適。フリーカットタイプ
色ブラック
高さ(mm)250
質量(g)5040
包装形態ドラム巻き
縦(mm)120
横(mm)250
伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
用途小物の束ね、結束
材質天然ゴム
包装形態袋入
RoHS指令(10物質対応)対応
パレットの荷崩れ防止の際に大変便利です。
フック口幅(mm)約5.5
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
こんなお得な商品も!

平ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥239
税込¥263
両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。
仕様片端/Wフック+バックル付、片端(反対側)/バックル付
材質(フック)スチール
こんなお得な商品も!

ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ゴムロープの長尺タイプで必要な長さでカット出来ます。
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
ゴムバンドにフックが付いている
用途各種結束、シート張り等
仕様フック付きバンド
トラスコ品番113-7079
色ブラック
高さ(mm)25
質量(g)100
包装形態ヘッダー袋入
縦(mm)280
横(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
色カーキ
内径(Φmm)38
内容量(g)30(約119本)
折径(mm)60
切り幅(mm)2
アズワン品番64-7918-23
1缶
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
こんなお得な商品も!

金具セット トラックゴムロープ用
モノタロウ
¥229
税込¥252
丈夫な広口カーゴバンド30mm幅用の広口フック(線径5mmΦ)と送りカン(線径4mmΦ)のセットです。
用途平ゴムカーゴバンドのメンテナンスや交換に
セット内容広口フック×1、送りカン×1
適合サイズ(mm)(平ゴム)30幅用
有効サイズ(フック部パイプ)約30Φmmまで
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
丈夫な平ゴムカーゴバンド用の30mm幅広口フックです。線径5mmΦで変形しにくい堅牢タイプです。
用途平ゴムカーゴバンドのメンテナンスや交換に
適合サイズ(mm)(平ゴム)30幅用
有効サイズ(フック部パイプ)約30Φmmまで
こんなお得な商品も!

トラックシート エステル帆布
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施しているので、耐候性抜群で丈夫な帆布トラックシートです。長期使用タイプのシートです。
用途トラックの荷台用シート
伸度(%)縦21、横33
包装形態袋入
色(表)グリーン
引裂強度(N)縦140、横130
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)縦2415、横1970
ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施し、軽くて使いやすい中期使用タイプ。
用途トラックの荷台用シート
伸度(%)縦20、横20
包装形態袋入
色(表)シルバー
色(裏)オレンジ
引裂強度(N)縦151.6、横67.7
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
引張強度(N/3cm)縦524、横274
RoHS指令(10物質対応)対応
ティッシュボックスをサンバイザーやヘッドレストなどに、簡単に取付けできるカバー付きのティッシュホルダーです。カバー付きなので、ティッシュが垂れ下がらずに視界がスッキリ、ホコリも入りにくく衛生的です。カバーはワンタッチで開けやすい構造です。滑り止め付きのゴムバンド(30mm巾)なので、ティッシュボックスがズレにくくシッカリと固定します。取付ける場所に合わせてゴムバンドを縦と横に入替えできます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×182×112
1個
¥699
税込¥769
9日以内出荷
平ゴムカーゴバンドの固定・長さ調整用の30mm幅、1本送りカンです。
用途平ゴムカーゴバンドのメンテナンスや交換に
適合サイズ(mm)(平ゴム)30幅用
30mm用のゴムバンドフックです。ゴムバンドを使用しての荷物の固定に便利なフックです。
用途ゴムバンド金具。
仕様30用
材質鉄
入数(個)1
動力伝達システムや減速ユニットとして使えるプーリーのセットです。ゴムをたすき掛けすれば回転を逆にすることもできます。3種類の大きさのプーリーに加えて、軸受けのブッシュは工作シリーズの3mm六角シャフトをはじめ2mm、3mmの丸シャフト、そして2mmの六角シャフトにも対応し、プーリーを1個取り付けられるシングルタイプと2個取り付けできるダブルタイプがあります。
セット内容糸ゴム1m、輪ゴム、30mmプーリー×2、20mmプーリー×2、11mmプーリー×4
1セット
¥359
税込¥395
欠品中
ステンレススチールバンドをクッションスリーブに通して使用すると、人や物の損傷防止になります。
ケーブルなどの絶縁材の保護にもなり、より確実に結束できます。
ネオプレン合成ゴムは、耐紫外線性、耐油性などに優れ、屋内外で使用できます。
使用バンド幅:4.3mm 長さ:30m 色:黒
視界は確保しながら小型でスポーティなミラー。車両によって2通りの取付け方を選択可能
用途部品構成:本体×1。適合:本品は自転車のハンドル等に取付けて使用するバックミラーです。ハンドルに取付ける場合 外径:Φ20~Φ30mm程度。バーエンドに取付ける場合 内径:Φ18~Φ20mm。※ブリップの端が開いていないタイプは加工が必要です。重量:約40g(ゴムバンドなし)。鏡曲率:R=800mm
1本
¥1,498
税込¥1,648
11日以内出荷
”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のゲーミングヘッドセットです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”Vcustom Accurate Driver”を搭載しています。 。”Vcustom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2000~5000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 。マイクを上向きに収納するだけで手軽に音声をミュートにできる、跳ね上げミュート機能が付いています。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルは取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドセットを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。イヤーパッドは、厚さ・芯材・サイズが異なる3種類を付属。イヤーパッドの交換により側圧や密閉感を調整し、フィット感を高めることで装着時の負荷を軽減します。 。イヤーパッドはジョイント付け替え方式で、簡単に交換できます。交換後のズレも発生しにくく、自身でのカスタマイズもスムーズです。 。フィット感を高めるため、ヘッドバンドも太さ・長さが異なる2種類を付属。柔らかいゴム素材で頭部にかかる負担を軽減し、長時間の装着が可能に。プレイ中に動いてもヘッドセットが安定した状態を作ります。 。イヤーパッドを好みの角度に調整して使用できるスイーベル機構を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品交換用イヤーパッド[20mm/30mm]、交換用ゴムバンド4極→3極×2、変換プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ - Φ3.5mm4極ミニプラグステレオケーブル
質量(g)約240(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.5
方式ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ)
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×約90×約230(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイク:120
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイク:-42±3dB
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスΦ3.5mm4極
指向性マイク:全指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:50
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュートあり
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
作品が際立つ新しい素材の寄木教材が登場!!白と黒でつくる寄木細工。美しい仕上がり、加工しやすい、短時間制作
材質PVC、炭酸カルシウム
関連キーワード