カテゴリ

  • 制御機器(330)
    • 標準/平刃プラグ(キャップ)(37)
    • 引掛プラグ(キャップ)(14)
  • 機構部品(5)
    • グロメット、ゴム足(1)
  • 電気材料(31)
    • 電線保護その他関連用品(1)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
    • プラグ ツバ付(1)
  • 溶接用品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 農業機械(12)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 清掃用品(8)
  • カー用品(7)
  • 家電(7)
  • バイク部品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 安全保護具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電動工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 照明(5)
  • 空圧工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 作業工具(3)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
形状
平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴムプラグ」の検索結果

700件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3 オーム電機どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3オーム電機
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
マグネット・吸盤・フックホルダー・カラビナでどこでもピタッ、ぶら下げOKお風呂でもキッチンでも庭仕事にアウトドアでもバランス良く広がるサウンドIPX7(防浸形)だから濡れても安心冷蔵庫にピタッとくっつけたり…お風呂などの鏡に吸盤で固定したり…7色に光るLEDアンビエントライト付マイク搭載・ハンズフリー通話可能Bluetooth5.3 ワイヤレス再生USB-C充電式8時間連続再生AUX IN端子搭載
付属品専用充電コード、カラビナ、吸盤、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書質量(g)約144.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)最大出力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×46×93(吸盤非装着時、突起物を除く)バッテリーリチウムポリマー充電池(3.7V 1000mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約8時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)150~20kS/N比≧83dB接続端子USB-Cポート(給電)、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径40mm(4Ω)×1防水保護等級防水7級(防浸形):定められた条件で水中に没しても水が浸入しないBluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、プロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、AAC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し約10m(Class2)、登録可能台数:最大10台取扱説明書(3.43MB)内蔵マイク全指向性 感度:-42dB
Peta Came 小型ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 配線工事不要 ブロードウォッチPeta Came 小型ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 配線工事不要ブロードウォッチ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ソーラー充電で配線不要らくらく設置USBケーブルによる充電で天候不良にも対応200万画素のくっきり画質スマートフォンで設定・映像確認が可能 小型で視界を邪魔しない冷却ファン搭載でバッテリーの温度上昇を抑える
用途自家用車、商用社のドライブレコーダーセット内容本体、設置用吸盤(大・小)、設置用両面テープ、USB充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー (※microSDカードは別売)材質(本体)ABS、レンズ・・強化ガラス質量(g)約125 技適 取得済電源太陽電池 2.0W/5.5V Wi-Fi IEEE802.11g/2.4GHz、内蔵電池 3000mAh/3.7V マイク あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×85×30(突起部含む)入力電源5V/1A画質ビデオ:1080P、静止画:1080Pメモリーカード録画時間 最大約280時間(512GBのmicroSDカード使用時) 防水機能 なしフレームレート最大30fps(デフォルト24fps) 画角撮影:約120度(対角)対応microSDカード最大512GB、V10以上(※別売 サイクル録画 あり)
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12Vマリンテック
4,298税込4,728
1式
6日以内出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能低振動・静音ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能通電確認・流量表示LEDインジケーター付きDCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)88出力(W)10電流(A)0.5電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
EC限定100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグDC160セット企画品 SUZUKID(スズキッド)EC限定100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグDC160セット企画品SUZUKID(スズキッド)
73,980税込81,378
1セット
翌々日出荷
直流TIG溶接機ポジティグDC160にEC限定モデルの溶接面FIELDERまたは直流TIG溶接機ポジティグDC160にガス調整器キット、溶接面FIELDERをセットしたお得なキャンペーン。別途、アルゴンガスボンベをご用意いただくことで、すぐにTIG溶接が開始できます。フロント操作パネルにあるボタンとダイヤルの操作で、TIG溶接(高周波スタート/リフトスタート/パルス機能/スポット機能)及び、MMA手棒溶接(ホルダ付コード別売)の設定ができます。TIG溶接のパラメータを詳細に設定することが可能です。溶接時間と溶接間隔の時間を指定してTIG溶接ができるので、入熱による材料のひずみを少なく、また通常のTIG溶接より溶接作業が簡易です。別売のホルダ付コード(型式:STD-HLD2)の使用でMMA手棒溶接ができます。
用途溶接作業。仕様適用TIG溶接棒:軟鋼用TIG溶接棒(溶加棒) / ステンレス用TIG溶接棒(溶加棒) / フラックス付黄銅用TIG溶接棒(溶加棒) / フラックス無黄銅用TIG溶接棒(溶加棒)質量(kg)13.5コード長さ(m)電源ケーブル2(接地3P-250V-20Aプラグ付) / アースクリップコード2 / TIG用トーチコード4定格周波数(Hz)50 / 60定格入力電圧(V)単相100 / 200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SPT-160DCG:172×419×290定格入力電流(A)(TIG溶接100V)25.3 / (TIG溶接200V)25 / (MMA100V)22.2 / (MMA200V)28.9定格使用率(%)(100V)60 / (200V)30定格出力電流(TIG溶接100V)100A / (TIG溶接200V)165A / (MMA100V)60A / (MMA200V)135A定格入力容量(kVA)(TIG溶接100V)2.53 / (TIG溶接200V)5 / (MMA100V)2.22 / (MMA200V)5.78
2Pゴムプラグ オーム電機2Pゴムプラグオーム電機(1件のレビュー)
209税込230
1個
翌日出荷
耐衝撃性にすぐれています 補修用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線(mm2)VCTF 2.0 ×2芯まで
Bluetooth対応ターンテーブル TRANSPARENT TRANSPARENT(トランスペアレント)Bluetooth対応ターンテーブル TRANSPARENTTRANSPARENT(トランスペアレント)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
Z世代のニーズに応えるノスタルジーなレコードプレーヤーをスウェーデンのオーディオブランド「TRANSPARENT」が発売。TRANSPARENT のモジュラー設計理念は、Transparent Turntable にもシームレスに拡張されています。スピーカーと同様に、ターンテーブルはモジュール式アーキテクチャを採用しており、簡単に分解してコンポーネントを交換できます。 将来のアップグレードや修理のために、すべての部品をネジで分解できます。 この先進的なアプローチはロングエビティを促進するだけでなく、電子機器の廃棄物を削減するという同社の使命とも一致しています。ターンテーブルにはグランドループノイズを低減する新しい技術革新も搭載されており、無垢のアルミニウムで作られ、シンプルさを最重要とし、ミニマリストの夢としてデザインされた透明なターンテーブルです。
その他【アルミニウム】AL6061-リサイクル率推定50%【プラスチック】ABS V0+UV-リサイクル率100%【ワウ・フラッター】33/±0.25%, 45/±0.25%付属品コットングローブ、クロス、レコードブラシ、電源ケーブル(アース付き3Pプラグ)、RCAケーブル、USBアースアダプター、45回転アダプター、組立工具(六角レンチ/六角キー)、カートリッジ調整工具、ゴムベルト(予備付き)、保証書、取扱説明書形式ベルトドライブマニュアルターンテーブル電源AC 100~240V (50-60Hz)モーターアクティブスピードコントロール付 DCサーボモーターガラス部強化オプティホワイトアーム長さ(mm)【トーンアーム】220速度【偏差】33/±0.70%, 45/±0.60%最大消費電力(W)15回転数33-1/3もしくは45回転オーバーハング量(mm)19.5駆動方式ベルトドライブ方式カートリッジ【MM】Ortfon OM5EBluetooth5.0 True Wireless Line Out:RCA及び3.5mmポートオーディオコーデックaptX LL SBC MP3 AAC寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)41.0×12.5×32
ハンドリフター用パーツ TRUSCOハンドリフター用パーツTRUSCO
1,193税込1,312
1個
翌日出荷
ハンドリフター用交換パーツです。
用途補修パーツとして。トラスコ品番665-9533適合機種HLFA-S150、HLFA-S250品名HLFA-S150、250用タンク用ゴムプラグ
電源タップ タワー型 サンワダイレクト電源タップ タワー型サンワダイレクト
8,798税込9,678
1本
4日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き材質耐熱性ABS+PC樹脂質量(kg)約1スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67Aコードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯保護回路USB出力過負荷保護色(本体)ブラック差込口AC:12個口(3個口×4面)USBポートUSB A×3、USB Type-C×1取扱説明書日本語取扱説明書あり耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
電源タップ タワー型 サンワダイレクト電源タップ タワー型サンワダイレクト
8,798税込9,678
1本
4日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります本体底面には滑り止めゴムトマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き材質耐熱性ABS+PC樹脂質量(kg)約1スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67Aコードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯保護回路USB出力過負荷保護色(本体)ホワイト差込口AC:12個口(3個口×4面)USBポートUSB A×3、USB Type-C×1取扱説明書日本語取扱説明書あり耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
小型天吊り遠赤外線ストーブ 八光電機小型天吊り遠赤外線ストーブ八光電機
40,980税込45,078
1台
翌々日出荷
AC100V 電源対応、小型なので場所を選ばず、小規模のスポット暖房に最適です。 置場所を取らない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです。 熱源には、ハイレックスヒーターを使用していますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪などにより割れることもありません。細径のヒーターを使用しておりますので、昇温時間が短くなっております。
電源(V)100電線仕様キャブタイヤケーブル 5 m(0.75mm2×3芯)(接地2P 15A 差し込みゴムプラグ付き)
平刃プラグ・コネクタボディー/抜止コネクタボディー(15A) ゴムプラグ アメリカン電機平刃プラグ・コネクタボディー/抜止コネクタボディー(15A) ゴムプラグアメリカン電機
799税込879
1個
3日以内出荷
NEMA規格5-15互換品です。端子ねじM4を使用します。電線接続方式は圧着端子式です。
トラスコ品番850-1153材質カバー:ビニル樹脂製
シリコセン(R) 信越ポリマーシリコセン(R)信越ポリマー
769税込846
1個(1個)
3日以内出荷
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。
形状Cタイプ かぶせ式寸法L2(mm)28寸法d1(mm)50寸法d2(mm)42寸法d3(mm)65耐熱温度(℃)350(短時間)入数(個)1
オートピックQi2(フルサポートパック) DELTA(デルタ)オートピックQi2(フルサポートパック)DELTA(デルタ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダーセット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート材質ABS/ガラス/亜鉛合金出力(W)15/7.5/5入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A対応フルサポート:D-2321本体、吸盤付き伸縮ホルダー、PD対応急速充電シガーソケット機能電力変換80%以内充電方式充電距離10mm以内各種認証Qi認証番号:23232
オートバーナー テラオカオートバーナーテラオカ
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
ガスゴム管を接続し、スイッチタッチで点火します。指または手首でスイッチレバーを押し下げるとバーナーが点火します。(フットスイッチでも自動点火できます。)点火電源は安全な乾電池式(単3形アルカリ乾電池2本)本体は安全を考慮し、転倒しにくい低重心、横滑りしないゴム付き。本体ケースは汚れのつきにくい鏡面仕上げです。
寸法(mm)163×101×65、【炎口筒カバー】Φ42×59
2Pゴムプラグ オーム電機2Pゴムプラグオーム電機
229税込252
1個
当日出荷
耐衝撃性にすぐれています補修用1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VCTF 2.0mm2×2芯まで
融雪マット アサヒ特販融雪マットアサヒ特販
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷から24日以内出荷
階段・玄関先の融雪、凍結防止。優れた衝撃吸収力が足元をソフトに包みます。透水性が優れているため、水はけが良く滑りにくく安全です。電源線部にはプラグ・コネクタを使用、複数階段や玄関用との接続も容易にできます。アース付のため、漏電が起きた場合、ブレーカーが働きます。
備考受け側電源線、送り側電源線 各0.6m(プラグ又はコネクタ含む) / 各エンドには電源線 2PNCT-1.25sq-3C 2.4m附属 / 電源用ゴムプラグは付いておりません。色調グレーミックス(標準色)又は、ブラウンミックス(特注色)
アサヒダクトヒーター アサヒ特販アサヒダクトヒーターアサヒ特販
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
無落雪屋根横樋・側溝・U字溝などの凍結防止及び融雪。防水性・耐候性に優れています。スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(100V2P接地ゴムプラグ付)幅W(mm)230
ルーフドレンヒーター アサヒ特販ルーフドレンヒーターアサヒ特販
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
屋上の融雪及び水路確保。1ドレン口に置き、防雨コンセントにつなぐだけの簡単施工。2スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。3夏季通電防止用サーモスタット付きです。
ヒーター:グレー定格電圧(V)AC100動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(2P接地ゴムプラグ付)幅W(mm)500・1000
循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V マリンテック循環ポンプ 流量調節付き AC100-240Vマリンテック
15,980税込17,578
1式
取扱停止中
海水で使用可能制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製モーター部は樹脂充填による防水構造低振動・静音・低消費電力!AC100-240V用セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適専用ゴム製取り付け器具付き本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラーパネルの電源による連続運転に最適流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式AC電源アダプタ付き
寸法(mm)84.5×61.8×43.8質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240口径(Φmm)【吸入/排出】20(G1/2ネジ)全揚程(m)7外径(Φmm)【ホースニップル】8/12(選択式)使用温度(℃)90以下ケーブル100cm(ポンプ本体)吐出量(L/H)0~900標準ノイズ(dB)40
Peta Came ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 連続10時間使用 配線工事不要 ブロードウォッチPeta Came ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 連続10時間使用 配線工事不要ブロードウォッチ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
・配線工事不要のソーラー充電型ドライブレコーダー・フルハイビジョン画質でナンバープレートや標識も撮影(雨天除く)・専用アプリをスマホとWi-Fi接続することで、設定・映像確認が可能・人感センサと振動センダによりドライバーや車の動きで録画が起動します・満充電で約10時間連続使用
用途自家用車・社有車のほか、持ち運びもできるのでレンタカーにもおすすめその他技適:取得済付属品本体、設置用吸盤、設置用両面テープ、USB 充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー ※microSD カードは別売材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス電源太陽電池 1.2W/5.5V 内蔵電池 5000mAh/3.7V 電源入力 5V/1A対応サイクル録画:あり、マイク:あり機能防水:なし録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)画質ビデオ:1080P、静止画:1080P関連資料(0.75MB)メモリーカードmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)実撮影画角約120 (対角)フレームレート最大30fpsWi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
ダイヤタッチバー BO シンエイテクノダイヤタッチバー BOシンエイテクノ
13,980税込15,378
1台ほか
6日以内出荷
すべり止め効果抜群のゴム製手すりダイヤカットのゴム表面が握力の弱い高齢者の方でもしっかりと握れ、立ち座りや移動が大変楽になります。 表面はダイヤカット形状で優れたすべり止め効果セシオン配合で抗菌作用 あらゆる場所に取付け可能部屋の出入り時 設置の施工方法は3種類ご用意<木下地・コンクリート>皿タッピンビス(+樹脂プラグ)を使用<ユニットバス>メカナット+六角ボルトを使用取付けが困難なユニットバス壁面にも簡単・確実に取付け<木下地>六角コーチボルトを使用製品はアルミパイプにゴム皮膜を一体成形し、すべり止め効果の高いダイヤカット意匠を握りの表面に施しています。ユニットバスや木下地、コンクリートの施工が容易です。 ネジ類十字穴付き皿タッピンビス Φ4.5×45、樹脂プラグ Φ6×30、六角コーチボルト Φ8×40、平ワッシャー、スプリングワッシャー、メカナット M8、六角ボルト M8×40、ゲージシート浴室・洗面所・トイレ・玄関・廊下等にて安全に立ったり座ったりする時にバランスを保持するための動作補助手すりです。
寸法(cm)39.4×Φ34
防雨型LEDベースライト20形 日動工業防雨型LEDベースライト20形日動工業
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など仕様アース:あり、屋内・屋外兼用付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2質量(kg)1消費電力(W)100V:30/200V:30先端コード先端:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55保護等級IP65電線長さ(m)0.5電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3LED30W入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105グリーン購入法適合演色指数(Ra)81定格光束(Lm)5500比較蛍光灯32形2灯クラス
取付金具(SUS) 日動工業取付金具(SUS)日動工業
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
腐食性ガスや塩害に対して有効で、寸切ボルトなどへ簡単に取付できます。
付属品ベース取付金具(スチール)×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×7(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2定格(199V)0.30A/(200V)0.15A消費電力(!00V)30W/(200V)30W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55電源コード(m)入力:0.5(切放し)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(199V)183.3、(200V)183.3LED30W入力電圧範囲(V)90~264演色指数(Ra)81(高演色LED)入力電源(V)100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)5500
法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 14/10.1型/SIMスロット:なし/NFC対応) 京セラ法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 14/10.1型/SIMスロット:なし/NFC対応)京セラ
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cに加え、強度の高いDCプラグを採用(ACアダプター同梱)。 3)グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)耐薬品性の試験を実施。 5)専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。6)顔認証(class1)に対応。7)NFC/FeliCa(FeliCaは読み取りのみ可)に対応。
ディスプレイ10.1型OSAndroid 14容量(GB)4、eMMC:64
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16 ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16ノーブランド
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 ノーブランドタガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16ノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
金属カップリング フリーアングルPタイプ 3FAPシリーズ 千代田通商金属カップリング フリーアングルPタイプ 3FAPシリーズ千代田通商
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
電源タップ_タワー型 サンワダイレクト電源タップ_タワー型サンワダイレクト
4,498税込4,948
1本
当日出荷から4日以内出荷
タワー型で差込口が側面に4方向3個口(合計12個口)並んでいる為、どこからでも差込むことができ便利です。USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1AA)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タブレットやスマホの充電ができます。一括ON/OFFできる集中スイッチ付きです。本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。プラグはスイング式トラッキング予防絶縁キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。ブレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。
仕様USBポート定格出力:DC5V、コードの種類(被ふく):底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付、コード仕上り外形寸法:4.3×7.6mm、コード導体サイズ:1.8mm2x2C VFFコードブラック規格PSE適合スイッチ一括集中スイッチ定格100V/14Aコンセント個数12コンセント形状2P/ノーマル電源コード(m)2機能二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付、耐トラッキングブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付保護機能過電流保護機能アース端子なしマグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状スイングプラグUSBポート3.1A USB-A×2ポート(合計3.1A出力)/Type-C×1ポート(最大3A)間隔(mm)差込口:35雷ガードなし埃防止シャッターなし
PCセプタムバルブ付きルアーコネクター メスルアー - 5個入 Nordson MEDICALPCセプタムバルブ付きルアーコネクター メスルアー - 5個入Nordson MEDICAL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
メスルアー側にセプタムバルブを内蔵したルアーコネクターで、ディスポーザブル用です。、樹脂製のオスルアーフィッティングやルアーロック式注射筒をメスルアーに接続するとバルブが開放されるため、簡易的なシャットオフバルブとして使用できます。、接続を解除すればバルブが閉鎖されるため、液漏れ防止の閉鎖用キャップ・プラグやチューブクランプなどは必要ありません。、ボディはポリカーボネート(PC)製、セプタムバルブはDEHPおよびラテックスフリーの青色シリコンゴム製です。、5個入の袋単位の販売です。
ガスバーナー F35-6127シリーズ ナリカガスバーナー F35-6127シリーズナリカ
8,169税込8,986
1個
6日以内出荷
67-2985-95ガスバーナー PB-L2 コック付(LPガス)にソケットを付けたセット品。
仕様●型式:PB-LS(ソケット付)●適合ガス:LPガス(プロパンガス)●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-4768-69
ガスバーナー F35-6126シリーズ ナリカガスバーナー F35-6126シリーズナリカ
8,149税込8,964
1個
6日以内出荷
67-2985-94ガスバーナー GB-T2 コック付(都市ガス・6B・6C)にソケットを付けたセット品。
仕様●型式:GB-TS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス6B、6C用●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-4768-67
金属カップリング 流量調整付フリーアングルPタイプ R1/4 オネジタイプ 流量調整付き 千代田通商金属カップリング 流量調整付フリーアングルPタイプ R1/4 オネジタイプ 流量調整付き千代田通商
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。 回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。 流量調整が出来ます。 エア工具などの手元の自在継手として。
仕様●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズR1/4、カップリングプラグ●使用温度範囲:-5~60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズR1/4カップリングプラグ●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●原産国:日本●コード番号:337-4885アズワン品番67-9184-54
コントロールヒーター SCH-900SC クマガイ電工コントロールヒーター SCH-900SCクマガイ電工
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
仕様●定格電圧:単相100V±10%50/60Hz●定格消費電力:900W●温度調整範囲:+30℃~+100℃(水温を下げる機能はありません。)●保護ラバー:EPT合成ゴム●安全カバー:あり(ステンレス)●電源コード:1、8m(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)●コード番号:119-0161701アズワン品番67-4829-93
コントロールヒーター SCH-900C クマガイ電工コントロールヒーター SCH-900Cクマガイ電工
36,980税込40,678
1個
13日以内出荷
仕様●定格電圧:単相100V±10%50/60Hz●定格消費電力:900W●温度調整範囲:+30℃~+100℃(水温を下げる機能はありません。)●保護ラバー:EPT合成ゴム●安全カバー:あり(ステンレス)●電源コード:1、8m(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)●コード番号:119-0161700アズワン品番67-4829-92
ガスバーナー TB-N2S ソケット付 ナリカガスバーナー TB-N2S ソケット付ナリカ
8,559税込9,415
1個
6日以内出荷
67-2985-96ガスバーナー TB-N2 コック付(都市ガス13A)にソケットを付けたセット品
仕様●型式:TB-NS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス13A用(11A、12A可)●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-4768-70
Switchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C3MX SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C3MXSWITCHCRAFT
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68、IP69Kシリーズ = EN3定格電圧 = 600 → 0 Vストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 3 コンタクトオスコードコネクタは、プラグインこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 O リングとガスケットを内蔵したミニ耐候性コネクタにより、漏れ防止性能に優れ、部品数が少なくなっています。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタは、パネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CFR 46 パート 110.20 IEC 60529 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C2FX SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C2FXSWITCHCRAFT
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68、IP69Kシリーズ = EN3定格電圧 = 250 V接合型 = バヨネットハウジング材質 = サーモプラスチック表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅℃Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 2 コンタクトメスコードコネクタはこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 O リングとガスケットを内蔵したミニ耐候性コネクタにより、漏れ防止性能に優れ、部品数が少なくなっています。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタは、パネルコネクタとはかん合しません。 Switchcraft EN3 シリーズ 2 コンタクトメスコードコネクタはこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CFR 46 パート 110.20 IEC 60529 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, パネルマウント, EN3P4FX SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, パネルマウント, EN3P4FXSWITCHCRAFT
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
極数 = 4実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68、IP69Kシリーズ = EN3定格電圧 = 600 → 0 V表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 4 コンタクトメスパネルコネクタは、ソケットタイプのこのコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。安全な接続と優れた環境特性を誇り、 Coast Guard 要件を上回る耐水性を備えています。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 優れたリーク保護特性と部品数の少なさを実現した、Oリングとガスケット付きの小型耐候性コネクタ。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタはパネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CER 46 part 110.20 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント, EN3P3FX SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント, EN3P3FXSWITCHCRAFT
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
極数 = 3実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68、IP69Kシリーズ = EN3定格電圧 = 600 → 0 V表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 3 コンタクトメスパネルコネクタは、ソケットタイプのこのコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。安全な接続と優れた環境特性を誇り、 Coast Guard 要件を上回る耐水性を備えています。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 優れたリーク保護特性と部品数の少なさを実現した、Oリングとガスケット付きの小型耐候性コネクタ。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタはパネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CER 46 part 110.20 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
止水用品 パイプシーリングバッグ カンツール止水用品 パイプシーリングバッグカンツール
129,800税込142,780
1式
90日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れた止水プラグです。従来の天然ゴムと比較して鉱物油・灯油などに高い適正があります。
付属品エアホース(HT-10V)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら