防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに
材質天然ゴム
幅(mm)1000
厚さ(mm)10
長さ(m)10
1本
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-141
厚さ(mm)約10
質量(kg)約31
長さ(m)2
幅(m)1
1個
¥36,000
税込¥39,600
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。
用途工事現場歩行用、馬房、イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、工場・倉庫歩行用
質量(kg)24
色ブラック
長さ(m)2
エコマーク認定認定
幅(m)1
関連資料(0.66MB)
エコマーク認定番号8131017
1枚
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
防振性、防音性、耐久性抜群
歩行時足への負担減軽
簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能
用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適
色黒
材質合成ゴム
厚さ(mm)10
質量(kg)約24
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
タイヤをリサイクルしたゴム製マットで耐久性、摩耗性、防音、防振性能に優れています。表面の丸突起の凹凸で滑りにくくしています。
用途駅構内・ビル改修工事現場の仮設用。安全対策用。
材質タイヤ再生品
色ブラック
トラスコ品番387-7884
幅(mm)2000
厚さ(mm)10
質量(kg)24
長さ(m)1
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)10
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します。
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに
材質天然ゴム
幅(mm)1000
厚さ(mm)5.0
長さ(m)10
1本
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
工事現場の通路確保、工事作業者の負担軽減、用具保護など様々な用途にご利用いただけます。
牛舎、鶏舎、倉庫、納屋、ゴルフ場等の通路にもご利用できます。
用途様々なシーンの養生ゴムマットに。
材質ゴム
寸法(mm)1000×2000
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
こんなお得な商品も!

ラバーマット ロングタイプ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。
色黒
トラスコ品番331-8206
材質合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)9(リブ部分は11)
質量(kg)24
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台に使用できます。
用途滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台のマットに
材質再生ゴム
色黒
厚さ(mm)11
寸法(mm)910×1520
質量(kg)約8.3
穴径(Φmm)約25
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。
材質天然ゴム
厚さ(mm)5
色黒
ゴム硬度60°
畑などの作物間の通路や足場の悪い畝、観光農園などの歩行通路に敷くゴムマットです。
梅雨の時期や霜の降りる時期のぬかるんだ足場や、ぬかるみやすいハウス前の入口に最適です。
ハウス内での農業機械の移動をスムーズにします。
種苗用ハウスの歩行路、選果場などの足元に敷いて作業者の疲労を軽減します。
用途農道マット・疲れ防止・ぬかるみ・温室通路・農道ゴムマットに。
材質粉末再生ゴム
色黒
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-113
厚さ(mm)約3
質量(kg)約50
長さ(m)10
幅(m)1
1個
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
材質天然ゴム
長さ(m)10
幅(m)1
厚さ(mm)5
質量(kg)約75
色ブラック
優れた断熱性・保温性で冬季の底冷えを遮断します。
作業者の足腰の疲労を軽減するクッション性があります。
牛や馬が滑りにくい床材です。
素材は新幹線で利用されているバラスマットと遜色ない耐久性を誇る粉末再生ゴム(廃タイヤ)です。
用途牛舎の床に。
馬術競技の厩舎や洗い場などに。
材質粉末再生ゴム
寸法(mm)1400×2000
色黒
グリップ力に優れたゴム製で、粗面路でも使用できます。つまづきやマットのめくれを防止するため、周囲にはテーパー構造を採用しています。
用途工場や作業場の出入口に。雪落としに。
色黒
仕様周囲テーパー構造
トラスコ品番147-8240
材質/仕上合成ゴム
質量(kg)3.5
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)610×910×11
日本緑十字社品番295001
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-103
厚さ(mm)約2
質量(kg)約32
長さ(m)10
幅(m)1
1個
¥48,800
税込¥53,680
翌日出荷
合成ゴムの柔軟性、強度、耐久性能を活かした、取り扱い容易な連結型ゴムマット。
用途床の滑り止め用に
材質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
サイズ幅1m×長さ10m×厚さ3mm
材質ゴム製
質量(kg)約40
仕様絶縁性・耐候性に優れています。配電盤、監視盤の前に敷き、接地感電事故を防止します。
種別(定期自主検査)非対象品
材質天然ゴム
寸法(mm)1000×1000×10(t)
試験電圧20000V/分
使用電圧(V)7000以下
1枚
¥28,500
税込¥31,350
当日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色灰
材質合成ゴム
エスコ品番EA997RA-53
厚さ(mm)約3
質量(kg)45
寸法(m)1.2×10
1個
¥80,400
税込¥88,440
翌日出荷
音 揺れに効果UP↑
振動吸収性(従来比)約90%効果UP↑
特殊形状防振マット 抜群の防振性能!
両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。
荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮します。
材質非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.17
色黒
質量(g)440
長さ(m)25
保持力(mm)SUS:0.2
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
1巻(1巻)
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
積載物・荷台の保護、防音効果、荷崩れ防止に最適です。
1枚
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色緑
材質合成ゴム
エスコ品番EA997RA-43
厚さ(mm)約3
質量(kg)45
寸法(m)1.2×10
1個
¥80,400
税込¥88,440
翌日出荷
表面が滑らかなフラットになっています。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故を防止します。
長さ(m)1
幅(m)1
仕様電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、平形状
幅(mm)1000
試験電圧(V/1分)20000V
表面はEA997RA-11・-12と比べ、表面のつぶつぶで全方向の滑り止め効果があります。
材質合成ゴム(SBR)
仕様ドット
エスコ品番EA997RA-13
厚さ(mm)3
質量(kg)約36
1巻長さ(m)10
幅(m)1
1個
¥38,900
税込¥42,790
翌日出荷
表面は長さ方向に対して垂直方向に横筋が入っています。
材質合成ゴム(SBR)
仕様横筋
エスコ品番EA997RA-11
厚さ(mm)3
質量(kg)約36
1巻長さ(m)10
幅(m)1
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
1枚
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
山型にカットされたゴム板で、滑り止め効果があります。現場などの入口や鉄板の下によく敷かれます。
用途現場や入口の滑り止め、フロアーマット・通路用マットに。
厚さ(mm)3
色ブラック/グリーン
材質ゴム
寸法(mm)3×1000×10000
1本
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
表面は長さ方向に対して平行な縦筋が入っています。
材質合成ゴム(SBR)
仕様縦筋
エスコ品番EA997RA-12
厚さ(mm)3
質量(kg)約36
1巻長さ(m)10
幅(m)1
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
スポーツ用具を使用する際の床保護、足への負担軽減など様々な用途にご利用いただけます。
ジム用具など床に置く際の消音効果もあります。ゴルフ練習用の人工芝下地にもご利用できます。表面はフラットタイプです。
用途様々なスポーツ用品の保護ゴムマットに。
寸法(mm)1000×2000
山型にカットされたゴム板で、滑り止め効果があります。現場などの入口や鉄板の下によく敷かれます。
用途現場や入口の滑り止め、フロアーマット・通路用マットに。
厚さ(mm)3
色ブラック/グリーン
材質ゴム
寸法(mm)3×1000×10000
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ