21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。 ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。 上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。
用途屋外などでの配線保護処理に。 長さ(m)10 幅(mm)100 質量(kg)18.5 高さ(mm)約30 内径(Φmm)20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20 材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。必要な長さにカットしてご使用頂けます。ソフトタイプですので足に負担がかかりません。底面のスリットから電線を挿入出来ます。
用途配線保護処理に。 長さ(m)5 仕様室内用 寸法H(mm)11.6 寸法W(mm)50.8 寸法H1(mm)7.8 寸法W1(mm)14.8
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気密パッキンテープ モノタロウ 動画あり
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 引張強度(kPa)163.5 見掛密度(kg/m3)110±20
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。 材質天然ゴム 長さ(m)5 ブラック
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。 材質EPDM 長さ(mm)330 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属) 形状D型
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
用途部品・部材の仮固定や固定に 材質ポリエステル、合成ゴム 厚さ(mm)2 タイプ粘着剤付き・ループ型 長さ(m)25
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。 便利なテープ付きです。
用途断熱、保温材、パッキンとして。 材質NR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)4.6 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー) タイプ角紐 ゴム硬度(アスカーC)20±5
1本
379 税込417
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

テープ付きなのですぐに使用できます。 配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂 長さ(m)1
1本
198 税込218
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソフトなタッチで塗装面にやさしく保水性に優れたPVAS素材を使用。 ディンプル加工で水滴を素早く強力吸収。ふき残しが少なく作業性抜群 タオル使用時に残ってしまう水滴のふき跡が残らない。 耐久性に優れているので、長時間繰り返し使用可能
用途ボディやガラス面の水滴ふき取り用クロス 材質PVAS、ポリエステル 寸法(mm)約430×325 危険物の類別非危険物
1枚
999 税込1,099
当日出荷

クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。 主な用途隙間用 特性耐候性、防水 粘着力(N/6.5mm)5
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁などに取り付けることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR) 仕様粘着付
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200系ハイエース(標準ボディ)にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。専用設計ならではのピッタリ取付。車両側無加工。両面テープでのかんたん取付。IPF製ウインカーポジションキット(XW-04)と併せて使用すればドレスアップ性がさらに向上。チッピング塗装風の外観デザイン、ザラザラとした質感を演出。ベゼル付きグリルマーカーなので手軽にUSスタイルを演出。『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。高品質アンバーLEDを使用。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。
用途ハイエース用グリルマーカー セット内容本体、マーカーランプ、ハーネス、ゴムモール、ハーネス 消費電力(W)1.6 保証期間1年 適合車種トヨタ ハイエース(200系・標準ボディ)H25年12月~(4型以降)
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷