1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。
ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。
柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。
柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。
刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。
今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。
生木の根切に適しています。
刃渡り(mm)240
切り幅(mm)1.3
目数8枚目/30mm
細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。
先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。
柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。
ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。
スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。
用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定にお使いになれます。
生木の剪定に適しています。切断する木の適当な直径は約10cmほどです。
目数14-8枚目/30mm
ゴム太郎2段切りは造園・林業のプロの方からのお声で出来た製品です。
ゴム太郎の刃の背にバックティースを付け、木の切断作業をもっと楽に行えるように工夫された製品です。
今まで手首を返して行わないといけなかった2段切りがにぎったままの手で行えます。
ゴム太郎シリーズなので、他のゴム太郎の製品と互換性がございます。
用途造林・果樹園での剪定、林業で枝打ちにご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)270、(バックティース)120
切り幅(mm)1.4、(バックティース)1.1
目数8枚目/30mm、(バックティース)10枚目/30mm
新ゴム太郎荒目のハンドルです。抜群のフィット感をご提供します。ネジが2個になり替刃交換が簡単です。
用途ゴム太郎用部品。
適合ゴム太郎
材質加硫合成ゴム
色黒(ネジ)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ゴム太郎2段切りは造園・林業のプロの方からのお声で出来た製品です。
ゴム太郎の刃の背にバックティースを付け、木の切断作業をもっと楽に行えるように工夫された製品です。
今まで手首を返して行わないといけなかった2段切りがにぎったままの手で行えます。
ゴム太郎シリーズなので、他のゴム太郎の製品と互換性がございます。
用途造林・果樹園での剪定、林業で枝打ちにご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)300、(バックティース)120
切り幅(mm)1.4、(バックティース)1.1
目数8枚目/30mm、(バックティース)10枚目/30mm
ゴム太郎用交換部品です。
用途ゴム太郎専用ネジ。
仕様プラ製ネジ1組
適合荒目・プロ剪定・根切
色黒
1組
¥169
税込¥186
当日出荷
新ゴム太郎荒目300の鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
用途ゴム太郎用部品。
適合ゴム太郎荒目300
材質PP・ジュラコン(R)・6ナイロン ウレタン・スチール
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
新ゴム太郎荒目240の鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
用途ゴム太郎用部品。
適合ゴム太郎荒目240
材質PP・ジュラコン(R)・6ナイロン ウレタン・スチール
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
新ゴム太郎300共通の鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
用途ゴム太郎用部品。
適合ゴム太郎300
材質PP・ジュラコン(R)・6ナイロン ウレタン・スチール
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
ゴム太郎2段切りは造園・林業のプロの方からのお声で出来た製品です。
ゴム太郎の刃の背にバックティースを付け、木の切断作業をもっと楽に行えるように工夫された製品です。
今まで手首を返して行わないといけなかった2段切りがにぎったままの手で行えます。
ゴム太郎シリーズなので、他のゴム太郎の製品と互換性がございます。
用途造林・果樹園での剪定、林業で枝打ちにご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)240、(バックティース)120
切り幅(mm)1.3、(バックティース)1.0
目数8枚目/30mm、(バックティース)10枚目/30mm
新ゴム太郎荒目270の鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
用途ゴム太郎用部品。
適合ゴム太郎荒目270
材質PP・ジュラコン(R)・6ナイロン ウレタン・スチール
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
新ゴム太郎210共通の鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
用途ゴム太郎用部品。
適合ゴム太郎210
材質PP・ジュラコン(R)・6ナイロン ウレタン・スチール
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
ゴム太郎2段切用の交換ネジです。
用途ゴム太郎2段切用交換ネジ。
適合ゴム太郎2段切り
色赤(ネジ)
1組
¥199
税込¥219
当日出荷
新ゴム太郎細目300の鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
用途ゴム太郎用部品。
適合ゴム太郎細目300
材質PP・ジュラコン(R)・6ナイロン ウレタン・スチール
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
新ゴム太郎細目270の鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
用途ゴム太郎用部品。
適合ゴム太郎細目270
材質PP・ジュラコン(R)・6ナイロン ウレタン・スチール
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
新ゴム太郎270共通の鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
用途ゴム太郎用部品。
適合ゴム太郎270
材質PP・ジュラコン(R)・6ナイロン ウレタン・スチール
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
新ゴム太郎細目240の鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
用途ゴム太郎用部品。
適合ゴム太郎細目240
材質PP・ジュラコン(R)・6ナイロン ウレタン・スチール
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
新ゴム太郎荒目210の鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
用途ゴム太郎用部品。
適合ゴム太郎荒目210
材質PP・ジュラコン(R)・6ナイロン ウレタン・スチール
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
新ゴム太郎プロ剪定のネジです。ゴム太郎用の交換ネジです。
用途ゴム太郎用部品。
材質ポリカ
色黄
1組
¥189
税込¥208
当日出荷
新ゴム太郎根切・果実・2段切りのハンドルです。抜群のフィット感をご提供します。ネジが2個になり替刃交換が簡単です。
用途ゴム太郎用部品。
適合ゴム太郎
材質加硫合成ゴム
色赤(ネジ)
1本
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
ゴム太郎細目用プラ製緑色部品ネジです。
用途ゴム太郎細目用交換ネジ。
適合ゴム太郎細目
材質プラスチック
色緑(ネジ)
1組
¥199
税込¥219
当日出荷
新ゴム太郎細目のハンドルです。抜群のフィット感をご提供します。ネジが2個になり替刃交換が簡単です。
用途ゴム太郎用部品。
適合ゴム太郎
材質加硫合成ゴム
色緑(ネジ)
1本
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
新ゴム太郎プロ剪定のハンドルです。抜群のフィット感をご提供します。ネジが2個になり替刃交換が簡単です。
用途ゴム太郎用部品。
適合ゴム太郎
材質加硫合成ゴム
色黄(ネジ)
1本
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
4列目-とびアサリ
切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定
全長(mm)収納時/440 使用時/430
切り幅(mm)1.0
刃わたり(mm)270
目数(mm)12枚目/30
質量(g)本体/200 鞘/85
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
なたのこ60・ヤマビコ・ズバット用のアクセサリーです。
用途ゴム太郎・なたのこ60・ヤマビコ・ズバット用ベルト吊り
適合なたのこ60・ヤマビコ・ズバット
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
210mm~300mm 荒目から細目までのワイドレンジをカバーするシリーズの頂点300mm。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途仮枠大工、剪定
手の使い過ぎから起こる腱鞘炎や関節炎でお困りの方に、指と手関節の動きを保護するサポーターです。
これ1枚で左右の親指から小指まで全指対応できます。
薄くて軽くよく伸びるフリーカット素材を使用しているので、高いフィット性とサポート力があります。
薄手なのでゴム手袋の下にも装着でき、水仕事にもオススメです。
指や手首に違和感があるのに休めない仕事や家事にも活躍します。
布施接骨院布施賢太郎先生監修
【例えばこんな方に】
主婦の方(家事の時に指や手首がズキっとつらい方)
赤ちゃんがいるお母さん(赤ちゃんを長時間抱っこして手首や指がつらい方)
事務仕事の方(キーボードの打ち過ぎなどで指をよく使う方)
年配の方(年齢からくる腱鞘炎、関節炎でお悩みの方)
用途接骨院の先生監修!指のサポーター!
色(柄)ベージュ
適合部位指用
手首周り(cm)14~22
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
受太郎の使い易さはそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに機能性を高めました。スーパー受太郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトサイズに変更したので、ネジが竿尻に当たりにくく、またゴムボートにピッタリです。スピニングも小型両軸リールも搭載可能!首振り、角度調節自由自在!!。レバーを閉じると、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛に対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質アモルファス樹脂
質量(g)260
収納時寸法(mm)154×130×54
取付可能幅(mm)25~55
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途船の小物つり・ゴムボート釣りに! スピニングも小型両軸リールも搭載可能で首振り・角度調節自由自在!!竿尻受部は360°回転するので、右掛・左掛に対応。クランプネジが短いので、竿尻が当たりにくい! 受太郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトクランプに変更したので、ネジが竿尻に当たりにくい。またゴムボートにぴったりサイズです。
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)245
取付幅(mm)有効:25~55
収納寸法(mm)114×150×45
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
関連キーワード