ジメチルオイルを乳化したエマルジョン型シリコーン離型剤。食品と接触されるプラスチック、ゴム、紙製の包装容器などを製造する際の離型剤として使用されます。
用途プラスチック、ゴム、紙製の食品包装容器製造時および加工時の離型剤。
使用方法【希釈】一般には有効成分が0.5~2%になるように水で希釈します。希釈は水道水でかまいませんが、硬度の高い水などを連続使用しますと、型にスケールがたまることがありますので、必要に応じてイオン交換樹脂などで軟水化して用いてください。なお、希釈する前には原液をよくかき混ぜてください。【塗布】スプレー、布、スポンジ、ブラシなどにより金型面に塗布します。その際、型のすみずみまで均一に行き渡るようにすることが大切です。この点でスプレー塗布が最適です。
イオンノニオン
比重0.99(25℃)
外観乳白色
希釈剤水
基油350mm2/sのジメチルシリコーンオイル
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1缶(15kg)
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
7年間の長期保存が可能です。
熱湯の場合7分、水(20℃)の場合40分で、30食分のご飯をまとめて調理できます。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料及び特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。
調理器具や弁当容器など、炊き出しに必要なものがセットになっています。
保存期間(年)7
添加物弁当容器30個/ポリスチレン、しゃもじ1本/ポリプロピレン、スプーン30本/ポリスチレン、開封カッター1個/刃:ステンレス、本体:厚紙、ポリプロピレン、輪ゴム30本/天然ゴム+薬品類、針金入りビニールひも2本/ポリエチレン、衛生手袋1組/ポリエチレン、作り方説明書1枚
アレルギー特定原材料:該当なし/特定原材料に準ずるもの:該当なし同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質は、フリーダイヤル又はホームページでご確認ください
グリーン購入法適合
関連キーワード